ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ目詰まりチェッカ付
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ目詰まりチェッカ付
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥9,298
税込¥10,228
11日以内出荷
マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス
対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等
伝送速度(Gbps)18
機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K2K対応
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。
オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。
底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝(対向)
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)4.076
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1509.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.1・Iy 47.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.037
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
切断公差±0.3mm
断面積(mm2)754.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.03・Iy 6.62
サービス分類オーダー・加工
視認性&耐環境性向上
仕様圧縮空気清浄等級:ISO8573-1:2010[3:7:3]、製品の単位表記:MPa、℃
質量(kg)0.18
ボディサイズ30
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(保証耐圧力1.5)
管接続口径1/4
処理空気量(L/min(ANR))最大450
ドレン貯留量(cm3)25
使用流体空気
ドレン排出口ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.1
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
オートドレン仕様最低使用圧力:0.15
インジケータインジケータなし
ケースナイロンケース(ケースガード標準装備)
接続ねじ種類Rc
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、ブラケット付
1個
¥8,398
税込¥9,238
21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.39MB)
作業性向上:エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました
省エネレギュレータ:圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減:最大46%減
視認性&安全性向上:透明ケースガードでケース全周を覆いました
質量(kg)0.66
使用温度範囲(℃)‐5~60℃(凍結なきこと)
管接続口径1/4・3/8
構成機器フィルタレギュレータ:AW30-A、ミストセパレータ:AFM30-A
構造AW:リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
材質(ケース)ポリカーボネート
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
設定圧力範囲(MPa)AW:0.05~0.7
圧力計接続口径AW:1/8
定格流量(l/min ANR)330
ろ過度(μm)AW:5、AFM:0.3(捕集効率99.9%)
ケースガード標準装備(ポリカーボネート)
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)}AFM:MAX1.0(ANR)(≒0.8ppm)
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント残圧抜き3ポート弁
1個
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
関連キーワード