不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。
用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄
幅(mm)410
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240
電源(V)単相100
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。
材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン
仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
適合本体AFP-120、AFP-120H
質量(g)1440
寸法(inch)12
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。
材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン
仕様アルミ台(クラッチプレート付)
フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途通常ポリッシャー用パッド台。
仕様木台(クラッチプレートなし)
材質木、ラバー、ナイロン
関連キーワード