長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)2.582
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)956.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)2.582
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)956.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
サービス分類オーダー・加工
M8規格
用途構造部材、マシンフレーム等に
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)2.582
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
面取なし
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)956.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
関連キーワード