カテゴリ
- 自動車純正部品(35)
- 制御機器(15)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(26)
- omron(オムロン)(10)
- ニッサン(8)
- エスコ(4)
- 大阪コネクター製造(4)
- 東洋技研(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- NACHI(不二越)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 平城商事(2)
- KSフィルター(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- 大菱計器製作所(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ダイキン工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 長野計器(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ag-101」の検索結果

ステンレスアングル
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から3日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ式傾斜水準器 230-0.01 Aキュウ
大菱計器製作所¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。種別マイクロ式傾斜水準器寸法(mm)230×50×47感度(mm/m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
日本一軍手 ブラック 2本編
ACE GLOVE(エースグローブ)¥699税込¥7691ダース(12双)3日以内出荷7ゲージ 2本編 600g。油などの汚れが目立ちにくい黒の軍手。自動車整備、金属加工など油を使う作業に。丈夫だけど柔らかく、手にしっかりフィットします。材質ポリエステル、レーヨン、綿色ブラックサイズフリー全長(cm)約23ゲージ数7質量(g/ダース)600
ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)
OWON(オウオン)¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から31日以内出荷●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
0.3x915mmx 2m 半透明フィルム(PVC製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷エスコ品番EA911AG-101材質PVC形状ビニールカーテン幅(mm)915厚さ(mm)0.3タイプ半透明(梨地仕様)長さ(m)2
データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ
エスコ¥3,370税込¥3,7071セット翌日出荷どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
600x260x320mm ボストンバッグ
エスコ¥5,410税込¥5,9511個翌日出荷エスコ品番EA927AG-101材質(本体)ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×320外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)260
1/4"DRx87mm ラチェットハンドル(ロッキング機能)
エスコ¥9,640税込¥10,6041本翌日出荷ヘッド部に早回し機能を搭載、指先で素早く早回し作業ができます材質スチール全長(mm)87送り角度(°)6差込角(inch)1/4![レジン用シール 歯車(錆)[両面] イングカワモト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73059447-211022-02.jpg)
レジン用シール 歯車(錆)[両面]
イングカワモト¥799税込¥8791枚4日以内出荷レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ
大阪コネクター製造¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。仕様ロックナット付き
防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ
大阪コネクター製造¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。仕様ロックナット付き
(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シート
ニッサン¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】





















![レジン用シール 歯車(錆)[両面] イングカワモト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73059447-211022-02.jpg)