カテゴリ
- 制御機器(15)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農具(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(10)
- 大阪コネクター製造(4)
- 東洋技研(4)
- エスコ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 平城商事(2)
- KSフィルター(2)
- 大菱計器製作所(1)
- ダイキン工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 長野計器(1)
- ネグロス電工(1)
- 富士電機(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- AC-PERFORMANCELINE(1)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
- イングカワモト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ag-101」の検索結果

ステンレスアングル
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から3日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ式傾斜水準器 230-0.01 Aキュウ
大菱計器製作所¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。種別マイクロ式傾斜水準器寸法(mm)230×50×47感度(mm/m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
日本一軍手 ブラック 2本編
ACE GLOVE(エースグローブ)¥699税込¥7691ダース(12双)3日以内出荷7ゲージ 2本編 600g。油などの汚れが目立ちにくい黒の軍手。自動車整備、金属加工など油を使う作業に。丈夫だけど柔らかく、手にしっかりフィットします。材質ポリエステル、レーヨン、綿色ブラックサイズフリー全長(cm)約23ゲージ数7質量(g/ダース)600
ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)
OWON(オウオン)¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から31日以内出荷●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
0.3x915mmx 2m 半透明フィルム(PVC製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷エスコ品番EA911AG-101材質PVC形状ビニールカーテン幅(mm)915厚さ(mm)0.3タイプ半透明(梨地仕様)長さ(m)2
600x260x320mm ボストンバッグ
エスコ¥5,410税込¥5,9511個翌日出荷エスコ品番EA927AG-101材質(本体)ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×320外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)260![レジン用シール 歯車(錆)[両面] イングカワモト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73059447-211022-02.jpg)
レジン用シール 歯車(錆)[両面]
イングカワモト¥799税込¥8791枚4日以内出荷レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ
大阪コネクター製造¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。仕様ロックナット付き
防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ
大阪コネクター製造¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。仕様ロックナット付き
普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10
長野計器¥10,980~税込¥12,078~1個ほか3日以内出荷から42日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900
押しボタンスイッチ A30NL
omron(オムロン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
キー形セレクタスイッチ A30NK
omron(オムロン)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から77日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
組端子台
東洋技研¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品
組端子台
東洋技研¥23,980税込¥26,3781個15日以内出荷から32日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。仕様耐油 、 耐薬品形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7電線太さ(mm2)(JIS)0.75、1.25締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)1116結線方式ネジアップねじサイズM3
組端子台
東洋技研¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷から46日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷から46日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
組立アングル架台
ネグロス電工¥17,980~税込¥19,778~1台17日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ライトアングルチェック弁
ダイキン工業¥34,980税込¥38,4781個32日以内出荷から35日以内出荷ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。仕様デザイン番号:20種類ライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方法ガスケット取付形
刈込機アタッチメント アイガモン2
平城商事(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1材質本体:ABS寸法(mm)250×225×135質量(g)250(刈刃を除く)タイプ取付式刃の厚さ(mm)L型5枚刃:1.6、8枚刃チップソー:1.6適合替刃/ナイフ品番L型5枚刃:AG2-101、8枚刃チップソー:AG2-102刈刃外径(Φmm)L型5枚刃:約190、8枚刃チップソー:約190
セレクタスイッチ A30NW
omron(オムロン)¥2,398税込¥2,6381個32日以内出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
アイガモン2用 L型5枚刃
平城商事¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。用途水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。厚さ(mm)1.6直径(Φmm)190質量(g)200


















![レジン用シール 歯車(錆)[両面] イングカワモト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73059447-211022-02.jpg)