ACE GLOVE(エースグローブ)
日本一軍手 ブラック 2本編
7ゲージ 2本編 600g。油などの汚れが目立ちにくい黒の軍手。自動車整備、金属加工など油を使う作業に。丈夫だけど柔らかく、手にしっかりフィットします。
材質
ポリエステル、レーヨン、綿
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
600
内容量
1ダース(12双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78112417
AG101
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください