カテゴリ

  • 自動車純正部品(35)
  • 制御機器(15)
  • 測定用品(11)
  • 空調・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag-101」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーガンTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
ステンレスアングル TRUSCOステンレスアングルTRUSCO
989税込1,088
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ式傾斜水準器 230-0.01 Aキュウ 大菱計器製作所マイクロ式傾斜水準器 230-0.01 Aキュウ大菱計器製作所
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47種別マイクロ式傾斜水準器感度(mm/m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越)ライトアングルチェックバルブNACHI(不二越)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁
ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH) OWONファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)OWON
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
アングルボックスコネクタ 45° 大阪コネクター製造アングルボックスコネクタ 45°大阪コネクター製造
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アングルコネクタ45°曲り
仕様ロックナット付き
Rc1/8" ミニボールバルブ エスコRc1/8" ミニボールバルブエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-29ねじ径Rc1/8"バルブ種類ミニボールバルブ
0.3x915mmx 2m 半透明フィルム(PVC製) エスコ0.3x915mmx 2m 半透明フィルム(PVC製)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
幅(mm)915厚さ(mm)0.3エスコ品番EA911AG-101材質PVC形状ビニールカーテンタイプ半透明(梨地仕様)長さ(m)2
データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコデータ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズエスコ
3,370税込3,707
1セット
翌日出荷
どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
アングルボックスコネクタ 大阪コネクター製造アングルボックスコネクタ大阪コネクター製造
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
アングルコネクタ90°曲り
仕様ロックナット付き
トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
レジン用シール 歯車(錆)[両面] イングカワモトレジン用シール 歯車(錆)[両面]イングカワモト
799税込879
1枚
3日以内出荷
レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
(208A0)コンバーター ニッサン(208A0)コンバーターニッサン
57,900税込63,690特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ 大阪コネクター製造防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ大阪コネクター製造
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ 大阪コネクター製造防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ大阪コネクター製造
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
600x260x320mm ボストンバッグ エスコ600x260x320mm ボストンバッグエスコ
5,410税込5,951
1個
翌日出荷
エスコ品番EA927AG-101材質(本体)ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×320外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)260
(SHAG)インシュレーター MAZDA(マツダ)(SHAG)インシュレーターMAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
1/4"DRx87mm ラチェットハンドル(ロッキング機能) エスコ1/4"DRx87mm ラチェットハンドル(ロッキング機能)エスコ
9,640税込10,604
1本
翌日出荷
ヘッド部に早回し機能を搭載、指先で素早く早回し作業ができます
材質スチール全長(mm)87送り角度(°)6差込角(inch)1/4アズワン品番64-7886-56
普通形圧力計(Φ150)10MPa 立形A枠 耐振用 AG10-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)10MPa 立形A枠 耐振用 AG10-133シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4290-38
押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)
699税込769
1個
当日出荷から75日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-143シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-143シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4290-73
普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4290-21
普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ150)1MPa 立形A枠 AG10-191シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)1MPa 立形A枠 AG10-191シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4290-85
セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSomron(オムロン)
869税込956
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-131シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4290-34
普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
トワル 日繊商工トワル日繊商工
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
パイルは無撚糸100%でやわらかく優しい肌触りに仕立て上げました。素材にはオーガニックコットンを用いています。ヘム部分(短い縁部分)には立体感のある刺繍を施した花柄がアクセントとなっています。
用途・入浴後の体拭きとして。・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。・贈答用のギフトとして。・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。材質綿100%(オーガニックコットン・無撚糸使用)区分新品質量(g)約184種類フェイスタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×80×0.4
モナムー 日繊商工モナムー日繊商工
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
パイルは無撚糸100%でやわらかく優しい肌触りに仕立て上げました。素材にはオーガニックコットンを用いています。モナムーは「アンティークな食器」をイメージしたデザインのデザインタオルです。
用途・入浴後の体拭きとして。・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。・贈答用のギフトとして。・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。材質綿100%(オーガニックコットン・無撚糸使用)区分新品質量(g)約184種類フェイスタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×80×0.4
押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,788税込1,967
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シート ニッサン(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シートニッサン
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(85033)メータ,メイン アセンブリ スバル(85033)メータ,メイン アセンブリスバル
109,000税込119,900
1個
5日以内出荷
(81501)ハーネス,リヤ スバル(81501)ハーネス,リヤスバル
159,000税込174,900
1個
5日以内出荷
(27540)ABSフロント センサーASSY スバル(27540)ABSフロント センサーASSYスバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷