カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ag10-6s」の検索結果

ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
タカチ電機工業(16件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
エルボナカシン
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格ARAG116640部品名称エルボナカシン図解NoBSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.11、SSA-S610VT -1 薬液配管(2)部品_No.8、MJI-1010 薬液配管部品_No.12、GB1001AG 薬液配管部品_No.6、KBM-500D-1 薬液配管部品_No.10、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.58、SSA-α500 吸水ストレーナ部品_No.21、BSM-1030SLT-C2 薬液配管部品_No.12、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.11、SSA-α603 薬液配管-2部品_No.41、GB1001AD 薬液配管部品_No.18、GB1001AG 薬液配管部品_No.18、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.27、SSA-F610 薬液配管部品_No.84、MJI-1000 薬液配管部品_No.12、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.61、BSM-1030SLT-BC2 薬液配管部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(2)部品_No.8、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.12など
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071セット(5個)8日以内出荷規格M5X20アプセツト図解NoGKB2203U 本体部品_No.10、MB2600MU 本体部品_No.20、GKB2402U 本体部品_No.10、MBV2300 本体部品_No.20、BC23 BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.16、GKB2401EU 本体部品_No.10、GKB2403U 本体部品_No.10、BC20S-LP 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.10、MB2300U 本体部品_No.20、NKS24 本体部品_No.21、MBC225U 本体部品_No.22、MB2400M TM24 本体部品_No.19、HG2600 本体部品_No.19、AB300-1 本体部品_No.26、GB1001AG エンジン取付部品_No.3、GKB2400UT 本体部品_No.10、MB2300U-S 本体部品_No.20、BC2400 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.19、MB2460U 本体部品_No.22、GKB2402EU 本体部品_No.10、GKB2400U 本体部品_No.21、IS236 本体部品_No.8、GKB2202EU 本体部品_No.10など
ISEハーフセル電極(銀/硫化物)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥169,800税込¥186,7801個16日以内出荷銀/硫化物(Ag+/S2-)用ISE電極用途硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+:1.0~1×10-6、0.11~107900、S2-:1.0~1×10-7、0.003~32100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)Ag+:2~8、S2+:12~14測定物質銀/硫化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応