カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • ディスクグラインダー(2)
  • 自動車純正部品(24)
  • 制御機器(10)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「ag111」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー AG111 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー AG111京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 最大出力980Wのハイパワー 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の 防塵フィルタ 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
付属品カニ目スパナ電圧(V)100消費電力(W)730最大出力(W)980定格周波数(Hz)50/60砥石寸法(Φmm)穴径15握り径(Φmm)52保証期間1年取扱説明書(1.25MB)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り。最大出力980Wのハイパワー。狭いところでも入り込めるスリムギヤヘッド。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ。防じん性に優れたラビリンス構造。二重絶縁
付属品カニ目スパナ電圧(V)100消費電力(W)730最大出力(W)980握り径(Φmm)52砥石取付穴径(Φmm)15取扱説明書(1.25MB)
ファイバータグ サンワサプライファイバータグサンワサプライ
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10ホワイト
ゲージ OSG(オーエスジー)ゲージOSG(オーエスジー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコEA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷から8日以内出荷
どこでも素早く連続捺印。
印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
インパクトソケット(MG付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトソケット(MG付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用) エスコ24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用)エスコ
34,300税込37,730
1個
翌日出荷
旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)
エスコ品番EA520AG-111タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
天衣無縫10.0 呉竹天衣無縫10.0呉竹
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
呉竹独自の採煙法で採取された精煙をまったりと練り上げた至上の製品。 濃墨作品用 濃墨では紫味を帯びた黒となり、淡墨では滲みの美しい赤紫系を呈する。年数を加えると奥深い風格を現します。
材質煤・膠・香料寸法(mm)44×17×177(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)10.0丁型
銀電極 東亜DKK銀電極東亜DKK
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
仕様塩分分析計 SAT-500(品番:1-7870-01)対応アズワン品番61-8518-15
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネルDAIKEN(旧:大建工業)
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
厚さ(mm)21ホワイトユニット種別床付用材質(表面)両面化粧紙貼りフラッシュパネル関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から80日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)
939税込1,033
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式YAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
天板パネル1枚、正面・側面パネル4枚セットの業務用タイプエアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげますマグネット取付式で簡単設置商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様室外機の汚れ、劣化防止にも
用途エアコン室外機カバー 業務用 アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 大型 エアコンカバー 室外機カバー 業務用エアコン 日よけカバー エアコンカバー 日よけパネル マグネット 天板材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネットシルバー質量(g)200(正面・側面P:120)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板パネル:111×39×1.5、正面・側面P:60×30×150
(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シート ニッサン(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シートニッサン
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(42086)ダンパ フユエル アセンブリ,リターン スバル(42086)ダンパ フユエル アセンブリ,リターンスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(57491)キー キット スバル(57491)キー キットスバル
68,900税込75,790
1個
5日以内出荷
(81400)ハーネス,バルクヘッド スバル(81400)ハーネス,バルクヘッドスバル
289,000税込317,900
1個
5日以内出荷
(81501)ハーネス,リヤ スバル(81501)ハーネス,リヤスバル
119,000税込130,900
1個
5日以内出荷
(4102)エンジンマウント RH スバル(4102)エンジンマウント RHスバル(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(20310)TD)(AG) スバル(20310)TD)(AG)スバル
59,900税込65,890
1個
5日以内出荷
(81508)ハーネス,リヤ スバル(81508)ハーネス,リヤスバル
199,000税込218,900
1個
5日以内出荷
ディマースイッチ(AG) スバルディマースイッチ(AG)スバル
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
(52210)トー ボード コンプリート スバル(52210)トー ボード コンプリートスバル
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKomron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB111 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB111三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ111ベルト長さ(mm)2819寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
sn4 1111特集