カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 空圧工具(1)

「ag12-5b」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズタカチ電機工業(16件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
エアグラインダ 高速電機(富士製砥)エアグラインダ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500空気消費量(m3/min)0.85付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6砥石寸法(mm)125(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
HAG アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HAG アルミクランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
10,125税込11,138
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
17,563税込19,319
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
15,925税込17,518
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
ロータリエンコーダ 1024 オムロンヘルスケアロータリエンコーダ 1024オムロンヘルスケア
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています
仕様●パルス/回転:1024●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:グレー●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7274-80
AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKDAB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)CKD
15,175税込16,693
1個
7日以内出荷から38日以内出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc
チェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨチェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
46,980税込51,678
1脚
22日以内出荷
さまざまなカフェやラウンジの空間テイストにフィットする多彩なバリエーションと使い勝手のよさを併せ持ったチェアーシリーズ。
機能スタック可外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×1045スタック床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付