カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • バイク純正部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ag1311a」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(29件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
シール(オイル) AG1258AO 92049-1110 Kawasakiシール(オイル) AG1258AO 92049-1110Kawasaki(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製仕様ニトリルゴム接点数2ヶ所
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール VC VC25405 NOKオイルシール VC VC25405NOK
309税込340
1個
5日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)40部品番号AG1311-A0軸径d(Φmm)25幅b(mm)5
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(31件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール TC TC25407 NOKオイルシール TC TC25407NOK
629税込692
1個
当日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1313-E2軸径d(Φmm)25幅b(mm)7
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(17件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTC型(ふっ素ゴム)NOK
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ