カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)

「ag1s043」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイル BIGM(丸山製作所)

    コイル

    BIGM(丸山製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    規格181-696図解NoJC20S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42A、KC20A-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 コイル_No.43、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コイル_No.42A、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42A、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コイル_No.43、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42A、BC21CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コイル_No.43、BC20C(チップソー) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コイル_No.42A、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コイル_No.42A、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コイル_No.42A、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コイル_No.42A、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コイル_No.42A、TK20B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42A、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、BK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイル_No.43、BK23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コイル_No.42A、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42A、SPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42A
  • SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)

    SFリレースリムタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1箱(50個)
    103日以内出荷
    強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
    用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路