カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 制御機器(6)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag2000」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AG2000 スーパーレスキューアテ無 ACE GLOVE(エースグローブ)AG2000 スーパーレスキューアテ無ACE GLOVE(エースグローブ)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
素材から吟味した高品質の牛クレスト革使用。革がしなやかで適度に伸びるので、ぴったりサイズでご使用をお勧めします。ワーキングとして最高の機能性、耐久性を追求した手袋です。
用途機械、部品加工、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業
滅菌シャーレ 2000シリーズ 栄研化学滅菌シャーレ 2000シリーズ栄研化学
71,980税込79,178
1箱(100袋×10枚)
6日以内出荷
小サイズシャーレ。
材質PS(ポリスチレン)高さ(mm)13径(Φmm)54アズワン品番64-2192-48
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)小野測器
144,800税込159,280
1個
3日以内出荷
信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)360(電池含む)出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)本体寸法(mm)78×263×47表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max))レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)測定レベル範囲(dB)26~135(A特性)電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)負荷抵抗10kΩ以上周波数重み付け特性A/C/Z表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2sRoHS指令(10物質対応)対応直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10長野計器
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★シンセサイザーMONTAGE6 WHMONTAGE6MONTAGE7 WHMONTAGE7MONTAGE8 WHMONTAGE8MU1000 Extended EditionMU2000 Extended Editionreface CSreface DX★ミキサー01V96iAG03-MIKUMW10MW10CMW12MW12CMW12CXMW8CX★ENSPIRE PROC1X-ENSTC2XCP-ENSTC2X-ENSTC3X-ENPROC5X-ENPROC6X-ENPROC7X-ENPROS3X-ENPROS6X-ENPROYUS1ENSTYUS1MhC-ENSTYUS1Wn-ENSTYUS3ENSTYUS3MhC-ENSTYUS3Wn-ENSTYUS5ENSTYUS5MhC-ENSYUS5Wn-ENST★アンプ/ヘッドホンTHR10 (V.2)THR100H DualTHR100HTHR10CTHR10II WirelessTHR10IITHR10XTHR30A WirelessTHR30II WirelessTHR5 (V.2)THR5A★アンプコントロールデバイスACU16-CNHB32-C★プロセッサーDME SatelliteDME24NDME4io-CDME4io-ESDME64NDME8i-CDME8i-ESDME8o-CDME8o-ESSPX2000Disklavier(ディスクラビア)C2XCP-DKVC2X-DKVC3-DKVPROC3X-DKVPROC5X-DKVPROC6X-DKVPROC7X-DKVPROYUS1DKVYUS1MhC-DKVYUS1Wn‐DKVYUS3DKVYUS3MhC-DKVYUS3Wn-DKVYUS5DKVYUS5MhC‐DKVYUS5MhC-ENSTYUS5Wn‐DKV★サイレントピアノ b113DMC-SC3b113PWH-SC3b113SC3b121SC3C1TDSH3C1X-DKVC1X-SH3C2-DKVC2XCP-SH3C2X-SH3C3TD-SH3C3X-SH3C5X-SH3C6X-SH3C7X-SH3YC1SHYF101C-SH3YF101W-SH3YU11SH3YU33SH3YUS1MHC-SH3YUS1SH3YUS1WN-SH3YUS3MHC-SH3YUS3SH3YUS3WN-SH3YUS5MHC-SH3YUS5SH3YUS5WN-SH3★AUDIO/MIDIインターフェース★MIDIコントローラーKX49UW500PLUSUX256★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーンb113DMC-SC2b113PWH-SC2b113SC2b121SC2C1TDSH2C1X-SH2C2XCP-SH2C2X-SH2C3TD-SH2C3X-SH2C5X-SH2C6X-SH2C7X-SH2CK61CK88CP1CP300CP33CP4 STAGECP40 STAGECP5CP50CP73 SeriesCP88DGP-5DGP-7DGX-220DGX-230DGX-620DGX-630DKC-900ELB-01ELC-02ELS-01 typeU (ELS-01U)ELS-01ELS-01C typeU (ELS-01CU)ELS-01CELS-01CHELS-01X typeU (ELS-01XU)ELS-01XELS-02ELS-02CELS-02XEZ-300EZ-J220EZ-J25KX25KX49KX61KX8NP-12NP-15NP-32NP-35NP-V80P-125aPSR-E473SC2SEP-3000SHS-300SHS-500SKB-J700YC61YC73YC88YF101C-SH2YF101W-SH2YU11SH2YU33SH2YUS1MhC-SH2YUS1SH2YUS1Wn-SH2YUS3MhC-SH2YUS3SH2YUS3Wn-SH2YUS5MhC-SH2YUS5SH2YUS5Wn-SH2★後付けユニットRSC2-1RSC2-10RSC2-3RSC2-30RSC2-5RSC3-1,3,10,30RSC3-5VSH3-1,2,3VSH3-10VSH3-20★ハーモニーディレクターHD-300★アンプA-S801A-U671AX-V1065RP-U200★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤーCD-S2100CD-S3000MDP-5★ステレオレシーバー/スピーカーNX-N500R-N2000A★トリガーモジュールDTX502DTX700DTX900★ディスクラビアコントロールユニットDKC-850★レコーダーAW1600AW2400★電子ドラムセットDTXT3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
外傷保護
用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
外傷保護
用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
外傷保護
用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
外傷保護
用途工作機械用ねじ径G3/8ホース外径(Φmm)15.7ホース内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55最小破壊圧力(MPa)42.0材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード適合流体鉱物性作動油内径(inch)3/8補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)金具両端金具C+アダプタ付
Singer Song Writer Lite 3.0 for Mac Steady iMac & iBook & eMac インターネットSinger Song Writer Lite 3.0 for Mac Steady iMac & iBook & eMacインターネット
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
やさしい操作で手軽に「作曲から演奏まで」を実現していただくため、さらなる力強さを身に付けたシーケンス&アレンジ機能を統合した音楽作成ソフト。それがシンガーソングライターライト 3.0 for Macintoshです。ラララとハミングから曲創りが始まります。
付属品[付属音色リスト] Roland SC-8850(SC-8820), SC-88Pro, SC-88, SC-55, VSC 3.0, VSC-88, XP-10, PMA-5,YAMAHA MU2000, MU1000, MU128, MU100, MU90, MU80, MU50, S-YXG50, TG-300B, CS1X,KORG 05R/W, AG-10, M1, N1, N5, N264, NS5R, NX5R, X5D, Trinity,GM音源[付属MIDIドライバ] Opcode OMS2.3.3J[付属ソフトウエア] ソフト MIDI 音源 Roland VSC 3.0対応OSMac OS 8.6 以降(Mac OS X ならびにクラシック環境には非対応)メモリー16MB 以上(推奨32MB以上)ディスプレイ32000 色以上、800×600 以上の解像度を推奨使用CPUG3 233MHz 以上(シングtoスコア機能を使用する場合は、G3 333MHz 以上推奨)の CPU を搭載したMacintoshハードディスク約 24 MB 以上(インストールに必要な空き容量)
コンデンサキット コンデンサ WURTH ELEKTRONIKコンデンサキット コンデンサWURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik コンデンササンプルキットは、16 → 2000 V dc の定格電圧及び Cu、Ag ポリマー、Ni、Sn 終端に対応します。静電容量: 220 → 2.2 μ F X7R誘電体
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:31●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:2.2μF●最低電圧:16V dcアズワン品番65-6962-82
CARRIR,LUGGAGE  81200GG2700 ホンダCARRIR,LUGGAGE 81200GG2700ホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
CARRIER,LUGGAGE  81200GG2900 ホンダCARRIER,LUGGAGE 81200GG2900ホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
外傷保護
用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
外傷保護
用途工作機械用ねじ径G3/8ホース外径(Φmm)15.7ホース内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55最小破壊圧力(MPa)42.0材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード適合流体鉱物性作動油内径(inch)3/8補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)金具両端金具C
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
外傷保護
用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷
外傷保護
用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8
工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
外傷保護
用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
外傷保護
用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
外傷保護
用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8
工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷
外傷保護
用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32)ニッセイ
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ32) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3KZ32)ニッセイ
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3FZ50) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3FZ50)ニッセイ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番50出力(kW)2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3FZ40) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3FZ40)ニッセイ
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ50) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ50)ニッセイ
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番50出力(kW)2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ40) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ40)ニッセイ
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENS端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入SIEMENS
26,980税込29,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4736アズワン品番65-7590-66
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入SIEMENS
26,980税込29,678
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 4 mm 2 で、定格電流は 40 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8700アズワン品番65-7725-81
6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
8日以内出荷
規格M8X25部品名称6カクアナツキボルト図解NoBSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.20、TS2000G(2005) ゾウソクキ部品_No.20、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.9、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 20クラス部品_No.20、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.9、TS2000G 増速機部品_No.20、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、SSA-G650 ミッション3部品_No.30、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.11、SSA-α500 分配機部品_No.50、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.11、L4-530DW メインミッションー3部品_No.30、SSA-L600 メインミッション(ギヤ・クラッチ)部品_No.47など
ピストンパッキン BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
部品名称ピストンパツキン図解NoVSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.48、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.41、MK30-3 本体部品_No.48、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.44、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.41、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.45、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.44、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.43、TS2000G 調圧装置部品_No.23、MS903 -A 本体部品_No.48、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.51、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.43、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.44、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.42、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.42、SD90-6 本体部品_No.48、CGA-6 動力噴霧機部品_No.45、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.42、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.43、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.45
シリンダ BIGM(丸山製作所)シリンダBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
図解NoBC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 シリンダ_No.2、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BIG-M電動散粒機部品_No.2、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.2、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC203SN エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 シリンダ_No.2、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、BK20 付属品部品_No.2、BC203S エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 シリンダ_No.2、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.2、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、JHC230U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 シリンダ_No.2
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H SeriesSMC
94,980税込104,478
1台
11日以内出荷
マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
銀平面ミラー TFAGシリーズ シグマ光機銀平面ミラー TFAGシリーズシグマ光機
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
可視から赤外の広い波長域で高反射率は得られる銀(Ag)をコートした平面全反射ミラーです。銀の上に保護膜をコートしているので、酸化しにくく、長時間使用することができます。
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG20R1000S1 IKO(日本トムソン)ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG20R1000S1IKO(日本トムソン)
29,980税込32,978
1個
71日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼サイズ20タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1000寸法d20寸法d115.7
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG20C1R1000/S IKO(日本トムソン)LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG20C1R1000/SIKO(日本トムソン)
42,980税込47,278
1個
71日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:1サイズ20タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:1000材質(軸)スプライン:ステンレス鋼スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG20C2R1000 IKO(日本トムソン)LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG20C2R1000IKO(日本トムソン)
45,980税込50,578
1個
71日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2サイズ20タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:1000材質(軸)スプライン:炭素鋼スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG20C1R1000 IKO(日本トムソン)LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG20C1R1000IKO(日本トムソン)
36,980税込40,678
1個
71日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:1サイズ20タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:1000材質(軸)スプライン:炭素鋼スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG20C2R1000/S IKO(日本トムソン)LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG20C2R1000/SIKO(日本トムソン)
51,980税込57,178
1個
71日以内出荷
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2サイズ20タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:1000材質(軸)スプライン:ステンレス鋼スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼