カテゴリ

  • 農業機械(182)
  • 自動車純正部品(59)
  • 制御機器(33)
  • メカニカル部品(16)
  • 学童・教育用品(11)
  • オフィス家具(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業服(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag23」の検索結果

370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ 富士電機角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ富士電機
969税込1,066
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP40
AG22・AG23 照光ロッカースイッチ 富士電機AG22・AG23 照光ロッカースイッチ富士電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
種類照光式動作方式その他ボタン形状長角端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40ボタン部寸法(mm)32×25使用電圧(V)DC24
角コマンドスイッチ AG22・AG23 表示灯 富士電機角コマンドスイッチ AG22・AG23 表示灯富士電機(1件のレビュー)
499税込549
1個
8日以内出荷から42日以内出荷
端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
AG2300 スーパーレスキューアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ)AG2300 スーパーレスキューアテ付ACE GLOVE(エースグローブ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
素材から吟味した高品質の牛クレスト革使用。革がしなやかで適度に伸びるので、ぴったりサイズでご使用をお勧めします。ワーキングとして最高の機能性、耐久性を追求した手袋です。
用途機械、部品加工、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業色(手首部)シルバーグレー
防水ゴムプラグ3P ELPA防水ゴムプラグ3PELPA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23BH
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V仕様高容量・特殊配線用質量(g)134適合電線(mm2)より線2CT2.0~3.5VCT3.5
AG239 メンズブラック 先丸 4足組 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG239 メンズブラック 先丸 4足組Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(6件のレビュー)
879税込967
1パック(4足)
当日出荷
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。
特性吸汗サイズ(cm)24.5~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタンアズワン品番65-0304-88入数4足組かかとからの長さ(cm)約24.5指タイプ先丸
AG230 サポーターカラー先丸4足組 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG230 サポーターカラー先丸4足組Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
879税込967
1パック(4足)
翌々日出荷
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。
アソート特性吸汗サイズ(cm)24~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタンアズワン品番65-0304-86入数4足組かかとからの長さ(cm)約24指タイプ先丸
AG232 サポーターカラー指付4足組 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG232 サポーターカラー指付4足組Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
869税込956
1パック(4足)
翌々日出荷
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。
アズワン品番65-0305-10かかとからの長さ(cm)約25
Oリング 1A-G 大阪魂Oリング 1A-G大阪魂
758税込834
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
AG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール2KHK(小原歯車工業)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)エスコ
11,200税込12,320
1個
当日出荷
エスコ品番EA911AG-23形状ビニールカーテン
ペール缶(UN規格適合品) エスコペール缶(UN規格適合品)エスコ
6,260税込6,886
1缶
翌日出荷
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染
防水ゴムボディ3P ELPA防水ゴムボディ3PELPA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23PH
定格250V 20A形状平刃種類ボディ
防水ゴムプラグ接地3P ELPA防水ゴムプラグ接地3PELPA
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231BH
定格250V 20A形状平刃種類プラグ
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-23
AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)AGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじれ右方向材質CAC702(AlBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
R 3/8"xR 3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコR 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AG-23バルブ種類ボールバルブ
メタリックボタン 日本紐釦貿易メタリックボタン日本紐釦貿易
659税込725
1袋(6個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂メッキ
20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:59mm B:47mmC:Φ26.45mm D:Φ33mm●適合VP管:20A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-60
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セット DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セットDAIKEN(旧:大建工業)
3,198税込3,518
1セット(4本)
5日以内出荷から6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
材質ステンレス穴ピッチ(mm)15関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
(8492)ブラケット,フォグライト フロントLH スバル(8492)ブラケット,フォグライト フロントLHスバル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
R0.15mm 交換用こて先 エスコR0.15mm 交換用こて先エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304AG-23
9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AG-23
スエードスポンジ エスコスエードスポンジエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
異なる素材のスポンジが毛足を傷めることなく汚れを効果的に取り除きます。クリーム色:発砲したスポンジが、繊維に溜まったホコリや汚れをかき出します。グレー:やわらかいスポンジが汚れを吸着します。
仕様●サイズ:54×50×73mmアズワン品番65-2251-84
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズエスコ
81,100税込89,210
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)100電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.01表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
サブ セット フロント スタビ MAZDA(マツダ)サブ セット フロント スタビMAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ゴムキャブタイヤケーブル エスコゴムキャブタイヤケーブルエスコ
25,000税込27,500
1巻
翌日出荷
天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V(3.5mm2×3心)。
用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14.5曲げ半径(mm)58以上定格温度(℃)60
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無テンパール工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)250深さ(mm)75仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
ガリレオ温度計 フラミンゴ SISガリレオ温度計 フラミンゴSIS
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
ガラスの球体が気温の変化をお知らせしてくれるフラミンゴ型ガリレオ温度計。ガリレオ・ガリレイは液体の比重が気温によって変化することを発見。その原理を使ってこの温度計は作られております。気温によって上下するガラスの球体が目安の気温を示します。手のひらサイズなのに置くだけで空間を華やかに彩ってくれます。贈り物やリラックスタイムのお供におすすめです。
仕様ガラス球:18/20/22/24℃材質高ホウケイ酸ガラス、水、パラフィンオイル、スチール質量(g)280寸法(縦×横×高さH)(cm)13×7.5×21
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2 信越化学工業放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2信越化学工業
24,980税込27,478
1セット(10枚)
当日出荷から16日以内出荷
ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
防水ゴムボディ接地3P ELPA防水ゴムボディ接地3PELPA
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231PH
定格250V 20A形状平刃種類ボディ
バッグパック  テニス1本用 ヨネックス(YONEX)バッグパック テニス1本用ヨネックス(YONEX)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RCファスナー。撥水仕様。サブ機能:正面ポケット、右サイドポケット、左サイドポケット、内ポケット×2、ラケット1本収納部屋。
材質ポリエステルブラック容量(L)30寸法(cm)31×21×48
ボックスラケットバッグ テニス3本用 ヨネックス(YONEX)ボックスラケットバッグ テニス3本用ヨネックス(YONEX)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
3本収納可能なラケットバッグ。メインスペースと仕切られたシューズ専用ポケット付き。
仕様サブ機能:天マチポケット、ラケット3本収納部屋材質ポリエステル寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30×22×72