カテゴリ

  • 自動車純正部品(96)
  • 制御機器(57)
  • 農業機械(49)
  • オフィス家具(32)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • バイク純正部品(20)
  • 作業服(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag31」の検索結果

関連キーワード
374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    4,975税込5,473
    1台
    4日以内出荷から27日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
  • AG031Y 溶接床3本指 ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG031Y 溶接床3本指

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    969税込1,066
    1双
    当日出荷
    溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。
    用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業アズワン品番65-0306-85
  • 60x190mm 柄付たわし(ステンレス製) エスコ

    60x190mm 柄付たわし(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928AG-31材質頭部:ステンレス線、柄:ポリプロピレン寸法(mm)60×35全長(mm)190質量(g)50繰り返し・詰め替え対応
  • フリースイヤーウォーマー COVER WORK(カバーワーク)

    フリースイヤーウォーマー

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フリース使用で保温性能アップ
    用途防寒小物材質ポリエステル幅(mm)110高さ(mm)10機能防寒、保湿縦(mm)270
  • 直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD

    直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    4,333税込4,766
    1個
    当日出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
  • 結束ベルト トライグライド式 ユタカメイク

    結束ベルト トライグライド式

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    止め外し簡単!簡易結束ベルト。
    材質ポリプロピレン、ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25バックルトライグライドRoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)(目安)約343
  • 異方性マグネットシート 下西製作所

    異方性マグネットシート

    下西製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。
    用途生産現場での部品・製品や治具の固定に。販促製品の吸着用。マスキング用。材質ストロンチウム、フェライト粒子長さ(m)1
  • 前開きヤッケ 鈴木産業

    前開きヤッケ

    鈴木産業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    着脱に便利な前開き仕様の風除けヤッケ。しなやかな「ナイロン素材」を使用。
    材質ナイロン100%ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR

    ストレッチカーゴパンツ

    GLADIATOR
    3,500税込3,850
    1着
    翌々日出荷
    SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。ウエストはフィットしやすい後ろゴム仕様。両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)。右サイドのカーゴポケットは上からモノを入れられるスルポケ仕様。左サイドはファスナー&マルチポケット。膝裏には視認性を高める反射パイピング付き
    用途現場作業全般。DIY種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)80機能ストレッチ素材ストレッチツイル
  • アタックドライバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アタックドライバーセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖ポロシャツ コーコス信岡

    ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖ポロシャツ

    コーコス信岡
    2,898税込3,188
    1着
    翌々日出荷
    SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。通気性が良いのに透けにくい「ファントムドッツ」素材使用。熱伝導率の高い繊維でひんやり感(接触冷感)を実現。紫外線遮蔽率99%で日焼けから肌をガード。便利なポケットが合計4カ所(両胸・両脇サイド)。両脇内側には保冷剤が入るサイドフリーザーポケット。太ペンも入る両袖ペン差し。
    用途軽作業全般/DIY/カジュアル/ビジネス混率(%)ポリエステル100素材制電ファントムドッツDRYストレッチ(防汚加工)
  • ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡

    ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖Tシャツ

    コーコス信岡
    2,698税込2,968
    1着
    翌々日出荷
    SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。通気性が良いのに透けにくい「ファントムドッツ」素材使用。熱伝導率の高い繊維でひんやり感(接触冷感)を実現。紫外線遮蔽率99%で日焼けから肌をガード。便利なポケットが合計4カ所(両胸・両脇サイド)。両脇内側には保冷剤が入るサイドフリーザーポケット。太ペンも入る両袖ペン差し。
    用途軽作業全般/DIY/カジュアル/ビジネス混率(%)ポリエステル100素材制電ファントムドッツDRYストレッチ(防汚加工)
  • ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖ポロシャツ コーコス信岡

    ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖ポロシャツ

    コーコス信岡
    2,898税込3,188
    1着
    翌々日出荷
    SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。通気性が良いのに透けにくい「ファントムドッツ」素材使用。熱伝導率の高い繊維でひんやり感(接触冷感)を実現。紫外線遮蔽率99%で日焼けから肌をガード。便利なポケットが合計4カ所(両胸・両脇サイド)。両脇内側には保冷剤が入るサイドフリーザーポケット。太ペンも入る両袖ペン差し。
    用途軽作業全般/DIY/カジュアル/ビジネス材質制電ファントムドッツDRYストレッチ(防汚加工)混率(%)ポリエステル100
  • SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡

    ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖Tシャツ

    コーコス信岡
    2,698税込2,968
    1着
    翌々日出荷
    SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。通気性が良いのに透けにくい「ファントムドッツ」素材使用。熱伝導率の高い繊維でひんやり感(接触冷感)を実現。紫外線遮蔽率99%で日焼けから肌をガード。便利なポケットが合計4カ所(両胸・両脇サイド)。両脇内側には保冷剤が入るサイドフリーザーポケット。太ペンも入る両袖ペン差し。
    用途軽作業全般/DIY/カジュアル/ビジネス材質制電ファントムドッツDRYストレッチ(防汚加工)混率(%)ポリエステル100
  • ウレタン2層半長靴 AG311 エンゼル

    ウレタン2層半長靴 AG311

    エンゼル(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1足
    4日以内出荷から7日以内出荷
    2層構造ポリウレタン底を使用し従来の安全靴より軽量な半長靴。
    用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築形状ハイカット種類安全靴長さ(cm)約25±0.5(26cm)材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)555(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄靴タイプ半長靴
  • ストレッチブルゾン GLADIATOR

    ストレッチブルゾン

    GLADIATOR
    3,998税込4,398
    1着
    翌々日出荷
    SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。背中と両袖には視認性を高める反射素材使用。左胸には野帳も入る縦型ポケット。右胸には野帳も入るファスナーポケット。両袖には太ペンも入るマルチポケット。両脇は大容量ポケット。ウエスト部分はお腹のふくらみでフロントが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるサイドベンツアジャスター
    用途現場作業全般。DIY種別ブルゾン混率(%)ポリエステル65・綿35素材ストレッチツイル
  • ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ コーコス信岡

    ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ

    コーコス信岡
    3,198税込3,518
    1着
    翌々日出荷
    SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。通気性が良いのに透けにくい「ファントムドッツ」素材使用。熱伝導率の高い繊維でひんやり感(接触冷感)を実現。紫外線遮蔽率99%で日焼けから肌をガード。便利なポケットが合計4カ所(両胸・両脇サイド)。両脇内側には保冷剤が入るサイドフリーザーポケット。太ペンも入る両袖ペン差し。
    用途軽作業全般/DIY/カジュアル/ビジネス材質制電ファントムドッツDRYストレッチ(防汚加工)混率(%)ポリエステル100
  • 新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬)

    新マイクロアングルグラインダー120

    ヤナセ(柳瀬)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
    付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230回転数(min-1[r.p.m])21000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75空気消費量(m3/min)0.2排気方向後方
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチスラックス GLADIATOR

    ストレッチスラックス

    GLADIATOR(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1着
    翌々日出荷
    SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。ウエストはフィットしやすい後ろゴム仕様。両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)。右サイドにはスマートフォンが入るマルチポケット。膝裏には視認性を高める反射パイピング付き
    用途現場作業全般。DIY種別スラックス混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)80機能ストレッチ素材ストレッチツイル
  • LEDヘッドライト Elut

    LEDヘッドライト

    Elut
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    使用シーンに合わせて、 5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト 大光量LEDライト 約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。 5段階の調光 使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。 パイロットランプ搭載 バッテリー残量や充電状況が分かります。 バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅) 約60%以上 緑点灯 約30%~60%未満 黄点灯 約10%~30%未満 赤点灯 約10%未満 赤点滅 充電時の容量確認(充電ケーブル接続時) 充電時 赤点灯 充電完了 緑点灯 LEDライトの角度調節可能 ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。 防塵防水設計 水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。 防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。 防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。
    用途車・機械の修理や点検にセット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド)ブラック質量(g)約111(ベルト含む)使用温度範囲(℃)0~ +40寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32寸法(Φmm)本体:24定格入力電圧(V)AC100-240定格出力5V/1A保護等級IP66仕様色温度(K)約6000-7500使用電池リチウムイオン照度(Lx)約750(LED Hi モード)バッテリー電圧(V)3.7保証期間ご購入日より1年間充電時間(時間)フル;約4.5バッテリー容量(mAh)2000LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)約30明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード)LED使用数(個)WHITE LED×5照射距離(m)(LED Hi モード)1電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)エコロジー商品省エネ
  • 前開きズボン 鈴木産業

    前開きズボン

    鈴木産業
    1,498税込1,648
    1着
    4日以内出荷
    着脱に便利な前開き仕様の風除けパンツ。しなやかな「ナイロン素材」を使用。
    材質ナイロン100%ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1AG NOK

    Oリング 1AG

    NOK
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • 240x140x240mm 腰袋 エスコ

    240x140x240mm 腰袋

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル(600デニール)寸法(mm)240×140×240(H)ベルト通し幅(mm)65
  • 900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ) エスコ

    900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ)

    エスコ
    104,100税込114,510
    1台
    当日出荷
    仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません材質アルミ質量(kg)21均等荷重(kg)100荷台寸法(mm)600(W)×900(L)ハンドル高さ(mm)740ハンドル長さ(mm)920組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)側板平板ハンドル幅(mm)480(先端部)タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
  • (32702)スピードメータ スリーブ ニッサン

    (32702)スピードメータ スリーブ

    ニッサン
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • インパクトソケット(MG付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトソケット(MG付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(イエローグリーン) エスコ

    0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(イエローグリーン)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-31形状ビニールカーテン
  • 3.0mm  交換用こて先 エスコ

    3.0mm 交換用こて先

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304AG-31
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)

    エスコ
    9,680税込10,648
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-31
  • [ステンレス製]スイベルナスカン エスコ

    [ステンレス製]スイベルナスカン

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    スイベル式でベルトのねじれが起こりません。RoHS2対応品。
    材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)4
  • 40x170mm 氏名標識(白名札) エスコ

    40x170mm 氏名標識(白名札)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付エスコ品番EA983AG-31材質エンビ厚さ(mm)7寸法(mm)170×40アイボリー地・赤文字取付方式裏面テープ付
  • AG直動式3ポート弁 CKD

    AG直動式3ポート弁

    CKD(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別直動式ユニバーサルコイルハウジンググロメットリード線
  • フィルム (制電/防炎) エスコ

    フィルム (制電/防炎)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    制電・UVカット仕様。防炎製品認定品(令和11年8月17日まで有効)。
    材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370透明長さ(m)10
  • スタンプ(ビジネス用) エスコ

    スタンプ(ビジネス用)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)。再生ABS。丸枠付。
    質量(g)29印面サイズ(mm)16インク
  • [通水型]洗車ブラシ エスコ

    [通水型]洗車ブラシ

    エスコ
    2,990税込3,289
    1本
    翌日出荷
    通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
    毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
  • PVC製フィルム (防炎/帯電防止) エスコ

    PVC製フィルム (防炎/帯電防止)

    エスコ
    6,050税込6,655
    1巻
    翌々日出荷
    帯電防止性能、防炎性能があります。バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減。帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮。燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合。
    材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.3青味系透明色