曜日別特売

ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖Tシャツ

ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡

SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
通気性が良いのに透けにくい「ファントムドッツ」素材使用。
熱伝導率の高い繊維でひんやり感(接触冷感)を実現。
紫外線遮蔽率99%で日焼けから肌をガード。
便利なポケットが合計4カ所(両胸・両脇サイド)。
両脇内側には保冷剤が入るサイドフリーザーポケット。
太ペンも入る両袖ペン差し。

用途
軽作業全般/DIY/カジュアル/ビジネス
混率(%)
ポリエステル100
素材
制電ファントムドッツDRYストレッチ(防汚加工)
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78074651AG-3177ホワイトM1074521
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
78074967AG-3177チャコールM1074521
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
78075281AG-3177ホワイトL1134722
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
78075369AG-3177ネイビーS1014420
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
78075816AG-3177ブラックM1074521
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
78076087AG-3177ブラックL1134722
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
78076629AG-3177チャコールL1134722
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
78076970AG-3177ネイビーL1134722
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
78076997AG-3177ホワイトS1014420
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
78077688AG-3177ネイビーM1074521
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
78077837AG-3177ブラックS1014420
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
78074730AG-3177チャコールS1014420
2,780
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする