ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ
SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
通気性が良いのに透けにくい「ファントムドッツ」素材使用。
熱伝導率の高い繊維でひんやり感(接触冷感)を実現。
紫外線遮蔽率99%で日焼けから肌をガード。
便利なポケットが合計4カ所(両胸・両脇サイド)。
両脇内側には保冷剤が入るサイドフリーザーポケット。
太ペンも入る両袖ペン差し。
- 用途
- 軽作業全般/DIY/カジュアル/ビジネス
- 材質
- 制電ファントムドッツDRYストレッチ(防汚加工)
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 内容量
- 1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。全36種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
長袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ
















![スクールポロシャツ女子長袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ女子長袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798807-261022-02.jpg)
![スクールポロシャツ男子長袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ男子長袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798798-261022-02.jpg)














