カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「ag45×100」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 自在ノズル 栗田製作所

    自在ノズル

    栗田製作所(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
    材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
  • スレンダーノズル 栗田製作所

    スレンダーノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
    材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロングノズル Φ5 栗田製作所

    ロングノズル Φ5

    栗田製作所
    889税込978
    1本
    4日以内出荷
    ノズル取付口G1/8のエアーガンに使用できます。
    トラスコ品番724-8994材質本体:先端部 黄銅棒(C3604)、胴パイプ部 C1220、アルミパイプ部 A6036、表面処理:クロームメッキ (アルミパイプ部除く)全長(mm)126ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8
  • ダスポットペール丸 フタ Richell(リッチェル)

    ダスポットペール丸 フタ

    Richell(リッチェル)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ GVS

    CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ

    GVS
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷から48日以内出荷
    絶対孔径の疎水性PTFEメンブレンプリーツフィルターカートリッジです。 耐薬品性と耐腐食性を備え、低溶出で高いろ過性能、長寿命を実現しています。 メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。 長さは5-40インチ、孔径は0.01から10μmを用意しています。 医薬品、ファインケミカル、マイクロエレクトロニクス流体 全品出荷前完全性試験済み
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    189税込208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW1007 エンジン(FJ100DAA20)フューエルタンク、ラベル部品_No.16、MSW1511-F 電装品,スタータ,ラベル部品_No.40、JHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.29、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ラベル_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ラベル_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ラベル_No.33、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.33
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    169税込186
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 ナット_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 ナット_No.47、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.47、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.27、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.27、MSW1511-F ピストン,クランクシャフト,バルブ,カムシャフト部品_No.25、JHW708 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.27
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AA20 コントロール装置、キャブレタ部品 スプリング_No.42、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)キャブレタ部品_No.20、MGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.39、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 コントロール装置、キャブレタ部品 スプリング_No.45、MPM-1350HK キャブレタ(2008年6月~)部品_No.29、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.18、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.18、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 コントロール装置、キャブレタ部品 スプリング_No.45、JHW708 エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.18、MPM-950HK キャブレタ2部品_No.29
  • ワッシャー 6.5X11.5X2.0 BIGM(丸山製作所)

    ワッシャー 6.5X11.5X2.0

    BIGM(丸山製作所)
    43税込47
    1個
    8日以内出荷
    図解NoJH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.25、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.61、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.25、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.25、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 コントロール装置、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.21、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.49など
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ