カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「ag45×300」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
  • ステンレスロングノズル 栗田製作所

    ステンレスロングノズル

    栗田製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
    最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8
  • 自在ノズル 栗田製作所

    自在ノズル

    栗田製作所(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
    材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
  • ロングノズル Φ6 栗田製作所

    ロングノズル Φ6

    栗田製作所(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
    用途様々な清掃作業で活躍します。材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
  • ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック) ネグロス電工

    ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 内径用ロングノズル 栗田製作所

    内径用ロングノズル

    栗田製作所
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ワーク内径の切子飛ばしに最適です。
    ノズル口径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8
  • CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ GVS

    CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ

    GVS
    819,800税込901,780
    1個
    7日以内出荷から48日以内出荷
    絶対孔径の疎水性PTFEメンブレンプリーツフィルターカートリッジです。 耐薬品性と耐腐食性を備え、低溶出で高いろ過性能、長寿命を実現しています。 メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。 長さは5-40インチ、孔径は0.01から10μmを用意しています。 医薬品、ファインケミカル、マイクロエレクトロニクス流体 全品出荷前完全性試験済み
  • スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)

    スパイラルスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格スパイラル図解NoMDJ61G-15 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、GKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパイラルスプリング_No.48、MD3021-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.54、GKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパイラルスプリング_No.54、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.45、GD300B エンジン クランクケース、シリンダ、部品 スパイラルスプリング_No.45、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.43、GD400A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパイラルスプリング_No.47、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スパイラルスプリング_No.47、AD-K23M エンジン(リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.3など