カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ag45×300」の検索結果

ステンレスロングノズル
栗田製作所¥14,980税込¥16,4781本当日出荷耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8
自在ノズル
栗田製作所(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)
ネグロス電工¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
スパイラルスプリング
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格スパイラル図解NoMDJ61G-15 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、GKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパイラルスプリング_No.48、MD3021-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.54、GKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパイラルスプリング_No.54、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.45、GD300B エンジン クランクケース、シリンダ、部品 スパイラルスプリング_No.45、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.43、GD400A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパイラルスプリング_No.47、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スパイラルスプリング_No.47、AD-K23M エンジン(リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.3など