カテゴリ

  • 自動車純正部品(156)
  • 制御機器(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • 切削工具(47)
  • メカニカル部品(31)
  • 農業機械(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク純正部品(10)
  • 建築金物(8)
  • 機構部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(4)
  • オフィス家具(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag60」の検索結果

445件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(16件のレビュー)
    ¥118税込¥130
    1袋(2個)
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • フルードテスター KTC

    フルードテスター

    KTC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
    用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)全長(mm)150質量(g)150全長L(mm)150寸法D(mm)25寸法H1(mm)40寸法H2(mm)32
  • チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AGガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • エアダスター用増量ノズル 栗田製作所

    エアダスター用増量ノズル

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
    用途広範囲のエアブローに。ノズル取付部G1/8
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥94税込¥103
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン2層長マジック AG609 エンゼル

    ウレタン2層長マジック AG609

    エンゼル(4件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    衝撃吸収性を高める為、ウレタン2層底を使用した高所用作業靴。
    用途運搬作業、土木業、造園、建築、高所作業形状ハイカット色ブラック種類安全靴長さ(cm)約26±0.5(26cm)材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)600(25.5cm)機能衝撃吸収性、クッション性JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • AG600 スムスマチ無し ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG600 スムスマチ無し

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(12双)
    当日出荷
    品質管理用ぴったり指先フィットのコットン手袋です。S/Mは女性サイズ、L/LLは男性サイズです。
    用途品質管理用、工場内作業、革手袋のインナー、女性用おやすみ手袋にも最適材質純綿糸色白入数(双)12指マチマチ無し
  • 抗菌泡立て 2ライン ハセガワ

    抗菌泡立て 2ライン

    ハセガワ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    HACCP対応。線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。線材が抜けません。文部科学省の洗浄消毒マニュアルに準拠!! ツーラインは、内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の含有材料は使用していません。 。柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。
    材質(線材)SUS308、(柄)ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
  • チェーンガイド(AG-Sガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AG-Sガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • ブラシ CBシリーズ 協栄電機

    ブラシ CBシリーズ

    協栄電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    FM材は銅系ブラシで動力用、ヒーター用等に適しています。 KA材は銀系ブラシで信号用、熱電対等の微少電流検出に適しています。
  • 格子編み柄ワッチ帽 COVER WORK(カバーワーク)
    グリーン
    グレー
    ブラック

    格子編み柄ワッチ帽

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    シンプルなデザインで暖かいワッチ帽です
    用途防寒小物材質アクリル、ポリエステル幅(mm)220高さ(mm)10機能防寒、保湿縦(mm)220
  • 軽量専用脚立 アルインコ

    軽量専用脚立

    アルインコ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    「JAGUAR」は握りやすく、特徴的な支柱形状を採用しました。
    仕様折畳式材質アルミニウム方式リベット方式天板寸法(mm)257×160踏ざん間隔(mm)298最大使用荷重(kg)130有効高さ(m)0.53最大使用質量(kg)130
  • 麻かたなわ 阪中緑化資材

    麻かたなわ

    阪中緑化資材
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    ハサミで切りやすく能率良く作業できます。 豊かな経験と実績が生み出した革命的な麻かたなわは以前の藁縄紙ロープに代わり耐久性は2倍有り(細いものではローコスト)資材はオール天然材料を使用し化学繊維は使って居りません。
  • マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60)

    永興電機工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です。先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です。軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします。クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます。面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします。
    用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに。推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に。付属品スパナ2種類 コレットチャックΦ3.0、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本トラスコ品番242-1950全長(mm)80.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000コレット径(Φmm)適合:2.34、3.0、3.175適合モーター20k
  • カーワックススポンジ エスコ

    カーワックススポンジ

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1パック(3個)
    当日出荷
    車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。
    材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約93×38危険物の類別非危険物
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • AG604 スムス マチ付き ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG604 スムス マチ付き

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(12双)
    3日以内出荷
    品質管理用コットン手袋です。マチがついて指先まで立体的。フィット感抜群のコットン手袋。
    用途品質管理用、工場内作業、革手袋のインナー。材質純綿糸入数(双)12
  • NPK アングルグラインダ 150mm用 10025 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ 150mm用 10025

    日本ニューマチック工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    平面研磨に適しています。
    用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 旋削用 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削用 ねじ切り用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
    材種CP500
  • クレフィットエアロ 600 #96 PIAA

    クレフィットエアロ 600 #96

    PIAA
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
  • スエード革用クリーナー 170mL エスコ

    スエード革用クリーナー 170mL

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    スエード・起毛革専用の泡状クリーナーです。防カビ材がカビの発生を抑えます。
    内容量(mL)170危険物の類別非危険物
  • ポリクリックシリーズ ザグリカッター ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ ザグリカッター

    ミヤナガ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    超硬刃採用で、きれいな仕上がりになります。
    用途床立ち上げ用アダプター設置時の床面フラット施工適合【センタードリル】PCWSCD225、PCBHCD225、PCHCDS、PCHCDLトラスコ品番469-4015適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)130刃先径(Φmm)60刃径(Φmm)60有効長(mm)5材質(刃)超硬チップ
  • 60°ねじ切りチップ IR/L-60° イスカル

    60°ねじ切りチップ IR/L-60°

    イスカル
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    一般産業用60°ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • 透明フィルム(PVC製/遮熱用) エスコ

    透明フィルム(PVC製/遮熱用)

    エスコ
    ¥31,900~税込¥35,090~
    1本(1本)
    翌日出荷
    窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
    材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2色透明
  • 60°ねじ切りチップ ER/L-60° イスカル

    60°ねじ切りチップ ER/L-60°

    イスカル
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    一般産業用60°ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチマウントアングル サンワサプライ

    19インチマウントアングル

    サンワサプライ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    ED-CPシリーズ19インチマウントアングルです。19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、縦位置(左右各1箇所)にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。受注生産製品です。
    用途ED-CPシリーズ用19インチマウントアングル。材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)100間口(mm)53.6総耐荷重(kg)20
  • 旋削 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
    材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    ¥1,050~税込¥1,155~
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥10,200~税込¥11,220~
    1本
    翌日出荷
    2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • 透明フィルム(PVC製/遮熱用) エスコ

    透明フィルム(PVC製/遮熱用)

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1本(1本)
    翌日出荷
    窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
    材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)2
  • 柄付アンギュラーカッター (G2) アサヒ工具

    柄付アンギュラーカッター (G2)

    アサヒ工具
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    4日以内出荷
  • チップ(仕上げ刃無し 60°) カーメックス

    チップ(仕上げ刃無し 60°)

    カーメックス
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • アルミセイ パイプレンチ用ウアアゴ スーパーツール

    アルミセイ パイプレンチ用ウアアゴ

    スーパーツール
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    ¥1,370~税込¥1,507~
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:16A 600V (1.25mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)9.6曲げ半径(mm)39以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • (82161)フロア ワイヤ トヨタ

    (82161)フロア ワイヤ

    トヨタ
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷
  • ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラ

    ねじ切り用チップ GW15 超硬

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質GW15材質(本体)GW15
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:22A 600V (2.0mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)10.5曲げ半径(mm)42以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60