カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ag601」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルードテスター KTCフルードテスターKTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定バッテリーの電解液の比重測定液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。測定範囲冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)全長(mm)150質量(g)150全長L(mm)150寸法D(mm)25寸法H1(mm)40寸法H2(mm)32
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(2芯)エスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
透明フィルム(PVC製/遮熱用) エスコ透明フィルム(PVC製/遮熱用)エスコ
12,800税込14,080
1本(1本)
翌日出荷
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明長さ(m)2
(20330)コイル スプリング,フロント スバル(20330)コイル スプリング,フロントスバル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
人工樹木 ナイキ人工樹木ナイキ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
オフィスや商業施設などで日当たりや風通しを気にせずにデザイン性の高い空間を演出できます。また、水やりや虫害の心配がないため、生木よりもランニングコストを削減することができます。
(81200)ハーネス,フロント スバル(81200)ハーネス,フロントスバル
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
(81400)ハーネス,バルクヘッド スバル(81400)ハーネス,バルクヘッドスバル
299,000税込328,900
1個
5日以内出荷
(81501)ハーネス,リヤ スバル(81501)ハーネス,リヤスバル
119,000税込130,900
1個
5日以内出荷
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
219税込241
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
599税込659
1セット(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
エミフィル(インダクタ型) MURATA(村田製作所)エミフィル(インダクタ型)MURATA(村田製作所)
7,998税込8,798
1リール(4000個)
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125回路数1
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
24,980税込27,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
チップフェライトビーズ BLM18シリーズ MURATA(村田製作所)チップフェライトビーズ BLM18シリーズMURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
チップフェライトビーズ BLM15シリーズ MURATA(村田製作所)チップフェライトビーズ BLM15シリーズMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
759税込835
1セット(100個)
7日以内出荷
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2684アズワン品番65-7831-66
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、プラスチック、1 NO+1 NC、LED モジュール、白色、6 → 24 V ac/dc、ねじ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2664アズワン品番65-7832-76
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2675アズワン品番65-7831-74
ライトブロック&ホルダ 1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENSライトブロック&ホルダ 1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル SiemensSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトブロック&ホルダ 1NC 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENSライトブロック&ホルダ 1NC 6→24V ac/dc ねじターミナル SiemensSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 白熱球 HC形 A25FAGシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 白熱球 HC形 A25FAGシリーズマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b LED HC形 A25FAGシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b LED HC形 A25FAGシリーズマルヤス電業
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b LED HC形 A30FAGシリーズ マルヤス電業Φ30全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b LED HC形 A30FAGシリーズマルヤス電業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
スタンド式ミラー”AGミラー” 足立硝子スタンド式ミラー”AGミラー”足立硝子
75,980税込83,578
1個
25日以内出荷
安全を考慮した飛散防止加工です。社員の身だしなみを高めお客様に好印象を与えます。フレーム上部が丸みを帯びていて安全です。
用途ロッカー室・社員通用口・工場出入口。付属品スタンド材質ミラー:ガラス、フレーム:アルミ形状角型
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
フルードテスター エスコフルードテスターエスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。 プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。 冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B) バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃~0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃~0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケースアズワン品番68-1850-01
(K601Y)インストレーシヨンマニユアル キツト ニッサン(K601Y)インストレーシヨンマニユアル キツトニッサン
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
ピローブロツク BIGM(丸山製作所)ピローブロツクBIGM(丸山製作所)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
規格UCP205部品名称ピローブロツク関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB)図解NoGB1001BG カウンタシャフト部品_No.3、SSA-Z500DX-1 カウンタシャフト部品_No.2、SPA-500 カウンタシャフト部品_No.8、GX-1500J インジェクタ部品_No.4、SSA-Z500-1 カウンタシャフト部品_No.2、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.3、SSA-Z500MA-2 カウンタシャフト部品_No.2、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.3、SSA-Z601S-1 カウンタシャフト部品_No.2、VSM110-15 カウンタシャフト部品_No.4、SSA-Z500DX-2 カウンタシャフト部品_No.2、SSA-Z601S カウンタシャフト部品_No.2、SSA-Z500-2 カウンタシャフト部品_No.2、SSA-Z500DX カウンタシャフト部品_No.2、SSA-Z500MA-1 カウンタシャフト部品_No.2、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500 カウンタシャフト部品_No.2、VSM110-15K カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z550 カウンタシャフト部品_No.2、VSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.5