カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(1)

「agsus」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
ドリル コートHS S柄 AGSUSS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGSUSSNACHI(不二越)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
[iPhone 16e専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace[iPhone 16e専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケースiFace
3,998税込4,398
1個
当日出荷
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護・画面とカメラを守るフチ高設計・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に・選べる2カ所のストラップホール・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップく※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可適合機種iPhone 16e専用材質ポリカーボネート、TPU、マグネットタイプケース型
RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション
776税込854
1個
当日出荷から4日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65 イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂W4L15H65質量(g)75D23D119材質(シャンク)スチール製MM8×1.25
[iPhone 15/14/13専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace[iPhone 15/14/13専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケースiFace
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可●保証:有材質ポリカーボネート、TPU、マグネット質量(g)57タイプケース型対応機種iPhone 15/14/13寸法(縦×横×厚さ)(mm)約162×81×13
[iPhone 17専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace[iPhone 17専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケースiFace
4,000税込4,400
1個
3日以内出荷
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番スマホケース長年愛されているデザイン。 安心の耐衝撃性と持ちやすさはそのままに、MagSafe機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットを使えば、簡単に自分好みにカスタマイズできます。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。
仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約56寸法(cm)約縦16.4×横8×厚1.4保証期間主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
[iPhone 16専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace[iPhone 16専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケースiFace
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護画面とカメラを守るフチ高設計ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタンサイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズにケースをつけたままMagSafe充電に対応着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に選べる2カ所のストラップホールシグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がるiFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
取付可能対象ストラップ装着:可材質ポリカーボネート、TPU、マグネット質量(g)約54サイズ(cm)約縦16.2×横8.2×厚1.3対応機種iPhone 16充電方式ワイヤレス充電:可
[iPhone 17 Pro専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace[iPhone 17 Pro専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケースiFace
4,000税込4,400
1個
3日以内出荷
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番スマホケース長年愛されているデザイン。 安心の耐衝撃性と持ちやすさはそのままに、MagSafe機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットを使えば、簡単に自分好みにカスタマイズできます。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。
仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約53寸法(cm)約縦16.4×横8×厚1.5保証期間主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
[iPhone 16 Pro専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace[iPhone 16 Pro専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケースiFace
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護画面とカメラを守るフチ高設計ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタンサイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズにケースをつけたままMagSafe充電に対応着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に選べる2カ所のストラップホールシグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がるiFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
取付可能対象ストラップ装着:可材質ポリカーボネート、TPU、マグネット質量(g)約53サイズ(cm)約縦16.3×横8.2×厚1.5対応機種iPhone 16 Pro充電方式ワイヤレス充電:可
iFace MagSynq Grip Holder iFaceiFace MagSynq Grip HolderiFace
3,000税込3,300
1個
3日以内出荷
iFaceのMagSynqシリーズから登場したMagSafe対応のグリップホルダーに、スモーキーな色合いのニュアンスカラーが新登場。MagSafe対応iPhoneやスマホケースで使用可能です。First Class KUSUMIスマホケースと合わせたカラー展開Reflection MagSynqスマホケースと合わせたカラー展開スマホの片手操作を快適に繰り返しの着脱OKスタンド部分を立ち上げやすいイージーポップアップ機能ポップアップ時は、横置きのスマホスタンドとしても利用可能しっかりグリップしてスマホの落下を防止ポップアップ後の空間が広く設計されているため、手袋着用時や男性でも使用可能手触りの良いマット加工ポップアップ収納時は薄型でフラットな見た目特許取得済み
材質ポリカーボネート、シリコン、マグネット質量(g)約22寸法(cm)約縦5.6×横5.6×厚1
回転グリップ RG・RGS・RGPA イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPAイマオコーポレーション
1,223税込1,345
1個
当日出荷から4日以内出荷
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBMSKF(日本エスケイエフ)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 7224 BCBM Need a ball bearing to accommodate a combined radial and axial load This reliable single-row angular contact ball bearing from SKF has raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axisAs the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearingAs its made from steel, this unit is durable and resists corrosion, so it can be used in demanding environmentsBearings of this type are commonly used for material handling and in the wind energy industry. Small size for compact applications Smooth running properties for rapid acceleration and deceleration Standard design for easy mounting Application Information Agricultural equipment Food manufacturing Electric motors Machine tools Steel millingSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 120 mm で、外側が 215 mm のリング軌道を備えており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What kind of loads can this type of angular contact bearing support 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings from SKF are able to support heavy axial loads in one direction as well as moderate radial loadsWhy are angular contact bearings often fitted in pairs Angular contacts bearings are usually installed in pairs and adjusted against each other to provide maximum stabilityThe two bearings can be arranged back-to-back or face-to-face to accommodate axial loads in both directions, or in tandem to accommodate a greater axial load in one direction only.
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:165000N●コード番号:207-5502アズワン品番65-7892-73