2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で、グリップ部は手へのフィット性に優れています。電源異常時をランプで知らせます。圧電トランス内蔵ですので、高圧部が露出しません。
寸法(mm)164.6×25×135.8 質量(g)200(ケーブル除く) 電源DC24V(ACアダプター付属) 出力電圧約AC2500V 外径(Φmm)(エアー継手) 6 オゾン発生量0.04ppm以下(距離150mm) 流量(mL/h)(エアー)370(MAX・at0.6MPa) 使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6 イオンバランス±15V以下(距離100mm) アズワン品番1-2825-01
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

シシド静電気イオンブローガン
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書 材質本体:PBT、ノズル:PPS 寸法(mm)33×168.5×168.5 容量2.4VA 質量(g)約310(本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 外径(Φmm)接続チューブ:6 表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯 出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ) 電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用流体清浄な空気 オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm) 使用環境温度(℃)0~40 イオンバランス±10V以下 空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき) 使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷