カテゴリ

  • 電動工具(237)
  • パソコン/周辺機器(208)
  • 切削工具(144)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • 制御機器(100)
  • 作業工具(84)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • 農業機械(43)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • バイク部品(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 完成車(13)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • バッテリー・電装(10)
  • 農具(10)
  • 物流用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 保管用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 家電(7)
  • 厨房用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 防犯用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah-3」の検索結果

1,319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AH-3 エリアフックIII カツイチ

    AH-3 エリアフックIII

    カツイチ
    319税込351
    1枚(8本)
    8日以内出荷
    エリア対応マイクロプラグ専用バーブレスシングルフック。プラグ類に最適な「タテアイ」シングルフックです。ジャレつくようなトラウト特有のショートバイトもスムーズにフックアップへと導くワイドゲイプ形状で、バーブ部には「刺さり」「掛かり」が良く、それでいてバレにくいデコイオリジナル「マジックバーブレス」を採用。ただでさえバレにくいシングルフックが、さらにバレを防止します。またエリアのみならず、渓流でのスモールミノーイングにもオススメです。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。刺さり、掛りがよくバレにくいマジックバーブレス採用。スムーズなフッキング、ホールド性能を備えたワイドゲイプ設計。トレブルフックに比べ根掛りが少なくなるため、ストラクチャーを果敢に攻めることができる。魚に警戒心を与えにくいマットブラックフィニッシュ。
    用途釣り、針
  • AH-3 エリアフックIII カツイチ

    AH-3 エリアフックIII

    カツイチ
    319税込351
    1枚(8本)
    8日以内出荷
    エリア対応マイクロプラグ専用バーブレスシングルフック。プラグ類に最適な「タテアイ」シングルフックです。ジャレつくようなトラウト特有のショートバイトもスムーズにフックアップへと導くワイドゲイプ形状で、バーブ部には「刺さり」「掛かり」が良く、それでいてバレにくいデコイオリジナル「マジックバーブレス」を採用。ただでさえバレにくいシングルフックが、さらにバレを防止します。またエリアのみならず、渓流でのスモールミノーイングにもオススメです。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。刺さり、掛りがよくバレにくいマジックバーブレス採用。スムーズなフッキング、ホールド性能を備えたワイドゲイプ設計。トレブルフックに比べ根掛りが少なくなるため、ストラクチャーを果敢に攻めることができる。魚に警戒心を与えにくいマットブラックフィニッシュ。
    用途釣り、針
  • AH-3 エリアフックIII カツイチ

    AH-3 エリアフックIII

    カツイチ
    319税込351
    1枚(8本)
    8日以内出荷
    エリア対応マイクロプラグ専用バーブレスシングルフック。プラグ類に最適な「タテアイ」シングルフックです。ジャレつくようなトラウト特有のショートバイトもスムーズにフックアップへと導くワイドゲイプ形状で、バーブ部には「刺さり」「掛かり」が良く、それでいてバレにくいデコイオリジナル「マジックバーブレス」を採用。ただでさえバレにくいシングルフックが、さらにバレを防止します。またエリアのみならず、渓流でのスモールミノーイングにもオススメです。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。刺さり、掛りがよくバレにくいマジックバーブレス採用。スムーズなフッキング、ホールド性能を備えたワイドゲイプ設計。トレブルフックに比べ根掛りが少なくなるため、ストラクチャーを果敢に攻めることができる。魚に警戒心を与えにくいマットブラックフィニッシュ。
    用途釣り、針
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    (55件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
  • YK305AH1,AH3  リミットスイッチ取付部ベースB 下 パナソニックコネクト

    YK305AH1,AH3 リミットスイッチ取付部ベースB 下

    パナソニックコネクト
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
  • SカンSAH型 水本機械製作所

    SカンSAH型

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
  • 交流機電源部品 YK305AH1,AH3  リミットスイッチ取付部スペーサー 上 パナソニックコネクト

    交流機電源部品 YK305AH1,AH3 リミットスイッチ取付部スペーサー 上

    パナソニックコネクト
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • YK305AH1,AH3  リミットスイッチ取付部ベースA 上 パナソニックコネクト

    YK305AH1,AH3 リミットスイッチ取付部ベースA 上

    パナソニックコネクト
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
  • 角カゴ リス

    角カゴ

    リス(15件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    目の細かいメッシュタイプの角カゴです。 使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。 防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。 抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。 抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
    形状角型取手なし
  • スクリューエアホースSLIM SK11

    スクリューエアホースSLIM

    SK11(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
    用途エアーコンプレッサー用ホース材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8
  • <AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証

    Apacer
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    USBメモリ。手触りの良い小石のような輪郭。ストラップホールで簡単装着。
    ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.0対応
  • スクリューエアーホース E-Value

    スクリューエアーホース

    E-Value(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
    用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂ピンク内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8使用流体空気
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • タイヤストーンリムーバー KTC

    タイヤストーンリムーバー

    KTC(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    効率よく石を除去できます。 専用に開発されたアール形状の先端で、タイヤを傷つけません。
    全長(mm)140質量(g)70グリップ径(Φmm)10アズワン品番65-2490-02
  • 方眼定規15cm 共栄プラスチック

    方眼定規15cm

    共栄プラスチック
    289税込318
    1本
    当日出荷
    定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
    材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)90差込角(mm[inch])25.4 [1]
  • アルミ不等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ不等辺アングル(ホビー用)

    (10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • アルミ等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ等辺アングル(ホビー用)

    (4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • 埋込みフック 水本機械製作所

    埋込みフック

    水本機械製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • フック(アルミ) TRUSCO

    フック(アルミ)

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    多用途に使えるアルミ製のフックです。
    用途各種施設、店舗、事務所。材質/仕上アルミ、焼付塗装取付穴数2
  • アルミハンマー オーエッチ工業

    アルミハンマー

    オーエッチ工業
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
    用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(柄部)材質(頭)ジュラルミン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付

    ラクテム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm材質(止具)SUS303マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
  • かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット 建築の友

    かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット

    建築の友(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険等級アズワン品番64-5076-15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • キッチンバスケット リス

    キッチンバスケット

    リス
    739税込813
    1個
    当日出荷
    洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
    用途洗浄・脱水などの作業に適しています。材質ポリプロピレン(PP)ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0879
  • 包丁ケース TKG

    包丁ケース

    TKG
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • 包丁ケース TKG

    包丁ケース

    TKG
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    シルバーTKG品番9-0357-0401
  • スペシャルグレード ナイフケース EBM(江部松商事)

    スペシャルグレード ナイフケース

    EBM(江部松商事)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • 配管識別テープ 日本緑十字社

    配管識別テープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
  • キッチンバスケットD リス

    キッチンバスケットD

    リス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
    用途洗浄・脱水などの作業に適しています。材質ポリプロピレン(PP)ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0879
  • アルミレベル TRUSCO

    アルミレベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)。V溝付です。垂直気泡管付です。
    用途水平・垂直測定に。仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • ロータリー機構内蔵エアーリール 30m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド

    ロータリー機構内蔵エアーリール 30m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース

    ハタヤリミテッド
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
    用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7227幅(mm)245質量(kg)5.4高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)30取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
  • アルミハンマー用木柄 オーエッチ工業

    アルミハンマー用木柄

    オーエッチ工業
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途アルミハンマー交換用柄種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロダイン アクリル ハニージャー Kプロダイン

    プロダイン アクリル ハニージャー

    Kプロダイン
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    付属のはちみつスプーンをセットしたまま保存ができます。
    容量(mL)180直径×高さ(mm)87×144TKG品番9-0519-0601TKG品番(2017)6-0463-1101
  • ハンマータッカ TRUSCO

    ハンマータッカ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番115-3337全長(mm)284高さ(mm)50質量(g)496針装てん数(本)165肩幅(mm)27
  • 小型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション

    小型 アルミニウム ハンドル車

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
    種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
  • 引き型トグルクランプ イマオコーポレーション

    引き型トグルクランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)110質量(kg)2差込角(mm)38.1先端形状ヘキサゴン
  • ノイズフィルターNAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAHシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • SDSプラスアングルベッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスアングルベッド

    BOSCH(ボッシュ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
    トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
  • かくれん棒プロ No.30 ミニ4色セット 建築の友

    かくれん棒プロ No.30 ミニ4色セット

    建築の友
    919税込1,011
    1セット(3g×4本)
    翌々日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容#2ライトオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#8ダークブラウン、#12ナチュラル危険物の類別非危険物
...