カテゴリ

  • 電動工具(1,572)
  • 切削工具(1,421)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,283)
  • 制御機器(697)
  • パソコン/周辺機器(665)
  • 完成車(562)
  • 空調・照明・電設資材(489)
  • 農業機械(408)
  • 自動車純正部品(318)
  • 油圧機器・油圧ホース(308)
  • 作業工具(295)
  • 測定用品(255)
  • バッテリー・電装(222)
  • メカニカル部品(210)
  • 家電(192)
  • バイク部品(191)
  • 清掃用品(139)
  • オフィス家具(137)
  • 船舶用品・漁業資材(134)
  • 物流用品(121)
  • 梱包用品(118)
  • 防災用品(105)
  • 配管・水廻り設備部材(93)
  • バイク純正部品(72)
  • 建材・エクステリア(68)
  • トラック純正部品(65)
  • 安全用品(59)
  • 防犯用品(57)
  • 電気材料(56)
  • 測量用品(土木/建設)(56)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 住設機器(49)
  • 空圧工具(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • 建築金物(44)
  • 自動車補修部品(43)
  • 卓上消耗品(41)
  • 溶接用品(41)
  • 機構部品(37)
  • 研磨材(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 農業・園芸資材(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 安全標識(28)
  • 整備工具・収納(28)
  • 学童・教育用品(28)
  • 洗車・清掃(26)
  • 保管用品(25)
  • クリーンルーム用品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 医療(23)
  • 自転車部品(23)
  • カー用品(22)
  • 作業服(20)
  • 理美容(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 介護用品(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 安全保護具(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 事務用品(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • 農具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • エンジン工具(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • テープ(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 日用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)

「ah用」の検索結果

11,428件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah ケルヒャー

    OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。
    適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
  • バッテリBL1890【高容量9,0Ah】 マキタ

    バッテリBL1890【高容量9,0Ah】

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    18Vリチウムイオンバッテリ(大容量9.0Ah)。大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ。残容量表示(緑4灯表示)付。特長。・大容量で1充電作業量アップ。既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。・残容量表示+自己故障診断。確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。・ディスクグラインダ、切断機、ブロワに
    電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9
  • Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状長角寸法(mm)25×18(突起部含む)種類照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)使用周囲温度(℃)盤内:-20~70取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)18×24
  • Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状丸種類照光式ボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)Φ18
  • Φ16ブザー AH164・AH165 シリーズ 富士電機

    Φ16ブザー AH164・AH165 シリーズ

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • 40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050F マキタ

    40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050F

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷
    用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm入力種類直流電圧全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛1有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーハンマー AHタイプ サンコーテクノ

    アンカーハンマー AHタイプ

    サンコーテクノ(4件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
    用途あと施工アンカー施工工具トラスコ品番557-7284全長(mm)245質量(g)1500種類両口ハンマー頭径(Φmm)46材質(グリップ)特製ラバーグリップ材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼ヘッド長(mm)105主な用途施工作業
  • Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • AH-13ツマミ アトムリビンテック

    AH-13ツマミ

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金仕上サテンニッケルメッキ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
  • AH マグネット付ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AH マグネット付ホルダー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    用途六角棒レンチの管理、整理に仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mmトラスコ品番497-4891材質プラスチック質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.6Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    6.6Ah用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
    寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
  • 電池パック 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    電池パック 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
    適合EZ0L81トラスコ品番777-1908質量(g)720タイプLJタイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×129×64
  • M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット ミルウォーキーツール

    M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> セットでお得なM124.0Ah&6.0AhFCスタートキット
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • AH型 アジャスタブル交換ヘッド 東日製作所

    AH型 アジャスタブル交換ヘッド

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
    用途メンテナンス作業に最適です。
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165

    富士電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
  • テクノ アンカーハンマー AHタイプ サンコーテクノ

    テクノ アンカーハンマー AHタイプ

    サンコーテクノ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    当日出荷
    通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
    用途あと施工アンカー施工工具
  • Φ16 セレクタ スイッチ   AH164・AH165 キー形(長角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタ スイッチ AH164・AH165 キー形(長角フレーム)

    富士電機
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    種類セレクタフレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • 2Ahリチウムバッテリー 泉精器製作所

    2Ahリチウムバッテリー

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    軽量0.36kgリチウムイオンバッテリです。
    トラスコ品番828-2683質量(kg)0.36種類電池パック充電時間(分)402018年トラスコ掲載ページ4 1265
  • AH-13取手 アトムリビンテック

    AH-13取手

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金仕上サテンニッケルメッキ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
  • イーブンシェルフ AHシリーズ アズワン

    イーブンシェルフ AHシリーズ

    アズワン
    ¥46,500~税込¥51,150~
    1個
    当日出荷
    棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、ポールはSUS430で耐久性にも優れています。ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えることができます。限られたスペースを有効に活用できる美しく扱いやすいイーブンシェルフ!
    付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1900タイプ奥行(mm)613棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類セレクタ定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)25.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

    Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)ボタン色赤耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形状角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165

    富士電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
  • 18V(2Ah) リチウムイオンバッテリー BLACK&DECKER

    18V(2Ah) リチウムイオンバッテリー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    適合(充電器)LC1418トラスコ品番770-1268質量(g)370対応機種GCM18N、GEVO183N、GEH183N、GKC1820L2N、GKC1825L2、GLC1825LN、GPC1820LN、GTC1850LN、GWC1800LN、LGC120N、LLP18N 他サイズ(mm)縦45×横115×幅75
  • M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット ミルウォーキーツール

    M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット

    ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器のセット品となります。
    セット内容M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器バッテリー容量(Ah)3(×2)保証期間1年
  • ダイヤマットAH92 トーワ[マット]

    ダイヤマットAH92

    トーワ[マット](2件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1巻
    当日出荷
    深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
    用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。厚さ(mm)3仕様ロールタイプ幅(mm)450長さ(m)20トラスコ品番322-2306材質塩化ビニール(PVC)質量(kg)18色薄緑規格防炎滑り止め効果あり
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

    富士電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16
  • M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール

    M12 5.0AH パワーブーストバッテリー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性
    質量(g)99電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸大形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸大形

    富士電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    種類非照光式端子形状はんだ端子/タブ端子
  • Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    接点数の追加・交換が容易 接点は金貼り接点とスライド構造の組合わせ ブザーを用意 標準品で海外規格の認定を取得
    種類セレクタフレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • カップブラシ AH型 錦

    カップブラシ AH型

    錦
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
  • KROSSPACK バッテリーパック2.0Ah WORX

    KROSSPACK バッテリーパック2.0Ah

    WORX
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    5段階でバッテリー残量を表示
    用途充電工具の動力源に電圧(V)DC18(最大20)電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2
  • 鋼ピンゲージセット AH SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット AH

    SK(新潟精機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個(17本)ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    ・0.050mmとびの使用頻度の高い組合せのセットです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・合格証付。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。RoHS指令(10物質対応)対応