高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状長角
取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
種類照光式
ボタン形状長角(平形)
ボタン部寸法(mm)18×24
使用周囲温度(℃)盤内:-20~70
振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
寸法(mm)25×18(突起部含む)
相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)
端子形状はんだ端子/タブ端子
関連キーワード