カテゴリ

  • 電動工具(75)
  • 農業機械(38)
  • 制御機器(36)
  • 作業工具(26)
  • オフィス家具(24)
  • 切削工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • マスク(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah2-4」の検索結果

323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP5,AH2,UVM4 フックセット モリタ宮田AP5,AH2,UVM4 フックセットモリタ宮田
849税込934
1セット
6日以内出荷
消火器用掛け金具(フック)セットです。本品を使用することで消火器が地面に触れず設置できます。
用途※本商品はモリタ宮田工業製消火器専用です。他メーカー消火器でのご利用はできません。適合【消火器】APE5C、AH2C、UVM4C、UVM6C関連資料(0.05MB)
A4リフィル・2穴 コクヨA4リフィル・2穴コクヨ(4件のレビュー)
679税込747
1冊(20枚)
当日出荷
ポケットの挿入口が端まで開くので、書類を入れやすくなっています。とじ穴部分をテープで補強しているので、とじ穴が破れにくくなっています。
サイズA4-S穴数2ポケットR-PP
バルブむし回し KTCバルブむし回しKTC(19件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)グリップはまわしやすくするため細径にしています。
用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側)全長(mm)235軸長(mm)165柄径(Φmm)17質量(g)40トラスコ品番395-7781
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)75寸法D(mm)40
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法L(mm)90
ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き) サンワサプライギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)サンワサプライ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)材質メタルケーブル長(m)(電源)1.8接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファンなしジャンボフレーム9KBスイッチング方式Store&Forward伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)アクセス方式CSMA/CD
かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P 建築の友かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P建築の友
339税込373
1セット(1cc×2本)
当日出荷
かくれん棒シリーズで補修した箇所の木目を書き足すのに最適です。 筆ペンタイプで細くキレイに書けます。
成分アルコール、染料、合成樹脂セット内容ダークブラウン、ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
青墨 青精華0.8 呉竹青墨 青精華0.8呉竹
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
水墨画用墨として最適な青墨。 青墨水墨画用 やや青味が強く青紫を呈した水墨画に最適な青墨。
材質煤・膠・香料寸法(mm)30×12×56(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)0.8丁型
フックナイフ BAHCO(バーコ)フックナイフBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-1909
スナイプノーズプライヤー BAHCO(バーコ)スナイプノーズプライヤーBAHCO(バーコ)
8,698税込9,568
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-1943
FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24VIDEC(和泉電気)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(V)DC24
24mm 四角ソケットスパナ エスコ24mm 四角ソケットスパナエスコ
27,300税込30,030
1本
翌日出荷
材質特殊鋼全長(mm)415角対辺寸法(mm)24先端外径(Φmm)43
530x366x160mm/24L コンテナ(緑) エスコ530x366x160mm/24L コンテナ(緑)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番EA506AH-24材質再生PP有効内寸(mm)474.5×310.5×145外寸(mm)530×366×160フタなし上部内寸(mm)482×318×155コンテナ種類ベタ目スタッキング
300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識 エスコ300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識エスコ
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
文字内容←非常口→取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-24寸法(mm)100×300
0-254mm/600mm ロッキングCクランプ エスコ0-254mm/600mm ロッキングCクランプエスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)254全長(mm)605エスコ品番EA533AH-24
オイルフィルターレンチ エスコオイルフィルターレンチエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
180°スイベルハンドル。アジャスト型。オイルフィルターの取り外しに!
材質スプリングスチール質量(g)360
R 3/8"x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) エスコR 3/8"x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)8アズワン品番64-7847-46バルブ種類ボールバルブ
バイオ しきさい1-5 OC リスパックバイオ しきさい1-5 OCリスパック
999税込1,099
1袋(50点)
4日以内出荷
しきさい1-5シリーズに対応する蓋です。蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)244×93×44
電工ストリッピングナイフ BAHCO(バーコ)電工ストリッピングナイフBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-5351
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  AC100-240V IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240VIDEC(和泉電気)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
電源(V)AC100-240
高所作業向けプライバー BAHCO(バーコ)高所作業向けプライバーBAHCO(バーコ)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
全長(mm)300材質工具鋼トラスコ品番855-2021質量(g)500アズワン品番64-6802-68
高所作業向けスクレーパー BAHCO(バーコ)高所作業向けスクレーパーBAHCO(バーコ)
4,498税込4,948
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番473-5689
セーフティー多目的ナイフ BAHCO(バーコ)セーフティー多目的ナイフBAHCO(バーコ)
1,588税込1,747
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番383-9687
エルゴショートフラットノーズプライヤー BAHCO(バーコ)エルゴショートフラットノーズプライヤーBAHCO(バーコ)
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番383-9970
25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 マルヤス電業25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形マルヤス電業
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別全電圧式形状突形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
ガラス繊維濾紙 Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙Whatman(ワットマン)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷から84日以内出荷
用途浮遊固体による水質モニタリング用、液体シンチレーションカウンティング用、大気汚染モニタリング用など。仕様ワットマン濾紙名:934-AH、濾過速度:特に速厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1.5荷重容量
ATミッションASSY(AH) スバルATミッションASSY(AH)スバル
799,800税込879,780
1個
5日以内出荷
(30919)ユニット,AT コントロール スバル(30919)ユニット,AT コントロールスバル
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V SDG株式会社ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200VSDG株式会社
479,000税込526,900
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など電源(V)三相200材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
(AH241)ピラーフロント(フロント コンストラクシヨン フロント) 日野自動車(AH241)ピラーフロント(フロント コンストラクシヨン フロント)日野自動車
29,370税込32,307
1個
7日以内出荷
集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ SDG株式会社集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプSDG株式会社
449,800税込494,780
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
(AH241)ピラーフロント(フロント サイド ストラクチヤ ライト) 日野自動車(AH241)ピラーフロント(フロント サイド ストラクチヤ ライト)日野自動車
9,746税込10,721
1個
7日以内出荷