AHDカメラの映像を変換しHDMI端子やVGA端子を備えたモニターに映すためのコンバーターです。AHDレコーダーを通さずモニターに映したい場合や、コンポジット映像(BNC端子)に変換できるため、既設のアナログカメラシステムにAHDカメラをつなげる場合にご使用ください。
質量(g)275
スイッチセッティングスイッチ、タクトスイッチ2
出力HDMA&VGA(480p、576p、720p/50/60Hz、1080i/50/60Hz、1080p/50/60Hz)CVBS(NTSC、PAL)
電源DC12V最大5W
入力AHD1.0 720p@25/30Hz、AHD2.0 720p@50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL
保護等級なし
消費電流(mA)330
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×130×33
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
使用場所屋内
入力形式BNC(75Ω1Vpp)×2
出力形式HDMI Tpye-A、D-Sub15ピン、BNC(75Ω1Vpp)
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。
電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
AHD/アナログ出力切替付。
用途屋内使用
形状ドーム型
電源(V)DC12(DC10~15)
本体質量(g)カメラ本体:320
有効画素数(H)1920×(V)1080
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レンズ取付時:60×57×148
消費電流(mA)DC12V時:340
防塵防水性能-
焦点距離(mm)2.7mm-12mm
使用可能雰囲気温度(℃)-10~+50
画素数200万画素
使用場所屋内
関連資料(0.15MB)
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。
電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
AHD/アナログ出力切替付。
用途屋内使用
形状BOX型
質量(g)バリフォーカルレンズ:65
電源(V)DC12(DC10~15)
本体質量(g)カメラ本体:225
有効画素数(H)1945×(V)1097
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レンズ取付時:60×57×148
消費電流(mA)DC12V時:180
防塵防水性能-
焦点距離(mm)2.8mm-12mm
使用可能雰囲気温度(℃)-10~+50
画素数200万画素
使用場所屋内
関連資料(0.19MB)
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
500万画素AHDカメラ対応8chデジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
500万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能
映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
カメラ6台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。
最新の次世代映像データ圧縮方式対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。
録画解像度は最大2592×1944で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属
形状ボックス型
質量(kg)約0.75 (※HDD含まず)
出力HDMI: 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
センサー4入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・アナログ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×245×45※突起物含む
電源電圧(V)DC12
最大消費電力(W)36
解像度1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)
保証期間1年
入力端子8入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
使用場所屋内外
防水性なし
音声入力6入力(RCA端子)
音声出力1(HDMI端子):1(RCA端子)
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
Sony社製の高性能548万画素CMOSセンサー搭載
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
3.6mmのメガピクセルレンズ搭載
42(W)×42(H)×39(D)mmの超小型サイズ
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
付属品ACアダプター
質量(g)約110(※取付金具含まず)
電源(V)DC12/約143mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×39(※取付金具含まず)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560x1920/2560x1440/1920×1080、TVI/CVI出力:1920×1080
保証期間1年
使用場所屋内
防水性なし
最低被写体照度(Lux)1
音声無
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
最大10TBのHDD容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大10TBのHDD容量
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
EX-SDI高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
広角監視向けの3.6mmボードレンズ搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。
※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター
形状ドーム型
質量(g)約100
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ90×67
信号形式EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログ
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30、【水平角度】約85度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時)
保証期間1年
使用場所屋内
防水性なし
最低被写体照度(Lux)1
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
EX-SDI高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
近距離~中距離向けのバリフォーカルレンズ搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。
※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター
形状ドーム型
質量(g)約315(※取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ128×90(※突起物含む)
信号形式EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログ
レンズサイズ(mm)2.7~12
解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 、【水平角度約34~94度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時 ※CVBS設定時32~92度)
保証期間1年
使用場所屋内
防水性なし
最低被写体照度(Lux)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
質量(kg)≦2.2(HDDなし)
電源(V)DC48/1.35A
消費電力(W)≦10(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.4(HDDなし)以下
電源(V)DC48/2.5A
消費電力(W)≦15(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
1台
¥119,800
税込¥131,780
61日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 32ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.8(HDDなし)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)≦20(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
最大 64ch の IP カメラ入力
POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ
RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦7(HDDなし)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)≦55(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×71
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
関連キーワード