カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ahs-02」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBヘッドセット アイネックスUSBヘッドセットアイネックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB1本で簡単に接続できる、両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
ブラック質量(g)約108ケーブル長(m)約2対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)感度(ヘッドホン)110dBLEDブルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15kリモコンM: マイクミュート、S: ヘッドフォンミュート、+: 音量アップ、-: 音量ダウン指向性(マイク)単一インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)Φ30マイクミュート音量調節
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷から14日以内出荷
マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02 興研マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02興研
109税込120
1枚
当日出荷
ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。
用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-1型Lタイプ(有機ガス用以外)
カーボンパーツ マフラー / サイレンサープロテクター - BMW S 1000 XR 2015- - | AHS.026.S10 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ マフラー / サイレンサープロテクター - BMW S 1000 XR 2015- - | AHS.026.S10ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
49,980税込54,978
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、S 1000 XR (2015-2019)
レギュラーエアホース エアテックスレギュラーエアホースエアテックス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質がビニール製のレギュラーエアホースです。
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
15,025税込16,528特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
ハンガーストッパー 積水樹脂ハンガーストッパー積水樹脂
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
ピンチを取り付けても使えます。ピンチ用掛け穴×5、プラスチックハンガー用掛け穴×5、ワイヤーハンガー用掛け穴×5。
用途竿にパチッとはめて、ハンガーの落下・ズレを防止します仕様対応パイプ径:30mmまで。材質(本体)ポリプロピレン樹脂ブルー質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×31×60
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】デジタル放射温度計 校正証明書付 CHINO(チノー)【レンタル】デジタル放射温度計 校正証明書付CHINO(チノー)
4,498税込4,948
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付となります。本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます光高温計と同じ測定波長(0.65μm)を持ったモデルは距離係数も大きく、従来の光高温計の代替品としても活用できます本体に1000データの測定値メモリがあります
検出素子シリコン精度定格1500℃未満:測定値の±0.5%±1digit、1500~2000℃未満:測定値の±1%±1digit、2000℃以上:測定値の±2%±1digit再現性1℃±1digit光学系レンズ可動焦点方式レンズ径(Φmm)30放射率補正1.00~0.10(0.01ステップ)
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
44,980税込49,478
1丁
翌々日出荷から6日以内出荷
フラップ(L) フロント (GA) MAZDA(マツダ)フラップ(L) フロント (GA)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (GB2L) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (GB2L)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
フラップ(R) フロント (GA) MAZDA(マツダ)フラップ(R) フロント (GA)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
パイプ断水機(手動油圧式) IKURATOOLS(育良精機)パイプ断水機(手動油圧式)IKURATOOLS(育良精機)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
自動芯出し機能付きヘッドが可動式だから使いやすさ抜群材料に早く到達できる早送り機構付
仕様圧着能力(A):13~30付属品キャリングケース(鉄製)質量(kg)4.2ホース長さ(m)1出力(kN)20.6(2100kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
74mmピストンリングSet POSH Faith74mmピストンリングSetPOSH Faith
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
史上初、AHS材の鍛造丸材から削り出した超ハイクオリティーピストン。比類なき強度を誇ります。 【AHSの特徴】 (1)強度=ジュラルミン(A20177)に匹敵する高強度を備えています。 (2)耐磨耗性=通常のピストン材(ローエックス合金JIS AC8A)等より優れており摺動特性も非常に良好です。 (3)熱膨張率=ローエックス合金と同程度に低率です。 (4)信頼性=特殊な製法によって組織が均一となっておりますので部品の信頼性が向上します。
主な適合車種ゼファー1100
シートカバー 日産 Azurシートカバー 日産Azur
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー日産適合車種アトラスディーゼル F25:AKR/AJR/AJS/AKS/AHS、アトラス 1.5tクラス:AKR/AJR/AJS/AKS/AHS、アトラス 2tクラス:AKR/AJR/AJS/AKS/AHS年式R01/09-(2019/09-)適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ適合グレードDX /カスタム
48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 10m ADTECHNO(エーディテクノ)48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 10mADTECHNO(エーディテクノ)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。
ケーブル長(m)10
48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 15m ADTECHNO(エーディテクノ)48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 15mADTECHNO(エーディテクノ)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。
ケーブル長(m)15
48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 30m ADTECHNO(エーディテクノ)48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 30mADTECHNO(エーディテクノ)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。
ケーブル長(m)30
48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 20m ADTECHNO(エーディテクノ)48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 20mADTECHNO(エーディテクノ)
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。
ケーブル長(m)20
デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品)クボタ計装
87,980税込96,778
1台ほか
12日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品/プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品/プリンタ付)クボタ計装
149,800税込164,780
1セット
16日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品/無線プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品/無線プリンタ付)クボタ計装
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)質量(g)【プリンタ】280種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)用紙ロール紙、ラベルロール紙表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)紙幅(mm)58ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
カーボンパーツ エキゾーストプロテクター サイレンサー ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ エキゾーストプロテクター サイレンサーILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
37,980税込41,778
1個
36日以内出荷
カーボンパーツ エキゾーストプロテクター グロス Ducati MTS 1200 '16 Enduro ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ エキゾーストプロテクター グロス Ducati MTS 1200 '16 EnduroILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
55,980税込61,578
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Multistrada Enduro (2016-2022)