カテゴリ

  • 制御機器(54)
    • スイッチ(42)
    • コントロールボックス(6)
    • キャビネット(1)
  • 研磨材(1)
    • 金属用(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
  • 空調・電設資材(68)
  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 自動車純正部品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ahx」の検索結果

関連キーワード
420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプモノタロウ(48件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
防雨形コマンドボックス AHX-W形 富士電機防雨形コマンドボックス AHX-W形富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から21日以内出荷
ハーネス フロント (1AHX) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AHX)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1AHX) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AHX)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
(1AHX)メーター セット MAZDA(マツダ)(1AHX)メーター セットMAZDA(マツダ)
63,880税込70,268
1個
翌々日出荷
AHX440S用インサート 三菱マテリアルAHX440S用インサート三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
ボデー,カウリング(ホワイト) 94410-17H01-AHX スズキボデー,カウリング(ホワイト) 94410-17H01-AHXスズキ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
カウリング アンダ ライト (ホワイト) 94470-47H00-AHX スズキカウリング アンダ ライト (ホワイト) 94470-47H00-AHXスズキ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
カウリング アンダ ライト (ホワイト) 94470-14J00-AHX スズキカウリング アンダ ライト (ホワイト) 94470-14J00-AHXスズキ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
カウリング サイド レフト(ホワイト) 94460-15H50-AHX スズキカウリング サイド レフト(ホワイト) 94460-15H50-AHXスズキ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
カウリング サイド ライト(ホワイト) 94450-15H50-AHX スズキカウリング サイド ライト(ホワイト) 94450-15H50-AHXスズキ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
カウリング,アンダ,レフト(ホワイト)  94480-14J01-AHX スズキカウリング,アンダ,レフト(ホワイト) 94480-14J01-AHXスズキ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
カウリング アンダ レフト (ホワイト) 94480-47H00-AHX スズキカウリング アンダ レフト (ホワイト) 94480-47H00-AHXスズキ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
カバー,フレームセンタ(ホワイト) 47310-15H21-AHX スズキカバー,フレームセンタ(ホワイト) 47310-15H21-AHXスズキ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
タンクアツシ,フユ-エル(ホワイト) 44100-13K60-AHX スズキタンクアツシ,フユ-エル(ホワイト) 44100-13K60-AHXスズキ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:44100-13K60-AHX
多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・ミリサイズ)三菱マテリアル
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。
用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ) 三菱マテリアル多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ)三菱マテリアル
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。
用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20
閉鎖形コマンドボックス AHX-A形 富士電機閉鎖形コマンドボックス AHX-A形富士電機
1,998税込2,198
1個
21日以内出荷
種類5点用、穴無し取付可能スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形) 富士電機コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形)富士電機(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
仕様耐油形特性操作部を密閉し、粉・ゴミなどや油(耐油形)、水(耐候形)のかかる場所に使用します。
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から71日以内出荷
コマンドスイッチ キー 富士電機コマンドスイッチ キー富士電機(1件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷から51日以内出荷
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)富士電機(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から31日以内出荷
口金SX6s/8×5.4消費電流(mA)7
コマンドスイッチ ランプ取外具 富士電機コマンドスイッチ ランプ取外具富士電機(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合機種照光押しボタンスイッチ・表示灯外形寸法(mm)Φ8×55特性ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
コマンドスイッチ 防水キャップ 富士電機コマンドスイッチ 防水キャップ富士電機(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
色(本体)透明
コマンドスイッチ トランスユニット 富士電機コマンドスイッチ トランスユニット富士電機(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から41日以内出荷
仕様充電部保護カバー付
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用) 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用)富士電機
499税込549
1個
当日出荷
用途不慮の操作を防止するためのカバーです(パッキン付です)。適合機種AR16F0N、F5N、F0T、F5T形・AH164-TL、TL5、TF、TF5形・AH165-TL、TL5、TF、TF5形
コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐候形) 富士電機コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐候形)富士電機
379税込417
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様耐候形
パネルプラグ 富士電機パネルプラグ富士電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。付属品パッキン、ナット付(IP65)材質(本体)ダイカスト色(本体)シルバー仕上(本体)クロムメッキ
コマンドスイッチ 引抜工具(標準形用) 富士電機コマンドスイッチ 引抜工具(標準形用)富士電機(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
外形寸法(mm)69×20
白熱ランプ 富士電機白熱ランプ富士電機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から21日以内出荷
コマンドスイッチ 防じんカバー 富士電機コマンドスイッチ 防じんカバー富士電機(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から21日以内出荷
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から71日以内出荷
コマンドスイッチ 接点ユニット 富士電機コマンドスイッチ 接点ユニット富士電機(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から31日以内出荷
ahx672特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ahx672