Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯
質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)53
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)7200
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード