500万画素AIネットワークカメラ(バレット型オートフォーカス)
仕様防水仕様、赤外線付き
形状バレット型
寸法(mm)Φ88 xL243
電源(V)DC12V 7W/ POE 7.5W
消費電力(W)7.5W
電源DC12V 7W / POE8.6W
レンズ2.7 - 13.5 mm (オートフォーカス)
センサー1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS
分解能メインストリーム 30fps: 5MP,4MP,3MP ,1080P, 960P
保護等級IP66
有効画素数2592(H)×1944 (V)
外寸法(Φ×L)(mm)Φ88 xL243
動作環境-30℃ ~ +55℃
視野角101 ~ 31°
撮像素子1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS
シャッター速度(秒)1/5秒 ~ 1/20,000秒
動作温度(℃)-30℃ ~ +55℃
カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)
使用場所屋外
防滴構造IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
映像出力RJ45 10M / 100M イーサネット
最低照度(Lux)0.05Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux 赤外LED点灯時
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
500万画素AIネットワークカメラ(ドーム型オートフォーカス)
仕様防水仕様、赤外線付き
形状ドーム型
寸法(mm)Φ126 X 102.5
電源(V)DC12V 7W/ POE 7.5W
消費電力(W)8.6W
電源DC12V 7W/ POE 7.5W
レンズ2.7 ~ 13.5mm (オートフォーカス)
センサー1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS
分解能メインストリーム 30fps: 5MP,4MP,3MP ,1080P, 960P
保護等級IP66
有効画素数2592(H)×1944(V)
外寸法(Φ×L)(mm)Φ126 X 102.5
動作環境-30℃ ~ +60℃
視野角103 ~ 51 °
撮像素子1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS
シャッター速度(秒)1/5秒 ~ 1/20,000秒
動作温度(℃)-30℃ ~ +60℃
カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)
使用場所屋内
防滴構造IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
映像出力RJ45 10M / 100M イーサネット
最低照度(Lux)0.05Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux 赤外LED点灯時
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
防塵防水規格IP65準拠、屋外設置ができるネットワークカメラです。専用アプリ「Qwatch View」を使ってご自宅や外出先などでカメラの映像を確認することができます。AIを搭載したカメラなので、人物のみに反応した検知も可能。不審な人物の検知やお子様の帰宅の確認も可能です。また、カメラが検知した動きをメールやプッシュ通知で知らせたり、microSDやNASに映像を録画することもできます。PoEni対応しておりLANケーブルから給電が可能なため、コンセント増設などの電源工事不要で設置できます。SONY製イメージセンサー「STARVIS IMX327」と赤外線LEDを搭載し、設置場所にあわせて夜間の撮影方法をお選びいただけます。
用途セキュリティに配慮。視聴アプリQwatchViewはカメラからアプリへ直接映像が送信されるP2P通信。映像は暗号化され、第三者のサーバーを経由せず送信されるので、安心してご利用いただけます。
付属品防水カバー、防水キャップ1式、取扱説明書、簡単接続シート、スタンド1式、ACアダプター(ケーブル長約3m)※添付ACアダプターは防水仕様ではありません。
形状防水・暗視型
質量(g)約190(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-50~50/ACアダプター:0~40(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります)
規格【PoE】IEEE802.3at/af class2、【有線】100BASE-TX、10BASE-T/【無線】IEEE802.11ac/n/a/g/b
定格ACアダプター動作時:AC100V50/60Hz、PoE動作時:5.7W(Typ)
対応OSWindows11、Windows10、iOS13~16、android10~13
対応機種Androidデバイス、iOSデバイス、WindowsPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×49×110(突起部、スタンド、防水キャップ除く)
使用湿度範囲10~90%(結露無き事)/ACアダプター:10~90%(結露無き事)(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります)
解像度プロファイル1:1920×1080、1280×720、640×360/プロファイル2:1280×720、640×360※QwatchViewの視聴や手動録画の画質はプロファイル2の設定に準じます
防塵防水性能IP65
検知方式動作/AI(人物)、音
対応フォーマット動画:H.264/MJPEG、静止画:JPEG
撮影モード暗視撮影:高感度センサーによる低照度撮影、赤外線による暗視(※排他利用となります)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力:マイク/出力:スピーカー
カメラ仕様200万画素CMOSセンサーカメラ、画角水平113°垂直58°、フォーカス固定(パンフォーカス50cm~∞)
対応microSDカードmicroSD最大2GB、microSDHC最大32GB、microSDXC最大128GB、フォーマット:EXT4、対応スピードクラス:class10
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)
AI機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)
PoE電源ポートを搭載※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH
プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
用途屋内用
仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス
電源AC100~240V, 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90(結露しないこと)
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160)
VGA出力,1920×1080p対応
AI機能搭載
高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)
用途屋内用
仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス
解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90(結露しないこと)
使用場所屋内用
4K対応の高画質と高機能の最上位モデル。高度なAI技術とロジクールのウェブカメラでは最大のセンサーを搭載した、4K対応の高画質を誇ります。独自の技術で最適な明るさに自動調整し、鮮明でクリアな映像を映し出します。また、デュアルビームフォーミングマイク搭載で周囲のノイズを軽減し、自分の声をより明瞭に相手に届けることが可能
仕様【解像度/フレーム】4K1080p/30fps、1080p/60fps、720p/60fps
質量(g)174
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10 以降, macOS 10.15 以降, ChromeOS, Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×43×98
ズーム4倍
フォーカスオートフォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
画角レンズ:90°/78°/65°
内蔵マイクノイズリダクション機能付きステレオマイク
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など)
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール
形状ドーム型
質量(g)1200
消費電力(W)5.0(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×124
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5モータードライブ F1.4、(赤外線LED)30
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°)
アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など)
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ
形状バレット型
質量(g)1000
消費電力(W)9.7(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線LED)45
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°)
アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
6つのAI検知機能を搭載モデル。行列検知、集まり検知、ラインクロス検知、侵入検知、滞留検知、特定エリア侵入検知の6つのAI検知機能を搭載しています。カメラに搭載されたAIが人物、車両、自転車などを判別し、対象の被写体を検知した際に、録画の開始やE-mailを送信します。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。6倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状バレット型
質量(g)約880
使用温度範囲(℃)-30~60(赤外線OFF時)
消費電力(W)PoE 最大約7.5
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×292×88
防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)赤外線:最大 約70(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ、スマートビデオソリューションを強化、Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー、複数のカメラで複数のストリーム、高度なシステム向けの高度なワークロード性能、高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現、現場で実証済みの大容量、WDDAによるプロアクティブなストレージ管理、5年間の製品保証
インターフェースSATA
キャッシュメモリ(MB)512
コネクタSATA
互換性Up to 64 single-stream cameras
RoHS指令(10物質対応)対応
昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)
質量(g)179.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5
センサー1/1.3インチ
充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A
解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps
使用環境温度(℃)-20℃~40℃
焦点距離(mm)16(35mm換算)
モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調
シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限まで
バッテリー容量(mAh)1650
絞りF2.6
動画ビットレート:最大170Mbps
対応メモリーカードmicroSDカード
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60m
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)
ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。
4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。
マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。
会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。
付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。
また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。
Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に
質量(kg)1.8
電源自動検出
対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73
マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム
保証期間2年間無償保証
スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム
梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-25~70
使用環境湿度(%)10~90
インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy
RoHS指令(10物質対応)対応
登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによる
カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
IPEVO P2V ULTRAは、コンパクトで非常に持ち運びがしやすく、あらゆるシナリオに適応する多目的カメラです。 ハンドヘルドで使用したり、カメラクリップで取り付けたり、究極の柔軟性を求めるなら、カメラスタンドもご利用してみてください。13メガピクセルCMOSセンサーと4Kビデオ解像度を備え、卓越した画質とパフォーマンスを提供します。スーパーマクロフォーカスを使用することで、センチメートル単位での細部までクローズアップが可能となり、視聴体験を向上させます。
セット内容P2V Ultraと添付のUSBケーブル(5.9フィート / 1.8メートル)、カメラクリップ、USB-CからAへのアダプター、クイックスタートガイド
色黒
質量(g)88
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5
接続方法USB Type-C ポート
機能(内蔵)マイクロフォン:全方向性マイクロフォン、AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス
保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。
互換性(プラグ&プレイ)USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook・Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840 x 2160p @30fps 1920 x 1080p @60fps (Default) 1280 x 720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカス
モデルCDVU-161P
出力接続方式USB Type-C ポート
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最大800万画素までのネットワークカメラに対応し、2百万画素カメラを24台接続(10fpsで)して同時に映像が見れます。長時間録画可能でAI機能満載です。
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
寸法(mm)380X340X50
タイプIPカメラ最大32台
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
チャンネル数最大32ch
入力IP最大32ch
解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)、HDMI2: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
動作温度(℃)0~+40
ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-T
ネットワーク名2ポート RJ45 100/1000 Base-T
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )
映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264
容量(TB)6TB
音声入力1ch
フレームレート4K:60fps, 4MP:120fps, 2MP: 240P
音声出力1ch
USBタイプUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )
映像出力VGAとHDMI x 2
分割数分割画面:1/ 4 / 9/ 12/ 16/ 20/ 25/ 36 (他、6/8/10/13/14/17/19/22/32)
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
デュアルレンズ搭載の業務用セキュリティカメラです。補助照明がなくても夜間もカラーで撮影が可能です。AIアルゴリズムを内蔵し、指定されたゾーンに人や車が現れるとアラートを受け取ることができます。
用途防犯・監視用途に。
付属品取付ねじ
トラスコ品番345-6949
幅(mm)72
高さ(mm)150
奥行(mm)72
電源(V)12
消費電力(W)12
解像度1920×1080
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
画期的な2-IN-1WEBカメラ。2つの異なる画角の撮影を可能にするために2基のカメラを搭載した、2-in-1Webカメラです。Webカメラと書画カメラの組み合わせにより、顔とデスクの上の書類や物などを同時に撮影することができます。画角を自由に調整。左カメラ:上方 90° 回転;下方 15° 回転。右カメラ:上方 195° 回転;下方 75° 回転。マウントサポート。ユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。プライバシーを守れる。プライバシーシャッターを搭載しており、意図しない撮影からあなたのプライバシーを守ります。「AIノイズリダクション」をマイクに搭載。2基の内蔵マイクはWEBカメラの両端に搭載され、より幅広く没入感のある音声を収音可能です。AIノイズリダクション機能は発表者の音声を増幅し、環境ノイズを除去します。マイク約半径3mの範囲内の音声を自然でクリアに収音します。専用なソフトウェア「CamEngine」を付属。カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します
仕様●フォーカス方式:オートフォーカス●プライバシーシャッター:搭載●レンズF値(絞り値):左カメラ:2.0 右カメラ:2.2●最短撮影距離:10cm●画像センサー:CMOSセンサー●視野角(画角):左カメラ:対角:71° 水平:63° 垂直:38° 右カメラ:対角:76° 水平:67° 垂直:52°●集音範囲:最大直径3m
寸法(mm)約149.3×48.4×59
質量(g)約200
有効画素数左カメラ:200万画素/右カメラ:500万画素
最大解像度左カメラ:1920×1080@30fps右カメラ:2592×1944@30fps
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフォーマットMJPEG、YUY2
内蔵マイクデュアルマイク(無指向性)
1台
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
ハドルルーム(~3名)や小会議室(~6名/8名)向け
カメラ・マイク・スピーカー 一体型のビデオ会議バー Rally Bar Huddle。
AIビデオ インテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、全員の姿と声を明瞭に届けます。
ソフトウェアの改善も継続的に行われており、リモートでの参加者にも明瞭で自然な会議体験を提供します。
Rally Bar Huddleは、ノートPC接続(BYODモード)、会議室備え付けのPCに接続(USBモード)、また会議室アプライアンスとしてもご使用いただけます。
付属のマルチマウントで壁面、テーブル上、ディスプレイ上部のいずれかに設置できます。
Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなど、主要なビデオ会議プラットフォームのほとんどで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に
質量(kg)1.8
電源自動検出
ケーブル長(m)[DCケーブル] 1.5、[ACケーブル] 1、[HDMI 1.4ケーブル] 2、[USB-A to USB-C 3.0ケーブル] 2.2
対応OS[USBモード] Windows 11、Windows 10、最新2バージョンのmacOS / [アプライアンスモード] 会議室ソリューション ソフトウェア ライセンス(本品には含まれていません)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.6×78.9×76.0
マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム
保証期間2年間無償保証
スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム
梱包内容Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル
動作温度(℃)0~40
使用範囲(m)(マイク集音範囲)最大7
保管温度(℃)-25~70
使用環境湿度(%)10~90
インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] Type-A USB 3.1×1・Type-C USB 3.1×1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy
RoHS指令(10物質対応)対応
登録可能画面数1台
カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
職場でのコラボレーション接続を簡単に拡張。ノートPCは 1 本のケーブルで接続するだけで、Web カメラやモニター、電源など、すべての必需品が繋げます。AIノイズリダクション。環境のエコーと残響を除去し、ノイズも抑制できます。ワークスペースの清潔を保つ。デスクの上のケーブルをきれいに整理できます。効率が大幅に向上します。マイクは高感度無指向性。最大 3 m の全方向に鮮明なサウンドを拾いながら流し、あらゆる環境を会議スペースに変えます。ワンタッチでミュート。ボタンを押すだけで簡単にミュート、ミュート解除を着替えます。タッチコントロールはLEDで表示され、ボリュームを調整したり、ミュートしたりするのはとっても便利です。
仕様●オーディオ出力(W):3●コネクション:プラグ&プレイ(インストール不要)USB Type-C●集音範囲(m):3
セット内容・AS315本体・収納ポーチ・クイックガイド
寸法(mm)131×114×65
質量(g)122
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
I/Oポート1 x HDMI 1.4 (4K@30Hz)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Super Speed 10Gbps)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery up to 100w)
1台
¥27,980
税込¥30,778
13日以内出荷
カメラを目線の高さにすることで直接顔を合わせているような感覚で会話ができ、視界の邪魔にならない超細型の会議用カメラです。机の上にある紙の共有に便利なドキュメントモードや、製品のデモやチュートリアルなど必要なものを表示することに便利なシェアリングモードなどもあります。AIによるフレーミングやノイズキャンセリングなども搭載しています。
仕様互換性と出力接続性:互換性(プラグアンドプレイ):Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを搭載したChromebook●最大キャプチャエリア(下向きの場合):120° レンズ: タブロイド(11.0インチ x 17.0インチ)、80° レンズ: 米国レター(8.5インチ x 11.0インチ)、テキスト文書を表示する際には、オートフォーカスが装備された80°レンズの使用をお勧めします。
セット内容IPEVO TOTEM 120、USBケーブル(3.94フィート / 120センチメートル)、説明書
色ネイビーブルー
質量(g)450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)基本寸法:60×54×335完全に伸ばした状態の長さ:515
機能【組み込み機能】カメラのボタン:カメラ切り替え、 画像回転、 AIステージ、 AI音声、マイクロフォン:全方向性、16フィートの範囲、EMIフィルター、感度: -26dB FS、SNR: 64adB(A)
保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様メガピクセル:120° レンズ: 8 MP 80° レンズ: 8 MP、解像度:3840 x 2160 (16:9) 3264 x 2448 (4:3)、フレームレート:3840 x 2160 @ 30fps 3264 x 2448 @ 15fps、焦点:120° レンズ: 固定焦点 80° レンズ: オートフォーカス、焦点範囲:120° レンズ: 19.7″ ~ 297.2″ 80° レンズ: 3.93″ ~ ∞
モデルCDVU-11IP
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)
セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ
寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257
質量(g)1070
電圧(V)6.8~8.4
連続使用時間(時間)13※理論値
充電時間1時間40分(18W急速充電)
使用可能温度範囲-10℃~45℃
バッテリー容量(mAh)2500
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応アプリケーションFeiyu SCORP
デバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
1個
¥54,455
税込¥59,901
8日以内出荷
FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)
セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ
寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257
質量(g)1070
電圧(V)6.8~8.4
連続使用時間(時間)13※理論値
充電時間1時間40分(18W急速充電)
使用可能温度範囲-10℃~45℃
バッテリー容量(mAh)2500
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応アプリケーションFeiyu SCORP
デバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
1個
¥63,545
税込¥69,900
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約937
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、 USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約937
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
SkyHawk AIは、人工知能 (AI) 搭載のNVR用に設計されたビデオ専用ドライブであり、エッジでの用途に適しています。
仕様●AIチャネル:32●AIリアルタイム取得イベント/秒:最大120●AIリアルタイム比較イベント/秒:最大96●HDカメラ対応:最大64●Rescueデータ・リカバリ・サービス(年数):3●RVセンサー:対応●スタンバイ/スリープ・モード、標準 (W):2025/01/01●ドライブ設計:空気●ロード/アンロード・サイクル:600000●奥行き(mm):146.99/5.787インチ●回復不能エラー発生率(最大)(回):10E15あたり1●記録技術:CMR●最大連続データ転送速度(MB/秒):245MB/秒●作業負荷率制限 (WRL):550●対応ドライブ・ベイ数:16以上●耐変色性:対応●電圧許容差 (12V):±10%●電圧許容差 (5V):±5%●動作時(ドライブ表示、最高℃):65●平均消費電力 (W):動作時:10.1●年間通電時間:8760●非動作時(周囲温度、最低℃):-40●標準モデル番号:ST10000VE001●平均起動時電流(12V、A):2●平均故障間隔 (MTBF、時間):2,000,000時間
幅(mm)101.85/4.01インチ
容量10TB
高さ(mm)26.11/1.028インチ
質量(g)720/1.587ポンド
インターフェースSATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)256
保証期間限定保証:5
平均消費電力(W)アイドル時:7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
1.8 m の Type-C USB ケーブルが付属。中規模会議室向けの 180° フルビュー、小規模グループ向けの 120°。AI オートフレーミング。ノイズリダクションマイク
仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB 3.0ポート(USB-CまたはUSB-A 3.0)を搭載したChromebookと互換性があります。 USBコンバーターは標準パッケージに含まれていません。
セット内容IPEVO TOTEM 180 、Type-C USBケーブル (5.9 ft)、説明書
色黒
質量(g)363
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65.7×71×264
機能【組み込み機能】マイクロフォン:ノイズリダクション付きの2つの全指向性マイクロフォン 16フィートの範囲、感度:-21dB FS、SNR:50 dBカメラのボタン:カメラモードボタン(180°と120°の視野角を切り替え、AIステージをオン/オフにします) 視野角スライダー マイクミュート/ミュート解除
保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様解像度@フレームレート:パノラマ4.6K:4640 x 1456 @30fps、パノラマ3.5K:3520 x 1104 @30fps、フルHD:1920 x 1080 @30fps、フォーカス:固定フォーカス、フォーカス範囲:23.6インチ~∞
モデルCDCU-02IP
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
双方向AIノイズリダクション:回線の両端のバックグラウンドノイズを低減 - VOCALは、双方向AIノイズリダクションを備えた世界初のスピーカーフォンです。2つのマイクモード:VOCALの2つの使い方:テーブルの中央に配置し、全方向モードを使って音声を360度拾うことができます。または、指向性モードを使って、1人の話し手の声のみを捉えることもできます。360度の音声カバレッジ:VOCALのスピーカーはベース全体に広がっており、その音声拡散設計のおかげで、会議の参加者全員に音声が均等に届きます。ワイヤレスBLUETOOTH:記憶させたBluetoothデバイスと自動的にペアリングします。この機能により、必要なときに、追加の手順なくすぐに会議室内でVOCALを展開できます。バッテリーの持続時間は40時間です。Windows、Mac、Chromebookでプラグアンドプレイが可能です。また、すべての標準的なオンライン会議アプリと連携できます。自信を持ってやり取り:VOCALを使えば、スピーカーフォンに近づきたいという衝動を感じることはありません。自然な距離と高さを保った話し手の声を捉えます。あるいは、会議テーブルの中央に置かれたVOCALは、AIノイズリダクションテクノロジーを搭載した2つのビームフォーミングマイクのおかげで、参加者全員の声を確実に拾います。
仕様●プロセッサーとRAM:プロセッサー:QCC3024RAM:256 KB●互換性と出力接続性:USBタイプC、Bluetooth5.1互換性 (プラグアンドプレイ):Mac、Windows、Chromebook●接続性:PC、モバイルおよびBluetooth対応デバイスに接続できます
セット内容IPEVO VOCAL、USBケーブル(3.94フィート / 1.2メートル)
色黒
質量(g)345(0.76lb)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×242(2.8″× 2.8″×9.5″
機能【組み込み】2方向AIノイズリダクションIntelliGOからのAI音声ノイズリダクション技術 - マイクとスピーカー用。このノイズフィルターは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を活用し、高い精度でノイズを取り除きながら人間の声の自然な音を保つのに非常に効果的です。ノイズリダクションSNR > 5dB オムニ指向性: 360° 音声収集 ディレクショナル: 120° 音声収集 収音距離: 16.40フィート / 5メートル(音声が>65dBの場合) AI音声を使用する場合、推奨距離は: 3.28フィート / 1メートルマイクロフォンデジタルMEMSオムニ指向性マイク2本周波数応答: 100Hz~8KHzスピーカースピーカーサイズ:1.57インチ / 40mmピーク出力電力:5W帯域幅:145Hz ~ 20KHz AEC:音響エコーキャンセレーション AGC:自動ゲインコントロール 最大音量:80dB+/-2dB ケーブルの長さ:3.94フィート / 1.2メートルバッテリー容量: 3640mAh【1】連続使用時間:40時間(スピーカー音量50%でBluetooth接続時)※バッテリー駆動時間は設定や使用状況等の要因により変動する可能性があります。【2】充電時間:0%から100%まで3.5時間※充電にはUSB-C接続が必要です。※製品の動作状況により充電時間が長くなることがあります。カメラのボタンMic mute/unmute: マイク ミュート/ミュート解除、電源スイッチ、Bluetooth ペアリングボタン、音量つまみ 、マイクモードスイッチ - ディレクショナル/オムニ 、マイクのためのAI音声、スピーカーのためのAI音声LED インジケーターバーデバイスの状態を示します。信号のリストについては、ユーザーマニュアルをご覧ください。
保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。
動作温湿度範囲32°F から 104°F (0℃ から 40℃)、10% から 95%
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルCSCB-01IP
1台
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
関連キーワード