こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
材質(端子)銅
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。
絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)
JIS規格DIN規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)
電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線
JIS規格DIN規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード