カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 電気材料(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「ai1.5」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 5/16 ホースパッキンH(6ヶ入) アサダ

    5/16 ホースパッキンH(6ヶ入)

    アサダ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    補修用ホースパッキンです。
    質量(g)250
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(100個)
    当日出荷
    柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムシ押しH (6個入) アサダ

    ムシ押しH (6個入)

    アサダ
    ¥899税込¥989
    1袋(6個)
    当日出荷
    補修用ムシ押しです。
    用途チャージングホースの交換用ムシ押し。質量(g)6
  • 蓋 鋳物蓋 CDR-AI 前澤化成工業

    蓋 鋳物蓋 CDR-AI

    前澤化成工業
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質蓋・枠:FCD
  • 5/16"ボールバルブ付チャージングホース アサダ

    5/16"ボールバルブ付チャージングホース

    アサダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6747-66
  • /(3200755) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200755) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    色黒端子形状棒形
  • マニホールドAD本体 アサダ

    マニホールドAD本体

    アサダ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)265高さ(mm)105(箱サイズ)奥行(mm)240
  • 刃形標準スコヤ I型 SK(新潟精機)

    刃形標準スコヤ I型

    SK(新潟精機)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    翌々日出荷
    外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。 焼入品です。
    用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 雨水マス用蓋 鉄蓋UMCD/格子鉄蓋UMCDK 前澤化成工業

    雨水マス用蓋 鉄蓋UMCD/格子鉄蓋UMCDK

    前澤化成工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。様々な雨水ラインに対応した鉄蓋のラインナップ。
  • VU継手密閉蓋AI 東栄管機

    VU継手密閉蓋AI

    東栄管機
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。トラスコ品番825-2950材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)呼び径(A)【塩ビ管】150
  • ZIG メモリーシステム ウインク オブ ステラ ブラッシュ Ⅱ 呉竹

    ZIG メモリーシステム ウインク オブ ステラ ブラッシュ Ⅱ

    呉竹
    ¥389税込¥428
    1本
    4日以内出荷
    キラキラと輝くラメの入った筆ぺん。手紙や、ノート、年賀状、グリーティングカードのワンポイントに最適です。
    材質本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:Pesインク水性顔料インキ
  • CoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル

    サンドビック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 角小鉢(ボレロ) スリーライン

    角小鉢(ボレロ)

    スリーライン
    ¥659~税込¥725~
    1個
    5日以内出荷
    柔らかな日差しに舞う花弁がモチーフです。生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。
    用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 角小鉢(紬小紋)(メラミンエックス) スリーライン

    角小鉢(紬小紋)(メラミンエックス)

    スリーライン
    ¥789~税込¥868~
    1個
    5日以内出荷
    ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。
    用途病院、福祉材質メラミンエックス対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 角小鉢(金花)(メラミンエックス) スリーライン

    角小鉢(金花)(メラミンエックス)

    スリーライン
    ¥789~税込¥868~
    1個
    5日以内出荷
    ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。
    用途病院、福祉材質メラミンエックス対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's

    外壁用練り漆喰プレミアム 4kg

    PROST's
    ¥3,298税込¥3,628
    1個(4kg)
    4日以内出荷
    誰でも簡単、届いてすぐ塗れる外壁用練り漆喰
    用途ペイント外壁用成分消化灰、海藻のり、清水、顔料(屋外用) 他容量(kg)4危険物の類別非危険物
  • アイカメラミン化粧板 AICA(アイカ工業)

    アイカメラミン化粧板

    AICA(アイカ工業)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(6枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1850幅(mm)935厚さ(mm)0.95
  • アイカメラミン化粧板 AICA(アイカ工業)

    アイカメラミン化粧板

    AICA(アイカ工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4 フエニックス・コンタクト

    Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ピン径 = 2.3mmエントリ数 = 1色 = 黒ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 16mmシリーズ = AI - Twin 2X 1.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 シート イスカル

    部品 シート

    イスカル
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(2個)
    当日出荷から23日以内出荷
  • ラムダッシュ 3枚刃(ブラウンゴールド) Panasonic(パナソニック)

    ラムダッシュ 3枚刃(ブラウンゴールド)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    1.5枚刃システム×高速リニアモーターで、濃いヒゲもしっかり深剃り。2.肌へのやさしさを追求。3.ラムダッシュAI+(。ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。)を搭載。
  • アンビル カーメックス

    アンビル

    カーメックス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ねじ切りバイト用スペアパーツ
  • 旋盤用 アンビルキット カーメックス

    旋盤用 アンビルキット

    カーメックス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 旋盤用 Uタイプ アンビルキット カーメックス

    旋盤用 Uタイプ アンビルキット

    カーメックス
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • AI16 シリーズ イスカル

    AI16 シリーズ

    イスカル
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AI22 シリーズ イスカル

    AI22 シリーズ

    イスカル
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AI22U シリーズ イスカル

    AI22U シリーズ

    イスカル
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ferrule 24 mm  black フエニックス・コンタクト

    Ferrule 24 mm black

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ピン径 = 1.8mm断熱材 = プラスチック色 = 黒ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁全長 = 24.5mmシリーズ = AI 1.5 - 18コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター&AHDフロント・リヤ・サイド(右・左)カメラセット(航空ケーブル) BRIDGE[溶接用品]

    AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター&AHDフロント・リヤ・サイド(右・左)カメラセット(航空ケーブル)

    BRIDGE[溶接用品]
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    7日以内出荷
    200万画素のAHD(アナログハイビジョンカメラ)によりフルハイビジョンな画質。モニターは、AHD(アナログハイビジョンカメラ)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く、色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。人をAIセンサーが感知し、接近を音でおしらせ。夜間もより鮮明に映像を映しだします。録画機能、ガイドライン機能付き。各カメラは正像・鏡像切換が可能です。バックカメラ4個と10.3インチタッチパネルモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。DC24V用。
    用途フロント、リヤ、サイドにAIセンサーを設置するため、見えにくい死角の接触を防ぐことが可能です。セット内容AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター1台(専用ケーブル含)・AHDフロントカメラ・リヤカメラ各1台・サイド(右・左)カメラ各1台・延長ケーブル20m×1.5×3角度(°)【水平】140・90解像度【AHDバックカメラ(前後用)】1920×1080【モニター】1600×720画素数200万モニタ10.3インチ(20×1.5×3)防水性【カメラ・ケーブル】IP68
  • 軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ

    神戸製鋼
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10kg)
    34日以内出荷
    シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版。鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。
    成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A伸び(%)25引張強度(MPa)650耐圧力(MPa)480