カテゴリ
- パソコン/周辺機器(74)
- 家電(38)
- 防犯用品(28)
- 制御機器(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 測定用品(11)
- 電気材料(7)
- 物流用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 縫製用品(6)
- バイク純正部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 切削工具(4)
- 学童・教育用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業機械(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- REGZA(31)
- ParkerTAIYO(15)
- i-PRO(14)
- QNAP(9)
- ASUS(エイスース)(9)
- ローラン(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- HORIBA(堀場製作所)(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- ウェルコムデザイン(8)
- タカノクリエイト(6)
- 創&遊(6)
- 水本機械製作所(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- ブロードウォッチ(5)
- ワンダーシェアーソフトウェア(5)
- EMEET(5)
- サンドビック(4)
- CONTEC(コンテック)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ai10」の検索結果

フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W 標準サイズ カット品
日本バイリーン¥109,800~税込¥120,780~1箱(40枚)ほか4日以内出荷特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は240℃。 5.難燃性を有しています。 乾燥炉用フィルターとしてよく使われる標準サイズのカット品です。用途乾燥炉内循環フィルターその他【圧損】45~200Pa【保塵量】324(g/m2)材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20.0±3.0種類乾燥炉用耐熱フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別ステッカー
グリーンクロス¥589税込¥6481枚5日以内出荷3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。転写用シート付きです。作業性に優れています。切り文字タイプです。用途配管の識別用に材質マーキングフィルム色黒取付方式粘着シール文字寸法(mm)35×150(全長)
綿スムス マチ無し 120双入り S/M/L/LL
愛祥¥9,798税込¥10,7781セット(120双)6日以内出荷日本人の手の形にフィットする形状の国産手袋です。品質管理などの作業時におすすめです。用途作業用・品質管理用に。
フィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用)
日本バイリーン¥19,980税込¥21,9781箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。用途乾燥炉用。仕様難燃性材質芳香族ポリアミドろ過速度(風速)1m/s
4K(800万画素)AI機能対応 PoE-NVR防犯カメラ用レコーダー 10CH
ブロードウォッチ¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷4K(800万画素)対応のPoE-NVR防犯カメラ用レコーダー。AI機能搭載。カメラ最大10台まで接続可能。SEC-Nシリーズ対応。仕様カメラ数:最大10CH(16ポートのハブ使用時)出力【画像】HDMI/VGA電源DC12V/2A(ACアダプター使用)信号形式【カメラ】100BASE-T H.264/H.265解像度最大4K(800万画素)動作環境温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきことハードディスク内蔵型3.5INCH SATA 最大8TB(別売)
TAOネックレス スリム AURA mini
コラントッテ¥23,000税込¥25,3001個6日以内出荷TAOネックレススリムのAURA miniが登場。コラントッテTAOネックレスのスリムループタイプで幅はわずか3mmです。軽い着け心地でありながら、4mmTAOネックレス同等の磁力(55ミリテスラ)を実現しており、エレガントに、スマートに、磁気の効果でケアをする。充実した日々を美しく過ごす、女性のための磁気ネックレスの逸品です。用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く材質【本体】樹脂コーティング磁石(55ミリテスラを10mm間隔でN極S極交互配列)【トップ・ジョイント】ステンレス(SUS316L/18金仕上)、エポキシ樹脂、POM色シャンパンゴールド×ブラックラメサイズ(cm)M(43医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00077000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
AIクレジット 11000
ワンダーシェアーソフトウェア¥6,800税込¥7,4801台5日以内出荷【店舗限定モデル】今ならAIクレジット10%増量中!!AIがあなたの動画制作をアシスト。編集・字幕もAIで高速化。AIクレジットでより自由に!。★Filmora AI クレジットとは。Filmora の AI 機能を利用する際に必要となる専用クレジットです。Wondershare アカウントに付与された AI クレジ ットを消費することで、高度な AI 編集・生成機能をフル活用できます。★AI クレジットの消費目安。AI 画像生成:10 クレジット/回、自動字幕起こし:自動字幕起こしのみ:4 クレジット/自動字幕起こし+翻訳:5 クレジット/分、テキストから動画生成:90 クレジット~900 クレジット/回(通常モード) 、スマートショートクリップ:6 クレジット/分。★AIクレジットでできるAI機能一例。AI 延長、スマートシーンカット、テキスト読み上げ、AI 動画補正、AI 動画ノイズ除去、AI 翻訳、AIボイスクローン、BGMジェネレーター、AIステッカー。★10%増量中。HPで購入するよりも、クレジットが10%増加中だから今がチャンス対応OSWindows【x64:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、ARM:Windows 11、Windows 10】、Mac【macOS 26(Tahoe)、macOS 15(Sequoia)、macOS 14(Sonoma)、macOS 13(Ventura)、macOS 12(Monterey)、macOS 11(Big Sur)、macOS v10.15(Catalina)】
TAOネックレス スリム AURA mini
コラントッテ¥23,000税込¥25,3001個6日以内出荷TAOネックレススリムのAURA miniが登場。コラントッテTAOネックレスのスリムループタイプで幅はわずか3mmです。軽い着け心地でありながら、4mmTAOネックレス同等の磁力(56ミリテスラ)を実現しており、エレガントに、スマートに、磁気の効果でケアをする。充実した日々を美しく過ごす、女性のための磁気ネックレスの逸品です。用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く材質【本体】樹脂コーティング磁石(55ミリテスラを10mm間隔でN極S極交互配列)【トップ・ジョイント】ステンレス(SUS316L/19金仕上)、エポキシ樹脂、POM色シャンパンゴールド×ブラックラメサイズ(cm)L(47医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00077000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(EU専用)
CONTEC(コンテック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(EU専用)サイズYタイプ質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時)使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)分解能10-bit(ADC)消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時)使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pinアンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi)入力電圧範囲(V)DC12~24±5%入力レンジ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様Sub-1GHz無線入力チャネル数4ch(シングルエンド)
無線I/Oシリーズアナログ入力ターミナルUSモデル
CONTEC(コンテック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(USA専用)サイズYタイプ質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)分解能10-bit(ADC)消費電流(mA)80(Max.)(DC12V入力時)、40(Max.)(DC24V入力時)使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin入力電圧範囲(V)DC12~24±5%入力レンジ±10Vバス仕様Sub-1GHz無線入力チャネル数4ch(シングルエンド)
コロタップ200 ポイントタップ UNJF D115(超合金とチタン用)
サンドビック¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D115
Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 0.5W
VISHAY¥159,800税込¥175,7801箱(100個)7日以内出荷ポテンショメータタイプ ロータリ。最大抵抗 1kΩ。ギャング数 1。回転数 1。定格電力 0.5W。電気テーパー リニア。エレメント材料 サーメット。実装タイプ パネルマウント。終端スタイル ピン。シャフト長さ 20mm。軸径 3 mm。許容差 ±10%。ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け 基板実装 スズめっきコネクタ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーメットポテンショメータ, 10kΩ, 0.5W
VISHAY¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 3 mm定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン許容差 = ±10%シリーズ = P10長さ = 25.2mm奥行き = 9.7mm高さ = 9.6mm寸法 = 25.2 x 9.7 x 9.6mm温度係数 = ±150ppm/℃ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け / 基板実装 スズめっきコネクタΩ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属RoHS指令(10物質対応)対応
”フィレドンエアフィルター”(乾燥炉用耐熱用)
日本バイリーン¥76,980税込¥84,6781箱(40枚)9日以内出荷特殊合成繊維ですので、高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い繊維が折れて飛散することがありません。用途乾燥炉用。トラスコ品番418-9094材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20±3耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)45ろ過風速(m/s)1本体寸法(m)0.5×0.5
屋内2MP PTZ AIカメラ(10倍)
i-PRO¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供 >>カタログダウンロードはこちら形状ドーム型材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア質量(kg)約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む)径(Φmm)ドーム:SR 52使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -33 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))機能自動追跡出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡最大径×高さH(Φmm×mm)117×155保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)画素数2MP使用場所屋内対応出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
【名入れ】無地タオル 海外製(のし紙のみ名入れ)
グリーンクロス¥19,980~税込¥21,978~1セット(1箱×100枚)ほか21日以内出荷日用品のタオルとして使い勝手も良いです。安価で作成しやすく、粗品や販促品のタオルに最適です。※WEB注文限定用途企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。寸法(mm)340×850色白質量(g/枚)65名入れのしオーダー方法メールサービス分類名入れ
ミューラー AI-000151-10 わに口クリップ 100A 27mm
MUELLER ELECTRIC¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
AI自動追尾リモートカメラ DL10
AverInformation¥82,980税込¥91,2781台翌々日出荷リモート会議やセミナー、オンライン授業などで利用可能なビデオカメラです。P(パン)、T(チルト)、Z(ズーム)に対応し、1台で広い範囲を撮影できます。AIによる自動人物追尾機能を備えており、動きのある映像を簡単に撮影可能です。DL10は寸法が92.4×164×94.4mm、重量が760gと軽量、コンパクトな設計です。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源アダプタ・電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対象(無線機能なし)RoHS指令(10物質対応)対応
920MHz無線4ch アナログ入力ターミナル
CONTEC(コンテック)¥42,980税込¥47,2781個27日以内出荷入力されたアナログ信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するアナログ入力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。10bit分解能、入力レンジは±10Vアナログ入力を4ch搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24分解能10-bit(ADC)使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1入力レンジ±10Vバス仕様920MHz入力チャネル数4ch
液晶保護フィルム ASUS ZenFone 10 AI2302 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ]寸法(mm)63.7×142取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム ASUS ZenFone 10 AI2302 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ]寸法(mm)63.7×142取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止













![バッグ エーワン[不織布]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82608289-260908-02.jpg)