曜日別特売

4K(800万画素)AI機能対応 PoE-NVR防犯カメラ用レコーダー 10CH

4K(800万画素)AI機能対応 PoE-NVR防犯カメラ用レコーダー 10CH - ブロードウォッチ4K(800万画素)AI機能対応 PoE-NVR防犯カメラ用レコーダー 10CH - ブロードウォッチ

4K(800万画素)対応のPoE-NVR防犯カメラ用レコーダー。
AI機能搭載。カメラ最大10台まで接続可能。
SEC-Nシリーズ対応。

仕様
カメラ数:最大10CH(16ポートのハブ使用時)
出力
【画像】HDMI/VGA
電源
DC12V/2A(ACアダプター使用)
信号形式
【カメラ】100BASE-T H.264/H.265
解像度
最大4K(800万画素)
動作環境
温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと
ハードディスク
内蔵型3.5INCH SATA 最大8TB(別売)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822246SEC-RECN-AI10CH
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする