カテゴリ
- 切削工具(9)
- 制御機器(7)
- 電気材料(6)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塗料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト(8)
- イスカル(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- アサダ(4)
- スリーライン(4)
- カーメックス(3)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- 前澤化成工業(2)
- PROST's(2)
- 呉竹(1)
- 神戸製鋼(1)
- サンドビック(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 東栄管機(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- グリーンクロス(1)
- BRIDGE[溶接用品](1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「ai1.5」の検索結果

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(100個)ほか当日出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
フエニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881箱(100個)当日出荷柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 棒端子
フエニックス・コンタクト¥379~税込¥417~1個(20個)当日出荷から3日以内出荷すべてのアプリケーションに対応する包括的な製品シリーズ。高品質フェルールと標準に準拠のフェルール(ドイツ製)。メーカーの圧着工具や自動機器と組み合わせてUL認定接続を実現用途電線をスプライシングから保護し、端子台シャフトへの挿入を容易にします。
刃形標準スコヤ I型
SK(新潟精機)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。 焼入品です。用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
配管識別ステッカー
グリーンクロス¥589税込¥6481枚5日以内出荷3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。転写用シート付きです。作業性に優れています。切り文字タイプです。用途配管の識別用に取付方式粘着シール材質マーキングフィルム色黒文字寸法(mm)35×150(全長)
雨水マス用蓋 鉄蓋UMCD/格子鉄蓋UMCDK
前澤化成工業¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から4日以内出荷丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。様々な雨水ラインに対応した鉄蓋のラインナップ。
ZIG メモリーシステム ウインク オブ ステラ ブラッシュ Ⅱ
呉竹¥319税込¥3511本4日以内出荷キラキラと輝くラメの入った筆ぺん。手紙や、ノート、年賀状、グリーティングカードのワンポイントに最適です。材質本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:Pesインク水性顔料インキ
VU継手密閉蓋AI
東栄管機¥859税込¥9451個4日以内出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。トラスコ品番825-2950材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)呼び径(A)【塩ビ管】150
角小鉢(ボレロ)
スリーライン¥659~税込¥725~1個5日以内出荷柔らかな日差しに舞う花弁がモチーフです。生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
角小鉢(紬小紋)(メラミンエックス)
スリーライン¥789~税込¥868~1個5日以内出荷ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。用途病院、福祉材質メラミンエックス対応食器洗浄機、消毒保管庫
角小鉢(金花)(メラミンエックス)
スリーライン¥789~税込¥868~1個5日以内出荷ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。用途病院、福祉材質メラミンエックス対応食器洗浄機、消毒保管庫
ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。色からし色タイプT4203 PAIグレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥259,800~税込¥285,780~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。色黒色呼び幅(mm)300タイプT4301 PAIグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)8(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)曲げ強度(MPa)186(D-790)
ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。色からし色呼び幅(mm)300タイプT4203 PAIグレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
外壁用練り漆喰プレミアム 4kg
PROST's¥3,298税込¥3,6281個(4kg)4日以内出荷誰でも簡単、届いてすぐ塗れる外壁用練り漆喰用途ペイント外壁用成分消化灰、海藻のり、清水、顔料(屋外用) 他容量(kg)4危険物の類別非危険物
角小鉢 身 バランスナビ AI-151BNGシリーズ
スリーライン¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷「食事バランスガイド」活用食器として、デザインや色などでひと工夫。何をどれだけ食べればバランスが良いか一目でわかるようになっています。バランスナビは受注生産となります。食事バランスガイドとは、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかがひと目で分かる食事の目安を、コマのイラストで分かりやすく表現したものです。健康を維持するにはコマが傾かないよう、食事バランスに気をつけることが大切です。一日の食事に必要なお茶や水の補給は軸として欠かすことはできません。バランスのとれたコマを回し続けるには日常の適度な運動が必要です。菓子や嗜好飲料は楽しく適度に摂りましょう。食事バランスガイド「バランスナビ」は、「何を」「どれだけ」食べたらよいかという、バランスの良い料理の組み合わせの選択に役立つ情報を、食器から提供する役割を持っています。[バランスナビの活用方法]、1.副菜や摂取が少ない乳製品、果物などに取り入れて、アラカルトメニューに栄養バランスの良い副菜、乳製品、果物などを組み合わせてメッセージを広げていく。2.メインディッシュやアラカルトメニューに取り入れて、主菜、アラカルトの単品メニューからバランスナビを使用して、食事バランスガイドの考え方を広めていく。3.推奨メニューのスタイルにして、主食、副菜、主菜とバランス良く、日替わり定食スタイルをバランスナビで組み合わせ、視覚的にも訴求、健康的な食生活の一助とする。仕様●副菜用●サイズ(mm):105×105×41●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:170cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
外壁用練り漆喰プレミアム 20kg
PROST's¥9,998税込¥10,9981個(20kg)4日以内出荷誰でも簡単、届いてすぐ塗れる外壁用練り漆喰用途ペイント外壁用成分消化灰、海藻のり、清水、顔料(屋外用) 他容量(kg)20危険物の類別非危険物
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981箱(100個)当日出荷から翌々日出荷渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷仕様ピン径 = 2.3mmエントリ数 = 1色 = 黒ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 16mmシリーズ = AI - Twin 2X 1.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応![【レンタル】ドーム型サーマルカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76728847-260409-02.jpg)
【レンタル】ドーム型サーマルカメラ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥5,798~税込¥6,378~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷一度に最大20人まで測定可能AI認証で各顔ごとに温度を表示!混雑した状況でも発熱者を発見可能1.5~3m離れて撮影可能赤外線照明内蔵で暗い環境でも撮影可能選択可能な温度異常アラーム(音声、白色LED、リレー出力)測定精度(℃)±0.5焦点距離最大0.6m付属品ドーム型三脚ブランケット、三脚(TP-01)、ACアダプターDC12V2A
Ferrule 24 mm black
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281袋(100個)7日以内出荷仕様ピン径 = 1.8mm断熱材 = プラスチック色 = 黒ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁全長 = 24.5mmシリーズ = AI 1.5 - 18コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応![AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター&AHDフロント・リヤ・サイド(右・左)カメラセット(航空ケーブル) BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17523540-250411-02.jpg)
AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター&AHDフロント・リヤ・サイド(右・左)カメラセット(航空ケーブル)
BRIDGE[溶接用品]¥159,800税込¥175,7801セット7日以内出荷200万画素のAHD(アナログハイビジョンカメラ)によりフルハイビジョンな画質。モニターは、AHD(アナログハイビジョンカメラ)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く、色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。人をAIセンサーが感知し、接近を音でおしらせ。夜間もより鮮明に映像を映しだします。録画機能、ガイドライン機能付き。各カメラは正像・鏡像切換が可能です。バックカメラ4個と10.3インチタッチパネルモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。DC24V用。用途フロント、リヤ、サイドにAIセンサーを設置するため、見えにくい死角の接触を防ぐことが可能です。セット内容AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター1台(専用ケーブル含)・AHDフロントカメラ・リヤカメラ各1台・サイド(右・左)カメラ各1台・延長ケーブル20m×1.5×3角度(°)【水平】140・90解像度【AHDバックカメラ(前後用)】1920×1080【モニター】1600×720画素数200万モニタ10.3インチ(20×1.5×3)防水性【カメラ・ケーブル】IP68































![【レンタル】ドーム型サーマルカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76728847-260409-02.jpg)




![AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター&AHDフロント・リヤ・サイド(右・左)カメラセット(航空ケーブル) BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17523540-250411-02.jpg)