カテゴリ
- 作業服(21)
- 制御機器(14)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- クロダルマ(18)
- GEMS SENSORS(6)
- フィガロ技研(3)
- Figaro(2)
- アルトコーポレーション(1)
- ホンダ(1)
- 空調服(1)
- TURCK(1)
- MOXA(1)
- S-AIR(シンメン)(1)
- Seeed Studio(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
エコロジープロダクト
「air sensor」の検索結果

AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)
クロダルマ(5件のレビュー)¥4,390税込¥4,8291着当日出荷色の切り替えしでおしゃれ度アップ。 アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。セット内容服のみ材質【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂
AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ)
クロダルマ¥6,398税込¥7,0381着4日以内出荷高所作業中の転落と熱中症を予防する、フルハーネス対応のファン付長袖ジャンバー。セット内容服のみ材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ)
クロダルマ(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781着4日以内出荷便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベストセット内容服のみ材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ)
クロダルマ¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にするエアセンサー1ワークジャンバー。材質【生地】ポリエステル65%・綿35%(ダウンプルーフ加工)/【ファスナー・ボタン】樹脂混率(%)ポリエステル65・綿35(ダウンプルーフ加工)
AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ)
クロダルマ¥5,998税込¥6,5981着4日以内出荷背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にする特殊加工のジャンパー。セット内容服のみ材質【生地】ポリエステル65%・綿35%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】樹脂混率(%)ポリエステル65・綿35(サマーツイル)
ファンバッテリーフルセット
クロダルマ¥16,900税込¥18,5901セット4日以内出荷定格出力15 Vのバッテリーによって、特大風量86L/Sを実現。シンプルで洗練されたデザイン。ハイパワーかつ、省エネのモーターを採用し、ファンの動作時間を向上させています。セット内容ファン、バッテリー混率(%)ABS強化プラスチック色番0タイプコミ色ブラック
Gas sensor General Air
Figaro¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm幅(mm)9.2 (Dia.)質量(g)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
Gas sensor Air Quality/VOC
Figaro¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm幅(mm)9.2 (Dia.)質量(g)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
Grove-Air quality sensor v1.3
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷低消費電力 高感度 小型サイズ 広範囲なターゲットガスに応答 コスト効率に優れる 耐久性に優れる 5Vおよび3.3Vに対応寸法(mm)40×20電源5V または 3.3VセンサーWinsen MP503
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601セット当日出荷長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
リチウムイオンバッテリー
クロダルマ¥8,490税込¥9,3391個4日以内出荷KS-104用のリチウムイオンバッテリー。 またKS-100の予備バッテリーとしても可能。セット内容リチウムイオンバッテリー×1(DC8.4V/1500mAh)、取扱説明書×1、充電式リチウムイオン電池(DC7.26V/6700mAh/48.6Wh)質量(g)約247外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×109×24定格出力15V/12V/10V/8V※15V使用時、1時間経過後自動的に12Vに変わります風量調整押しボタン式/4段階充電時間(時間)6.5~7.5(目安)充電可能回数約500回定格入力DC8.4V/1500mAhまで
Air low flow switch 140l/min at 0.35 bar
GEMS SENSORS¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:340 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
Air low flow switch 12 l/min at 0.35 bar
GEMS SENSORS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:28 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
Air low flow switch 70 l/min at 0.35 bar
GEMS SENSORS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:158 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
Air low flow switch 28 l/min at 0.35 bar
GEMS SENSORS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:74 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
AIRSENSOR-1 ベスト 26878(ウェアのみ)
クロダルマ¥4,398~税込¥4,838~1着4日以内出荷撥水加工を施した機能満載のベスト。 ファン装着で、熱中症予防にも効果を発揮。混率(%)ポリエステル100(タフタ)セット内容服のみ材質ポリエステル100%(タフタ)材質(ファスナー)樹脂材質(ボタン)樹脂
長袖ジャンパー 256711
クロダルマ¥3,798~税込¥4,178~1着4日以内出荷軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。 伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。 夏でも快適な着心地を実現する素材と衣服内のムレを軽減するノーフォークメッシュ採用。機能軽量・吸汗速乾・ストレッチ・制電・高通気性・リラックスカット・ノーフォークメッシュ・左袖ペン差し・背当ネーム部トリコロールテープ&赤パイピング・右胸ファスナーポケット・左内側ペン差しポケット・肩ダーツ入・左胸ペン差し2か所素材ドビー混率(%)ポリエステル100種別長袖ジャンパー材質ファスナー・ボタン:樹脂
AIRSENSOR-1 ウォータークーリングベスト 26871 (服のみ)
クロダルマ(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001着4日以内出荷暑さ対策、熱中症対策に水に濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加吸水も可能です。 驚異の吸水・吸湿パワーを秘めた繊維BELLOASISを採用し、素早く吸水し圧力を加えても容易に水分を逃しません。 独自技術により開発された3種類の糸が気化熱を効率的に発生。水に浸して絞るだけで瞬間的に冷却します。 抗菌仕様だから、衛生的で水を使用したアイテムで気になる不快な匂いを軽減します。 乾き始めたら、3ケ所の吸水ポケットにペットボトルなどから追加吸水すれば、保水性が持続します。仕様外側に染み出さない構造、吸水・冷却・消臭メッシュ採用、簡単に着脱可能な調整バックル付色ブラック素材表:ポリエステル100%、中:吸水体、裏:ポリエステル100%色番49
AIRSENSOR-1 ハーネス対応長袖ジャンパー 258671 (服のみ)
クロダルマ¥9,298~税込¥10,228~1着4日以内出荷燃えにくく静電気を防止する高機能素材を採用。洗濯しても難燃性、制電性、吸汗性等、さまざまな機能を長時間維持できます。 首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。 腕を上げても脇が突っ張らないリラックスカット。肩への負担を和らげる肩パット付。セット内容服のみ素材綿55%・アクリル系45%(サマーツイル)材質ファスナー:金属、ボタン:金属機能制電、防炎仕様衿裏メッシュ、左胸・左袖ペン差し、腕全体に風を送るゆったり袖、ランヤード掛け、背ランヤード取付口両開きファスナー付、高所用ファンキャップ落下防止留具付
BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)
アルトコーポレーション(30件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
SA‐X01 36Vファンバッテリーフルセット
S-AIR(シンメン)¥19,980税込¥21,9781式当日出荷36V/123LのS-AIR史上最大風量を実現した新規格モデル。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等充電に対応するTYPE‐C給電を両立。水洗対応した薄型ファン+防塵防滴対応した大容量バッテリー。バッテリー高温時に故障回避する安全保護機能付。取扱説明書兼保証書付。セット内容36V専用バッテリー×1、36V専用ファン×2、ケーブル×1、36V専用急速充電アダプター×1色ブラック
ガスセンサー
フィガロ技研¥29,980税込¥32,9781パック(10個)当日出荷有機溶剤の検知用電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm))検知原理MOS type検知範囲50~5000ppm EtOH対象ガスAlcohol、Solvent apors電流(mA)(Heater)42±4負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)210(typical)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
ガスセンサー
フィガロ技研¥19,980税込¥21,9781パック(10個)当日出荷空気の汚れ検知用ガスセンサ ・タバコ、調理臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(Heater)approx 83 at room temp.(typical)、(Sensor)10k~90k in air感度0.3~0.6(Rs(H2:10ppm)/Rs(Air))検知原理MOS type検知範囲1~30ppm of H2対象ガスAir contaminants(hydrogen、ethanol、etc.)電流(mA)(Heater)42±4負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)normal air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)210(VH=5VDC)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
ガスセンサー
フィガロ技研¥29,980税込¥32,9781パック(10個)当日出荷メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能電圧(V)(Heater)5±0.2VDC抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm))検知原理MOS type検知範囲1~25% LEL対象ガスMethane、Natural Gas電流(mA)(Heater)56±5負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)280±25RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
リモートイーサネットI/O
MOXA¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷から45日以内出荷ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)対応バス●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定
AIRSENSOR-1 ベスト 26879
クロダルマ¥3,398~税込¥3,738~1着4日以内出荷軽量素材の薄くて軽いベスト。 破れにくいリップストップ生地に撥水加工も採用。 熱中症予防に効果的な夏の必須アイテム。混率(%)ポリエステル100(リップストップ)セット内容服のみ材質ポリエステル100%(リップストップ)材質(ファスナー)金属
AIRSENSOR-1 バッテリーポーチ KS-24
クロダルマ¥1,290税込¥1,4191個4日以内出荷ベルト通し&フック付き。 バッテリー残量もそのまま外から確認できるバッテリーポーチ。適合品番KS-30、KS-10
AIRSENSOR-1 ファンセット KS-31
クロダルマ¥4,590税込¥5,0491セット4日以内出荷スマートフォンのBluetoothで風量コントロール。セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、本取扱説明書1冊材質ABS強化プラスチック質量(g)158(ファン2個)風量弱(5.0V)・中(5.8V)・強(6.5V)・最強(7.2V)公称稼動時間(時間)弱(約20)、中(約15)、強(約11)、最強(約8)![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60077897-250827-02.jpg)
プレッソ MX
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷カーボンモノコックリアグリップを採用!和田浩輝完全監修!クラスを超越した次世代スタンダードロッド。PRESSOの中核を担う、ハイパフォーマンスロッドPRESSO MXが登場。現代のエリアトラウトフィッシングを網羅するラインアップと、クラスを超えたスペックを有する。初採用のカーボンモノコックリアグリップは、感度の向上と扱いやすさを併せ持つ。ロッドアクションは和田浩輝スタッフが監修。PRESSO LTD AGSをベースに誰もが扱いやすい調子にチューン。投げやすさ、操作のしやすさ、ランディングのしやすさと、エリアトラウトの基本動作がハイレベルに行える調子に設定。クラスを超えた使用感。トーナメントからファンの釣りまで、クラスを超えた、誰もが扱いやすいロッドに仕上がった。感度と操作性を兼ね備えたカーボンモノコックリアグリップ。リールシートにはPRESSO LTD AGSと同じAIRSENSORトラディショナルを採用。扱いやすいストレートグリップにカーボンモノコックリアグリップの組み合わせ。トップテスターも納得のテーパーとバランス。継数(本)2







































![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60077897-250827-02.jpg)