カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 空圧工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「air tool」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AIR TOOL BOOX MAZDA(マツダ)

    AIR TOOL BOOX

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • エアーベルトサンダー モノタロウ

    エアーベルトサンダー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
    用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • 研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm

    モノタロウ(421件のレビュー)
    499税込549
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    寸法(mm)10×330砥材アルミナベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材金属販売区分業務用
  • エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 吸塵式

    モノタロウ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
    用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123販売区分業務用
  • エアーディスクグラインダー ベッセル

    エアーディスクグラインダー

    ベッセル(4件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
    用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)92.2排気方向側方
  • アングルポリシャー ミニ モノタロウ

    アングルポリシャー ミニ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)仕様シングルアクション全長(mm)178質量(kg)0.88回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • エアーマイクログラインダー モノタロウ

    エアーマイクログラインダー

    モノタロウ(43件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
    用途金属などの研削・研磨作業に付属品1/4カプラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4コレットサイズ(mm)3販売区分業務用
  • 棒グラインダー YoshidaTools

    棒グラインダー

    YoshidaTools
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ全長(mm)307質量(kg)1.3ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール方式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
    付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)トラスコ品番422-7468全長(mm)420質量(kg)1.5ベルト幅(mm)9電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)9×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
  • AIR BLEEDING TOOL MAZDA(マツダ)

    AIR BLEEDING TOOL

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式

    モノタロウ(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
    用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ非吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125販売区分業務用
  • アングルサンダー ミニ モノタロウ

    アングルサンダー ミニ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
    用途小さな部品塗装の研磨作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚仕様シングルアクション全長(mm)178質量(kg)0.7回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • PRESSURISED SYSTEM DRILLING TOOL Transair

    PRESSURISED SYSTEM DRILLING TOOL

    Transair
    222,980税込245,278
    1個
    7日以内出荷
    Parker Transair 加圧システムドリル工具は、圧縮空気ネットワークを損なうことなく、新しい加圧空気口をすばやく組み立てられるように最適です。このドリル工具は、ほとんどの標準ドリルで使用できます。取り扱いが簡単 軽量
    仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Drilling Tool●パイプ外径1:13mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3209アズワン品番65-7899-54
  • DRILLING TOOL FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O Transair

    DRILLING TOOL FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O

    Transair
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Parker Transair 6698 シリーズのドリルビットは、圧縮空気システムの壁面ブラケットの取り付けに使用します。また、ダブルクランプリングコネクタに必要な 2 つの穴を作成するためにも使用されます。このドリルビットは、直径 16.5 mm のアルミパイプに対応しています。取り
    仕様●アクセサリタイプ:Drilling Tool●パイプ外径1:13mm●パイプ外径2:13●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3203アズワン品番65-7897-56
  • TOOL CASE O 16 5 > O 63 Transair

    TOOL CASE O 16 5 > O 63

    Transair
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    Parker Transair 6698 シリーズの工具ケースは、圧縮空気配管システムの設置や修正を簡単にするために使用します。この工具ケースには、パイプカッター、ドリルビット、バリ取り工具、圧着工具、マーキング工具、スパナなど、あらゆる直径( 1/2 インチ( 16.5 mm ) 6 インチ( 168 mm )のアルミ圧縮空気パイプを、従来の銅製及びスチール製の 4 倍 Faster取り扱いが簡単 軽量
    仕様●アクセサリタイプ:Tool Case●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3200アズワン品番65-7894-78
  • DRILLING TOOL FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O Transair

    DRILLING TOOL FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O

    Transair
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    。Parker Transair 6698 シリーズのドリルビットは、圧縮空気システムの壁面ブラケットの取り付けに使用します。また、ダブルクランプリングコネクタに必要な 2 つの穴を作成するためにも使用されます。このドリルビットは、40 → 63 mm のアルミパイプ径に対応しています。取り扱いが簡単 軽量
    仕様●アクセサリタイプ:Drilling Tool●パイプ外径1:13mm●パイプ外径2:13●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3202アズワン品番65-7898-05
  • DEBURRING TOOL 1袋 5個入 Transair

    DEBURRING TOOL 1袋 5個入

    Transair
    21,980税込24,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Parker Transair 6698 シリーズのバリ取り工具は、ドリル穴からバリや鋭利なエッジを除去するために使用します。バリ取り工具の全長は 5.15 インチです。取り扱いが簡単 軽量
    仕様●アクセサリタイプ:Deburring Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3206アズワン品番65-7894-98
  • MARKING TOOL O 16 5-25-40 Transair

    MARKING TOOL O 16 5-25-40

    Transair
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Parker Transair 6698 シリーズのマーキングツールは、圧縮空気配管システムの取り付けや変更を簡単にするために使用します。マーキング工具を使用すると、硬質アルミパイプの切断長に接続ガイドラインをマーキングできます。これらのマークは、優れた気密性と確実なグリップを得られるように、各継手へのパイプの挿入制限を示しています。取り扱いが簡単 軽量
    仕様●アクセサリタイプ:Marking Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3207アズワン品番65-7899-83
  • エアーサンダー エスコ

    エアーサンダー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • iPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio ロジクール

    iPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio

    ロジクール
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    すっきりと収納可能なBluetooth接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。 iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。 付属のBluetoothキーボードは最大3台のデバイスを同時に接続でき、複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。 取り外してすぐに使用でき、使用後はマグネットでケースに装着、すっきりと収納・持ち運びに便利です。 キーボードは充電やケーブル不要で、より電池寿命の長いコイン型電池式を採用。 コイン型電池(※1)×4個で、約2年間(※2)使用でき、長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。 ケースはコンパクトでありながら前面・背面を保護。iPadを衝撃や傷から保護します。 《製品特長》 ・最大3台のデバイスに接続可能なBluetoothキーボード付属 ・キーボードはマグネットでケースに簡単に収納可能 ・完全なiOSショートカットキー列搭載 ・ユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載 ・ケーブル不要で電池寿命の長いコイン型電池式を採用、最大2年間のバッテリー寿命
    付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定仕様●ショートカットキー:有●グラファイト接続方式Bluetooth(R)使用電池コイン形リチウム電池×4個電池寿命最長2年キーストローク(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)操作:10
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱(50本)
    当日出荷
    回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
    寸法(mm)10×330砥材セラミックベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330
  • (MX930)INTERCOOLER RADIATOR, AIR-COOL 三菱ふそう

    (MX930)INTERCOOLER RADIATOR, AIR-COOL

    三菱ふそう
    579,800税込637,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME445)RADIATOR & AIR COOLER ASSY 三菱ふそう

    (ME445)RADIATOR & AIR COOLER ASSY

    三菱ふそう
    799,800税込879,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME078)RADIATOR AIR COOLER ASSY 三菱ふそう

    (ME078)RADIATOR AIR COOLER ASSY

    三菱ふそう
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    5日以内出荷
  • (ME441)RADIATOR & AIR COOLER ASSY 三菱ふそう

    (ME441)RADIATOR & AIR COOLER ASSY

    三菱ふそう
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    5日以内出荷
  • (ME078)RADIATOR & AIR COOLER ASSY 三菱ふそう

    (ME078)RADIATOR & AIR COOLER ASSY

    三菱ふそう
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    5日以内出荷
  • エアーベルトサンダー エスコ

    エアーベルトサンダー

    エスコ(3件のレビュー)
    19,100税込21,010
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9205件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
    付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
  • ベルトサンダー10 神沢

    ベルトサンダー10

    神沢(77件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
    用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
  • SparkFun MicroMod Update Tool SPARKFUN

    SparkFun MicroMod Update Tool

    SPARKFUN
    1,798税込1,978
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The SparkFun MicroMod Update Tool is built to interface with the MicroMod Asset Tracker Carrier Board and also makes it simple to communicate directly with the u-blox SARA-R510M8S module using u-blox's sophisticated m-center cellular evaluation software. If you're familiar with u-center, u-blox's GNSS evaluation software, you'll know how excellent their software is. m-center is every bit as good. Attach a USB-C cable and away you go!。The Update Tool is not a full MicroMod Processor Board, it is much simpler than that. It has a CH340C USB-Serial converter on it which gives you full access to all eight pins of the SARA-R5's UART interface via the Asset Tracker's USB-C connector. Think of it as a bridge from USB to serial.。The Update Tool features eight pairs of Plated Through Hole connections for the UART signals. You can use these to connect directly to the SARA UART using 3.3V signals if you want to. The split pads on the rear of the Tool can be opened to isolate the CH340C completely; the pins nearest the M.2 will link straight to the SARA UART.。Get Started with the MicroMod Update Tool Hookup Guide。Features。CH340C USB-Serial converter。Eight pairs of Plated Through Hole connections with split pad jumper links for:Serial Transmit(TX)。Serial Receive(RX)。Request To Send(RTS)。Clear To Send(CTS)。Data Terminal Ready(DTR)。Data Set Ready(DSR)。Ring Indicator(RI)。Data Carrier Detect(DCD)。LED indicator for:Power(3.3V)
    アズワン品番67-0423-52
  • 研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm

    モノタロウ(301件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材アルミナ適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ

    ベルトディスクサンダ

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
    用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取り付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム質量(kg)17ベルト幅(mm)100電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400ベルト長さ(mm)915コード長さ(m)2型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
  • マイクロカプラ(オス・メス1セット) Nile Air Tools(ナイル空気工具)

    マイクロカプラ(オス・メス1セット)

    Nile Air Tools(ナイル空気工具)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    ゲートカット位置を変えるときにエアー配管のつなぎ換えができます。
    用途T3X4、ME型エアーニッパを使用して樹脂成形品加工されているユーザー様に。トラスコ品番838-5656幅(mm)75高さ(mm)10奥行(mm)75
  • TRIUMPH(トライアンフ) Thruxton 900 EFI (Air cooled) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    TRIUMPH(トライアンフ) Thruxton 900 EFI (Air cooled)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種TRIUMPH、Thruxton 900 EFI (Air cooled) (Not year specific-Not year specific)
  • ベルトサンダー SK11

    ベルトサンダー

    SK11(11件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
    用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22ベルト幅(mm)100電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電力(W)340ベルト長さ(mm)915コード長さ(m)約2.0ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400ベルト寸法(mm)100×915
  • MOLDING FIRSRT AID KIT SAND BRID

    MOLDING FIRSRT AID KIT SAND

    BRID
    7,850税込8,635
    1個
    4日以内出荷
    MOLDING AMMO TOOL BOX に[防災グッズ][応急処置グッズ]をセットした実用性ツールアイテム。一家に一台は保管しておきたいアイテムを、最低限のセレクトで入れ込んでいます。新築祝いや、引っ越し祝いなどにも喜ばれる一品でです。エントランスや車の中での保管にもオススメです。
    用途緊急時にも必要な救急セットです。仕様完成品/スタッキング可/蓋ゴムパッキン付きセット内容包帯・救急絆創膏3サイズ・カットガーゼ・カット綿・サージカルテープ・応急手当ポケットブック・ハサミ・ピンセット・毛抜き・耳かきセット容量(L)約4耐荷重(kg)【持ち手】15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×13×18
  • エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ Festo

    エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1セット
    7日以内出荷
    Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
  • USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A) StarTech.com

    USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A)

    StarTech.com
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応。長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用。幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)。簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)
    用途ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適。デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供。会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示長さ(mm)60幅(mm)115高さ(mm)10質量(g)102ケーブル長(m)0.34その他の機能Power Delivery:100W最大解像度4096 x 2160p @ 24Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON WH エアージェイ

    Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON WH

    エアージェイ
    2,982税込3,280
    1組
    5日以内出荷
    自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。
    付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHzホワイト質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間)BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP