カテゴリ

  • 建築金物(674)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 家電(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「airtec」の検索結果

703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルエルボ AirTAC

    ユニバーサルエルボ

    AirTAC
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング AirTAC

    ブッシング

    AirTAC(4件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    使用温度範囲(℃)0~150規格オス&メスソケット最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角プラグ AirTAC

    六角プラグ

    AirTAC(2件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC

    標準シリンダ JSIシリーズ

    AirTAC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
    種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁 3Vシリーズ AirTAC

    電磁弁 3Vシリーズ

    AirTAC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様ノーマルクローズリード線取出方法DIN形ターミナル電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンティ AirTAC

    ユニオンティ

    AirTAC
    93税込102
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルターオイル缶 MOTOREX(モトレックス)

    エアーフィルターオイル缶

    MOTOREX(モトレックス)(33件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    欠品中
    エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エアーフィルタークリーナー LAVEN(ラベン)

    エアーフィルタークリーナー

    LAVEN(ラベン)(63件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。
    用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 電磁弁 4Vシリーズ AirTAC

    電磁弁 4Vシリーズ

    AirTAC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤマルーブ フィルターオイル YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ フィルターオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(1L)
    当日出荷
    ヤマハコンベンションモデル専用に開発したオイルで、火山灰、サンド、赤土をはじめとして、泥濘、泥水等、全日本MXラウンド全ての諸状況を考慮し、テスト、開発してあり、全ての条件下で最高の性能を発揮するフィルターオイルです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ステンレスミニシリンダ AirTAC

    ステンレスミニシリンダ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ソケット AirTAC

    六角ソケット

    AirTAC(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターなし、交換用:AT-100QK3-F
  • サイレンサー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    サイレンサー ダクト挿入タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム
    用途中間接続用
  • エアーフィルターオイル湿式タイプ LAVEN(ラベン)

    エアーフィルターオイル湿式タイプ

    LAVEN(ラベン)(40件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(480mL)ほか
    当日出荷
    湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。
    用途湿式タイプのエアーフィルター用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付 パオック

    エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付

    パオック(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
    用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。セット内容自転車用アタッチメントねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPa測定範囲(kPa)0-1200ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ、英式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
  • セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質:ウレタンハニカム(HR-08)
    用途交換用フィルタータイプ角形用呼称50
  • 接続口変換ソケット メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    接続口変換ソケット

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
    用途室内用適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN材質樹脂呼称107
  • サイレンサー ダクト挿入用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    サイレンサー ダクト挿入用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
    用途中間接続用材質合成樹脂タイプサイレンサー(ダクト挿入タイプ)色調グレー
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
    用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
  • 給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質:ネットフィルター(合成樹脂)
    用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
  • ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質SUS304タイプダンパー(ダクト挿入タイプ)色調ステンレス地色
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ネットフィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F
  • 鋼板製風量調整ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    鋼板製風量調整ダンパー 中間取付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダクト中間取付形。垂直取付可。
    用途ダンパー材質鋼板色調グレー(カチオン電着塗装)
  • レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
    用途室内用取付壁・天井取付タイプタイププッシュ式風量調節付種類角形レジスター
  • 給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付フィルターなし、交換用:なし
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
  • レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    種類:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)*10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
    用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用種類不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
  • ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
  • 自然給気ユニット 交換用フィルター フラットパネル用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    自然給気ユニット 交換用フィルター フラットパネル用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
    用途交換用フィルター適合機種AT-150QNU2タイプフラットパネル用呼称150
  • 差圧給気レジスター 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    差圧給気レジスター 天井取付タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。差圧シャッター(バタフライ式)。風向調整機能付。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
    用途室内用取付天井取付タイプ種類角形レジスター
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    不織布フィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルター不織布フィルター付、交換用:AT-100QK3-F
  • 給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    529税込582
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
    用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付
  • 自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
    用途交換用フィルター適合機種AT-100QNK(2)/AT-100QNK2-BE/AT-100QNKB(2)(-L)タイプ角形用呼称100
...