カテゴリ
- 自動車純正部品(513)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- バイク純正部品(65)
- メカニカル部品(44)
- 制御機器(36)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 自動車補修部品(29)
- 物流用品(22)
- 作業服(15)
- 切削工具(15)
- 作業工具(12)
- 測定用品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 機構部品(7)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 空圧工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 食品・飲料(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- スバル(364)
- ParkerTAIYO(167)
- ホンダ(140)
- MAZDA(マツダ)(42)
- SMC(33)
- エスコ(32)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- カーシーカシマ(15)
- ナブテスコサービス(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
- トヨタ(7)
- ニッサン(7)
- タンガロイ(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- サンドビック(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 長野計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「aj-10」の検索結果

普通形圧力計 立形B枠 AJ10-241シリーズ
長野計器¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10
長野計器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか3日以内出荷から29日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)約1200外径(Φmm)200接続ねじG1/2B測定流体気体・液体材質(株)CAC203
自動調節機能付 アジャスター SAJ型 適応スパナ(別売品)
LAMP(スガツネ工業)¥309税込¥3401個当日出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計用ジョイント
NACHI(不二越)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に! Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。 Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。材質(本体)C3604質量(g)40ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パイル)C1100推奨トルク(N・m)40適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
アルミニウムジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
鋳物キャスター ゴム車輪 自在式
京町産業車輌¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。仕様自在式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
3本組 パッキングフック(フレキシブル)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個当日出荷エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥799~税込¥879~1個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付
SHT¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8166全長(mm)250質量(g)900種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
テンテキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ
azbil(旧:山武)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から52日以内出荷リミットスイッチ;LSシリーズ専用の補助アクチュエータ
ストップウォッチソーラー インターバル
セイコー(SEIKO)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。 ダブルリピートタイマー機能です。質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×22計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示最大計時100時間最小計時1/100(秒)防水性5気圧防水
50x395mm ボトルクリーナー
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷毛先が底のスミまでしっかり届いてスッキリ洗えます。 ステンレスボトル、冷水筒にも使用可能。エスコ品番EA928AJ-101材質ブラシ・ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)395ブラシ寸法(mm)Φ30×125
ビッグマウスグリッププライヤー
SHT¥3,698税込¥4,0681個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8165全長(mm)250質量(g)700種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
クリノレベル 160-70-20
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。種別クリノレベル寸法(mm)160×20×70質量(kg)0.7測定範囲(℃)45最小読取(分)1RoHS指令(10物質対応)対応
12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
エスコ¥8,230税込¥9,0531個当日出荷低温・高温に強く耐候性に優れています。エスコ品番EA980AJ-10材質高密度ポリエチレン色黄全長(m)10線径(Φmm)12チェーン内寸(mm)45×15
...




























![ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01031458-181026-02.jpg)