カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 自動車補修部品(25)
- 物流用品(20)
- 制御機器(15)
- 切削工具(12)
- 作業工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(167)
- エスコ(18)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- サンドビック(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- タンガロイ(4)
- NB(日本ベアリング)(3)
- ヨドノ(3)
- リスパック(3)
- 東洋エレメント(3)
- ELPA(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ベッセル(2)
- ホンダ(2)
- 明治機械製作所(2)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
- HAMP(ホンダ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「aj-10」の検索結果

普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10
長野計器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか3日以内出荷から29日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)約1200外径(Φmm)200接続ねじG1/2B測定流体気体・液体材質(株)CAC203
自動調節機能付 アジャスター SAJ型 適応スパナ(別売品)
LAMP(スガツネ工業)¥309税込¥3401個当日出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計用ジョイント
NACHI(不二越)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に! Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。 Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。材質(本体)C3604質量(g)40ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パイル)C1100推奨トルク(N・m)40適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
アルミニウムジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
鋳物キャスター ゴム車輪 自在式
京町産業車輌¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。仕様自在式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
3本組 パッキングフック(フレキシブル)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個当日出荷エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥799~税込¥879~1個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付
SHT¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8166全長(mm)250質量(g)900種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
テンテキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ
azbil(旧:山武)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から52日以内出荷リミットスイッチ;LSシリーズ専用の補助アクチュエータ
ストップウォッチソーラー インターバル
セイコー(SEIKO)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。 ダブルリピートタイマー機能です。質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×22計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示最大計時100時間最小計時1/100(秒)防水性5気圧防水
50x395mm ボトルクリーナー
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷毛先が底のスミまでしっかり届いてスッキリ洗えます。 ステンレスボトル、冷水筒にも使用可能。エスコ品番EA928AJ-101材質ブラシ・ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)395ブラシ寸法(mm)Φ30×125
ビッグマウスグリッププライヤー
SHT¥3,698税込¥4,0681個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8165全長(mm)250質量(g)700種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
クリノレベル 160-70-20
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。種別クリノレベル寸法(mm)160×20×70質量(kg)0.7測定範囲(℃)45最小読取(分)1RoHS指令(10物質対応)対応
12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
エスコ¥8,230税込¥9,0531個当日出荷低温・高温に強く耐候性に優れています。エスコ品番EA980AJ-10材質高密度ポリエチレン色黄全長(m)10線径(Φmm)12チェーン内寸(mm)45×15
一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリ2
アキレス¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷から翌日出荷優れた透明性により視認性を確保、明るく開放的で安全な作業環境を実現します。柔軟性に富み、冬場でも硬化しにくい硬度設計です。広い空間を効果的に間仕切ることで空調効率を上げ、省エネに貢献します。用途工場や建築現場、倉庫等での間仕切りに。台車やラックなどのカバーに。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色透明
緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から10日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
ドラフター
MUTOH¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板ヘッド仕様バー二ヤ
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥525税込¥5781個当日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径100適合管外径(Φmm)103
圧力計用ジョイント
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から16日以内出荷用途バルブと圧力計の接続に。材質(本体)C3604種類圧力計用ジョイント最高圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
























![ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01031458-181026-02.jpg)