スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲0~35℃
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、
フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。
また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
商品タイプスタンダード
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)25
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×72
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.4×2ポート(合計最大4.8)
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)25
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1ポート3.4A( 2ポート合計3.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×75
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
車のDCソケットをUSB電源に変換し、車でスマートフォン/タブレット/iPhone/iPod等を快適に充電できます。
クアルコム社 クイックチャージ3.0認証品。
本製品のQC3.0対応USBポートにクイックチャージ3.0規格対応端末を接続すると、最適な出力に自動切り替え
最大9V2Aまたは最大12V/1.5Aの高出力で充電し、充電時間を短縮できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。通電確認用ブルーLEDランプ付。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)27
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)QC3.0対応USBポート:DC5V/3A、またはDC9V/2A、またはDC12V/1.5A、自動識別IC搭載USBポート:DC5V/2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ダブルディンブルキー2本付。リヤキャリヤ 専用の錠前です。
色ブラック
主要車種SW
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ダブルディンブルキー2本付
色ブラック
主要車種SW(~2019)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
鈑金用。ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。車両の微妙な曲線にも対応出来ます。薬品性に優れています。
材質ポリアミド
仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/4"
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7819-44
1個
¥745
税込¥820
当日出荷
エスコ品番EA976AJ-55
材質スチール(クロムメッキ)
質量(g)44
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×55
フック全長(mm)75
適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
エスコ品番EA475AJ-55
特性耐候
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム
アズワン品番65-9310-30
危険物の類別非危険物
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製(三価クロメートメッキ)
全長(mm)900
寸法D(Φmm)40(穴)
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7847-84
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
全長(mm)23
対辺(mm)5.5
外径(Φmm)9.2
差込角(inch)1/4
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
特許※(第6833440号) 舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」※登録日2021年2月5日。部分的に集中加熱を実現する独自の炊飯方式において特許を取得。
シリーズ炎舞炊き
関連キーワード
1
2
3
次へ