適合AJP-1210、AJP-1310、AJP-1420、AJP-1420SP、AJP-1520、AJP-1520SP、AJP-1620、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-1600
トラスコ品番379-8551
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
適合本体AJP-1600
適合AJP-1700VGQ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
カップリングシステムのOリングとネジ口金の呼13用のパッキンのセット
材質NBR
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75
種別ワンタッチジョイント
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
長さ(m)8
適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHz
トラスコ品番442-9800
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
適合AJP-1600
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
内径(Φmm)5.1
外径(Φmm)8.3
適合AJP-75用
部品番号508-2
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
用途高圧洗浄機(電気式)用給水コネクタ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高圧洗浄機用ターボノズルランス。
適合本体AJP-1600、AJP-1620
質量(g)210
適合AJP-1600、AJP-1620
種別ターボノズルランス
トラスコ品番379-8461
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄
吐出圧力(MPa)3~7.5
吐出水量(L/min)3.5~6
仕様ガン高圧ホース10m
付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)
トラスコ品番404-7494
質量(kg)8.4
電流(A)15
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
コード長さ(m)5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道/自吸
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
吸上高さ(m)1
取扱説明書(1.54MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
対応機種BPW-1800L1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ホース長さ(m)6
適合本体AJP-1410SP、AJP-1410
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。
用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。
適合機種AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
質量(g)210
トラスコ品番442-9729
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン
トラスコ品番381-3941
材質EPDMゴム
質量(g)4
内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
ホース長さ(m)8
適合AJP-1600
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
用途AJP-1210/ajp-1310標準付属ガンASSY
トラスコ品番423-3620
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
トラスコ品番442-9788
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード