カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(681)
- 油圧機器・油圧ホース(210)
- 物流用品(96)
- オフィス家具(73)
- 制御機器(54)
- 作業工具(27)
- 測定用品(17)
- 防犯用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車補修部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 自動車純正部品(11)
- バイク部品(10)
- メカニカル部品(7)
- 切削工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 家電(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- 研磨材(5)
- バイク純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 住設機器(4)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- 清掃用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(594)
- ParkerTAIYO(288)
- KITO(キトー)(82)
- イトーキ(60)
- エスコ(33)
- SecuSTATION(16)
- ANEX(10)
- omron(オムロン)(10)
- KEMET(10)
- ラクテム(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- 河村電器産業(8)
- 一誠(イッセイ)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Hirschmann Test & Measurement(7)
- 三木プーリ(6)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- ブランドをもっと見る
「ak-002」の検索結果

AK-002 クールマックス インナーキャップ
コミネ(27件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(2枚)当日出荷クールマックス使用でヘルメット内を快適に保ちます。 洗い回せるように2枚セットになっています。 夏季ライディングの必需品。材質クールマックスサイズF機能吸汗・速乾/抗菌・防臭
スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用)
ベン¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃がなく、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から使用できます。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FC形式バケット式寸法H(mm)88寸法G(mm)161流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.02~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)
イマオコーポレーション¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から7日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
クランプ&ストッパー OKバイス(エコノミータイプ) AK2・BK2 BK2-VT-SO
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16その他【GA】:(最小)10、(最大)4A【最小】27【最大】31B29質量(g)55タイプフェノール樹脂製F1D21C15E2.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)26クランプ力(N)15000適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
ロビーチェアAK 2連肘なし<配送時組立サービス付>
イトーキ¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷幅(mm)1105材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DX)質量(kg)13.1高さ(mm)821奥行(mm)618フレームブナ成型合板塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアAK 2連中間肘付<配送時組立サービス付>
イトーキ¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷幅(mm)1105材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DX)質量(kg)13.2高さ(mm)821奥行(mm)618フレームブナ成型合板塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアAK 2連外全付<配送時組立サービス付>
イトーキ¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷幅(mm)1105材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DX)質量(kg)13.5高さ(mm)821奥行(mm)618フレームブナ成型合板塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアAK 2連外肘付<配送時組立サービス付>
イトーキ¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷幅(mm)1105材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DX)質量(kg)13.3高さ(mm)821奥行(mm)618フレームブナ成型合板塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アルニコ磁石 角型 アルニコ5
二六製作所¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から5日以内出荷鋳造によって作られます。 高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。 鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。 寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。 磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。 サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。 主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等材質アルニコ5形状角型着磁パターン厚み方向着磁
アダプターセットAK32-2
PFERD 馬印¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷仕様セット内のアーバー穴径mm(インチ):31.75/20/18/14/12/25.4(1)/22.2(7/8)/19.2(.750)/16(5/8)/12.7(1/2)
HEARTGREEN パンツ ナチュラルストーン HAK002シリーズ
カーシーカシマ¥8,798~税込¥9,678~1枚5日以内出荷素材のナチュラル感が新鮮な、今までにないニットパンツ。機能的で危なくないサイドペンポケットや、しゃがんでも下着が見えない安心設計、サイズを選ばないスピンドル仕様などデザイン機能も充実。素材には色に深さを感じるオシャレなミックス調の中肉厚で安心できるニットを使用。工業洗濯対応でメンテナンス性に優れたメランジニット素材です。
HEARTGREEN パンツ スターリーナイト HAK002シリーズ
カーシーカシマ¥8,798~税込¥9,678~1枚5日以内出荷から6日以内出荷素材のナチュラル感が新鮮な、今までにないニットパンツ。機能的で危なくないサイドペンポケットや、しゃがんでも下着が見えない安心設計、サイズを選ばないスピンドル仕様などデザイン機能も充実。素材には色に深さを感じるオシャレなミックス調の中肉厚で安心できるニットを使用。工業洗濯対応でメンテナンス性に優れたメランジニット素材です。
ジャバラ
TOSTEM(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷用途角樋用適合レーネテラス、(カーブ、レーク、サーフ、アレス、ジオス、ラウンドⅡプレン)カーポートカルエード(角樋)色シャイングレー
レンジフード BL認定品 ASR-3AK2-BLシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥98,980~税込¥108,878~1台15日以内出荷スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・弱2速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(弱)165/150![沖データ対応 TC-C4AK2/TC-C4AC2/TC-C4AM2/TC-C4AY2 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79448804-240701-02.jpg)
沖データ対応 TC-C4AK2/TC-C4AC2/TC-C4AM2/TC-C4AY2 【リターン式リサイクルトナー】
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合C332dnw/MC363dnw種別クイック式印字枚数約5000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
(80901)フィニッシャー アッセンブリー,フロント ドア LH
ニッサン¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】![トナー TC-C4AK2/TC-C4AC2/TC-C4AM2/TC-C4AY2 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832608-190307-02.jpg)
トナー TC-C4AK2/TC-C4AC2/TC-C4AM2/TC-C4AY2 【リターン式リサイクルトナー】
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥7,798~税込¥8,578~1個8日以内出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合C332dnw/MC363dnw種別リターン式印字枚数約5000各種認証E&Qマーク適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター M-SIZE
HKS(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット9日以内出荷スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考232 x 249 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
スチームトラップAK-5型(2.0MPa用、ねじ込)
ベン¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式接続方式ねじ込み寸法W(mm)2寸法G(mm)79流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~2.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
AKブロックPB型 2車(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷このモデル特有のべケットが使用されており、従来のモデルよりも強度が高く、より安全に設計されています。 本体の強度を向上させるために、シーブピンを受ける箇所の幅を広く設計しました。また、シーブのベアリングはスムーズな回転を生み出します。 シーブとベケットピンのボルトの端部は、ゆるみを防ぐためにカシメによってしっかりと固定されています。材質特殊ステンレス、(スイベル/スイベルピン/シーブピン/ベケットピン/ベケットピンカバー)SUS304相当
スチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ)
ベン¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCDタイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)184以下接続方式フランジ寸法G(mm)82流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~2.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
BD BBL TM AK寒天培地No.2
ベクトン・ディッキンソン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷牛乳および乳製品の抗生物質残留検査に用いる芽胞浮遊液を調製するための培地です。質量(g)500種類寒天培地アズワン品番63-6531-45
溶接チェーン カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)4材質(チェーン)SUS304相当
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
...






















![沖データ対応 TC-C4AK2/TC-C4AC2/TC-C4AM2/TC-C4AY2 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79448804-240701-02.jpg)

![トナー TC-C4AK2/TC-C4AC2/TC-C4AM2/TC-C4AY2 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832608-190307-02.jpg)