1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
AK HC4は、USBケーブル着脱式と3.5mmアンバランス/4.4mmバランス(5極GND結線)のデュアル出力を採用したHi-FiポータブルUSB-DACです。Type-CとLightningの2本のデュアルノイズシールドケーブルが付属。アンバランス2Vrms、バランス3Vrmsの高出力を確保しつつ高いS/Nと低歪、低クロストークを実現。超低歪と低消費電力を両立したAKMの32bit DAC AK4493Sを搭載。PCM384kHz/32bit、DSD256のネイティブ再生が可能。さらにリアルタイムアップサンプリング機能「DAR」を搭載。再生される音源のサンプリングレートをPCMは384kHz/352.8kHz、DSDはDSD256にアップサンプリングします。高いサンプリングレートで再生することによって、さらに洗練された音源再生が可能となり、繊細でアナログライクな音を提供、倍音の豊かさや音楽の微妙なニュアンスの違い、豊かな響きを、より高い次元で楽しむことをサポートします。また、AK HC4はUAC 2.0/UAC 1.0切替機能を搭載し、家庭用ゲーム機との接続にも対応可能です。
保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ポークを超えるべく設計されたチャンク!ワイドボディに極太肉厚テールと深いリブを持つデザインで、バスに強くアピールします。また、カラーバリエーションによって塩入り、塩無し(NS)を設定。ポークでは出し得なかったワーム素材ならではのアクションと視覚アピールの融合を実現し、あらゆるシチュエーションに対応します。単体での仕様においても、6本の脚部が個別にアクションするようにデザインされています。
用途<使用例>*【AKチャンク4】マルチオフセット#2/0装着時*【AKチャンク4】マルチオフセット#4/0装着時(#4/0フック使用時はワームの裏側を上に向けてセットすること)*AKチャンク4+ラバージグ13g*AKチャンク3.4+AKラバージグJr.
仕様推奨リグ:テキサスリグ、トレーラー
サイズ(inch)4
適合フック【#】トレーラー:AKラバージグ、マルチオフセット:2/0~4/0
入数(個)5
グリーンマーク認定
幅(mm)2175
材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DX)
質量(kg)24.3
高さ(mm)821
奥行(mm)618
フレームブナ成型合板塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2175
材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DX)
質量(kg)24.6
高さ(mm)821
奥行(mm)618
フレームブナ成型合板塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2175
材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DX)
質量(kg)24.9
高さ(mm)821
奥行(mm)618
フレームブナ成型合板塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2175
材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DX)
質量(kg)24.7
高さ(mm)821
奥行(mm)618
フレームブナ成型合板塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質鉄(粉体塗装)
長さ(mm)300
無蛍光和紙を使用しております。
長時間経過しても、油がにじみません。
材質無蛍光和紙
既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など
仕様仕向け地:日本
性能対環境:IP67
質量(g)約110
型番PAK04
精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)
保存温度(℃)-20~70
通信方式Bluetooth
使用周囲温度(℃)-20~60
測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
サイズ(mm)80×60×30
関連資料カタログ(1.78MB)
使用周囲湿度(%RH)35~85
電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
高級和紙に季節感あふれる模様を施した彩り華やかな尺三まっとシリーズ
無蛍光和紙を使用しております。
寸法(幅W×奥行D)(mm)390×264
材質無蛍光和紙
TKG品番9-2188-2401
TKG品番(2017)6-1912-0401
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。
用途キーホルダーやストラップに。
サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般作動油
ろ過精度(メッシュ)150
超々高透明高強度 プロテクトガラスは特殊技術で黒がはっきり見える。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
移動型。車輪付
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。
ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。
ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。
ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
保温性を高めたロングタイプ。
09-021ネオプレーンハンドルウォーマーをさらに保温性を高めたロングタイプ。
法定速度程度の走行風でも変形しないようにプラスチック板をハンドルウォーマー内で補強として使用しています。
手首をカバーする部分が大幅に長くなり保温性が向上。
親指部分は透明になっており操作がしやすくなっています。
サイズフリー
材質ネオプレーン
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
1台
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
最高使用圧力1MPa
ハンドルを回転することによりエレメントの清掃再生ができるノッチワイヤーエレメント(AK型)、三角線エレメント(CFK型)によるオートクリーンフィルターです。
配管方法はネジ込形、フランジ形があります。相フランジはオプションです。
ろ過精度(メッシュ)150
ろ過材の種類ノッチワイヤ
~エコリカトナー5つのポイント~。・日本国内生産。ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。・全機種E&Qマーク取得。第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。・純正トナーとの同時使用。純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。・充実のサポート体制。専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備。全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種C332dnw/MC363dnw
種別クイック式リサイクルトナー
質量(kg)個装:0.51、本体:0.39
色ブラック
適合機種メーカーOKI(沖データ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90
印字枚数5000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番TC-C4AK2
入数(本)1
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ