カテゴリ

  • バイク部品(18)
  • 機構部品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 防犯用品(16)
  • 作業工具(15)
  • 制御機器(14)
  • 卓上消耗品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 保管用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「ak-04」の検索結果

関連キーワード
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1607件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
吸水・泥落しマット  スクレイプマットH クリーンテックス・ジャパン吸水・泥落しマット スクレイプマットHクリーンテックス・ジャパン(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から16日以内出荷
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。 環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ) 床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。 お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)仕様PETボトル再利用品規格防炎認定商品パイル長(mm)約9
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウトPISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターアウトPISCO(ピスコ)
649税込714
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
インパクトドライバー用ビット ANEXインパクトドライバー用ビットANEX(52件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(17件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から112日以内出荷
プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]プッシュリベットBRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジとりインパクト ANEXネジとりインパクトANEX(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(7本)
当日出荷
なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに全長(mm)123種類セット品差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35材質(軸)クローム材質(グリップ)鉄+TPE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
六角ネジとりビット(取替用) ANEX六角ネジとりビット(取替用)ANEX(10件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
ショートビット ANEXショートビットANEX(3件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
手動ドライバー用のショートビット。
全長(mm)30質量(g)10材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼本数1
溝付超短ビット ANEX溝付超短ビットANEX(5件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
手動ドライバー用の六角レンチ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
本数1RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウォーターポンプ(マツダ用) GMBウォーターポンプ(マツダ用)GMB(11件のレビュー)
6,390税込7,029
1個
当日出荷から89日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
ショートビット ANEXショートビットANEX(1件のレビュー)
178税込196
1本
当日出荷
各種ラチェット&差替ドライバービット(手動ドライバー用)
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼質量(g)10本数1
両ネジ給水管 ミヤコ両ネジ給水管ミヤコ(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
溝付超短ビット ANEX溝付超短ビットANEX(1件のレビュー)
539税込593
1セット(4本)
当日出荷
手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8AK-ASomron(オムロン)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産武蔵ホルト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20mL)
当日出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スクエアタップ雷ガード オーム電機スクエアタップ雷ガードオーム電機(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 雷ガード 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止 雷サージ軽減素子内蔵
ホワイトコンセント個数4コンセント形状2P機能雷ガード・難燃性・耐熱性・耐トラッキング最大消費電力(W)合計:1500以下プラグ形状L型最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産武蔵ホルト(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
4日以内出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)PLX インデックスプランジャー(ノブつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
PLXS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLXS インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し、位置決めに。
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
5,198税込5,718
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLYS インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
749税込824
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気材質開放リング、樹脂本体/POM開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
USAG 1/4sqロータリーラチェットハンドル USAGUSAG 1/4sqロータリーラチェットハンドルUSAG
9,998税込10,998
1本
当日出荷
グリップを回転させる事でドライブが回るロータリー機能搭載のラチェットです。
ギア数72枚全長(mm)120差込角(sq.)1/4
金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)PISCO(ピスコ)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工形状ソケット使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)種別ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 972405104 わに口クリップ 32A 30mm, 緑 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 972405104 わに口クリップ 32A 30mm, 緑Hirschmann Test & Measurement
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケットRoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナーカートリッジ 沖データ対応 TC-C4A2シリーズ エコリカリサイクルトナーカートリッジ 沖データ対応 TC-C4A2シリーズエコリカ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種C332dnw/MC363dnw種別クイック式リサイクルトナー適合機種メーカーOKI(沖データ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90印字枚数5000枚RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロック機構つき
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロングノブタイプ