カテゴリ
制御機器
(10)
バイク部品
(2)
測定用品
(1)
絞り込み
ブランド
MG(旧エム・システム技研)
(5)
omron(オムロン)
(3)
渡辺電機工業
(2)
DAYTONA(デイトナ)
(1)
KITACO
(1)
エムティティ(MTT)
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(3)
商品レビュー
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
価格
1,500-10,000円
(2)
10,000-50,000円
(11)
50,000-100,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"ak-04 iai"
「ak-04 iai」の検索結果
13
件中 1~13件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄型信号変換器 K3FPシリーズ
omron(オムロン)
(1件のレビュー)
¥
26,980~
税込
¥
29,678~
1個
当日出荷
から
9日以内出荷
材質(ハウジング)
PBT
バリエーション一覧へ(7)
2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付)
渡辺電機工業
¥
26,980~
税込
¥
29,678~
1個
当日出荷
から
7日以内出荷
入力信号
電圧パルスまたはON~OFFパルス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(96)
アイソレータ
MG(旧エム・システム技研)
¥
29,980~
税込
¥
32,978~
1個
当日出荷
から
3日以内出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
仕様
●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)
約200g
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約3
電源電圧
変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造
薄形プラグイン
精度
基準:±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.5×124×88.5
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
出力範囲
約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)
0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
入力仕様
電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。
温度特性
係数:±0.015%/℃
最大消費電力(VA)
交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能
ゼロ調整範囲
-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
30~90(結露しないこと)
バリエーション一覧へ(5)
アイソレータ
MG(旧エム・システム技研)
(1件のレビュー)
¥
18,980
税込
¥
20,878
1個
当日出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号
A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源
100V AC
バスケットへ
パルスジェネレーター
DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)
¥
3,898
税込
¥
4,288
1個
当日出荷
バスケットへ
携帯形電流信号発生器
MG(旧エム・システム技研)
(6件のレビュー)
¥
21,980
税込
¥
24,178
1個
当日出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様
使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴
付属品
テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)
穴径(Φmm)
モニタ端子/Φ2
電圧(V)
4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5
出力
モニタ/出力電流を直接測定
接続
Φ2のテストプラグ
連続使用時間(時間)
約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)
材質(ハウジング)
ABS樹脂
出力範囲
共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能
LED色
赤色(POWERスイッチON時点灯)
負荷抵抗
4線式モード/(許容)750Ω
モニター出力
共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能
最大入力電圧
2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)
動作切換スイッチ
2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能
固定出力
共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
バスケットへ
フォト・マイクロセンサ用NPN/PNP変換コネクタ EE-□
omron(オムロン)
¥
1,698
税込
¥
1,868
1個
当日出荷
バスケットへ
回転パルスメータ K3HB-R
omron(オムロン)
(1件のレビュー)
¥
39,980~
税込
¥
43,978~
1個
当日出荷
から
31日以内出荷
50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
バリエーション一覧へ(73)
パルスアイソレータ(絶縁2出力)
渡辺電機工業
¥
32,980~
税込
¥
36,278~
1個
当日出荷
から
12日以内出荷
仕様
結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
質量(g)
約200
取付方式
DINレール取付または壁面取付
外形寸法(mm)
105(H)×25.6(W)×136.5(D)
構造
薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)
ケース色
アイボリー色
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
使用温湿度範囲
-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
入力周波数(Hz)
100k(MAX)
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力波形
正弦波または矩形波(DUTY25~75%)
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
バリエーション一覧へ(24)
直流信号変換器
エムティティ(MTT)
¥
33,980~
税込
¥
37,378~
1台
当日出荷
から
5日以内出荷
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
取付方式
壁取付、DINレール取付共用
感度
(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
保存温度(℃)
-10~60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
応答速度
85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
ヒューズ
(電源)160mA ヒューズ
温度特性
10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式
M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)
0.8~1
バリエーション一覧へ(12)
ディストリビュータ変換器
MG(旧エム・システム技研)
¥
32,980~
税込
¥
36,278~
1個
当日出荷
から
4日以内出荷
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)
約150
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約3
構造
薄形プラグイン
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×124×76
電源電圧(V)
公称24DC
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
耐電圧(V/min)
入力・出力-電源-大地間:2000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
30~90(結露しないこと)
電流容量(mA)
22 DC以下
バリエーション一覧へ(5)
直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)
¥
37,980
税込
¥
41,778
1個
当日出荷
から
4日以内出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
バリエーション一覧へ(11)
スピードセンサーKIT
KITACO
¥
10,980
税込
¥
12,078
1個
翌々日出荷
フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。 スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。 ※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。 ○デフォルト設定: タイヤ外周長:1500mm 検出ポイント:4 ※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。 グロム JC61全車種
主な適合車種
GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車
バスケットへ
関連カテゴリ
検出・センサ
バイク用メーター
電気測定
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
外装系