カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 物流用品(38)
- 制御機器(18)
- 縫製用品(12)
- 作業工具(10)
- バイク部品(7)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 梱包用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(117)
- KITO(キトー)(37)
- コガネイ(29)
- アラコー(16)
- 富士電機(6)
- エスコ(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- 河村電器産業(4)
- ワイドミュラー(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- ワルター(3)
- ケーエム精密(3)
- あかしや(3)
- ANEX(2)
- omron(オムロン)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- シバタ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ak-25」の検索結果

絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。用途絶縁被覆付閉端子の圧着。適合絶縁被覆付閉端接続子用(CE1、2、5)適合サイズ(mm2)CE1:0.5~0.75/CE2:1.0~3.0/CE5:2.5~6.0タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)194質量(g)285トラスコ品番274-6344寸法(mm)63(寸法2)RoHS指令(10物質対応)対応
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用
アキレス(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質特殊塩ビ樹脂寸法L1(mm)36寸法D1(mm)91寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89
圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。用途絶縁被覆付閉端接続子用
Amacho 数字刻印セット 2.5mm
尼崎彫刻工業¥3,798税込¥4,1781個欠品中トラスコ品番509-8378セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2文字種別数字![耐油懐敷 華かすみ淡桜 アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00546875-141008-02.jpg)
耐油懐敷 華かすみ淡桜
アーテック[和紙](1件のレビュー)¥569税込¥6261セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷無蛍光和紙を使用しております。 長時間経過しても、油がにじみません。材質無蛍光和紙
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。用途絶縁被覆付閉端接続子用。材質鋼材全長(mm)194質量(g)295使用範囲CE1、2、5色(グリップ)橙色![12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079557-180226-02.jpg)
12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
エスコ¥815税込¥8971個当日出荷エスコ品番EA557AK-250種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル) PAKx5シリーズ
SIRC(サーク)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷エスコ品番EA976AK-25材質ABS樹脂質量(g)27.5適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
サクラ
斉藤工業¥7,398税込¥8,1381箱(250本)5日以内出荷サクラ形スポンジで効果的にやさしく口腔ケア!材質スポンジ部:ウレタン、スティック部:紙軸質量(g)2硬さやわらか材質(軸)紙軸寸法(cm)長さ15、スポンジ部:幅1.9×長さ2
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付
ヨドノ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥629~税込¥692~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エンドコネクターです。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AK-25×6U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥789~税込¥868~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプアートカラー用出隅R役物コネクターです。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AK-25×6U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
天然竹筆ペン 漆調
あかしや¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷天然の竹軸を漆調に仕上げた味わいのある筆ペンです。桐箱入りでご贈答にもおすすめです。奈良筆と同じ製筆技術で手づくりした穂先。コシの強い人造毛を使い、一本ずつ丹念に造筆しております。水性顔料インクを使用しており、筆跡は乾くと水に流れず色褪せしにくいため、長期保存にも適します。カートリッジ式で専用のスペアインク(SKI-200)や替え穂(AK-1000H)があり、長くご使用いただけます。用途筆ペン(毛筆タイプ・カートリッジ式)
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
アルパインスターズXラフアンドロード FASTER-4 BOAシューズ
ラフアンドロード¥29,980税込¥32,9781足6日以内出荷Alpinestars × ROUGH&ROADの限定コラボシューズ。AlpinestarsとROUGH&ROADのコラボレーションオリジナルデザインの限定生産モデル。均一な締め付けと微調整が可能なBOA Claw Jar Systemを採用し、通気性・快適性も重視したハイパフォーマンスシューズ。マイクロファイバーと熱溶着パネルの組合せで構成された無縫合構造アッパーは、通気性に優れた3Dメッシュや滑り止めマイクロスエードなどを適材適所に配置した、Alpinestars社が培った経験に基づいた本格設計。モータースポーツ用のブーツから着想を得ており、質感のあるグリップと優れた吸収性を提供する新型ラバーソール、人間工学に基づいたデザインのトゥボックス、カカトは柔らかなマイクロファイバーにより後方屈曲性を向上、。ヒールカウンターの補強や、足首の内側を保護するデュアルデンシティープロテクターなど多種多様なプロテクション性能は、本格設計を裏付ける充分なスペックです。Asia Fit Designによりアジアユーザーの足形を考慮。欧米ユーザーとは大きく異なる日本・アジア圏に多い幅広・甲高の木型でデザインされた専用設計で、より多くのユーザーの足にフィットすることでしょう。EVAインソールは取り外し可能。 Asia Fitとは。Alpinestars Asia Fit コレクションは、単なるフィット調整にとどまらず、ASRテスト(Alpinestars Safety Research Lab 基準)をクリアした高いプロテクション性能・品質・耐久性を備えています。アジアの気候に適応する軽量で快適な設計に加え、アジア市場向けに特別開発されたフィットとパターン、厳選されたカラーと素材を採用し、実用性とデザイン性を高次元で両立したコレクションです。
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK25シリーズ
コガネイ¥10,445~税込¥11,490~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK25シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ベージュ 20~100mm幅
アラコー¥3,598~税込¥3,958~1巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色ベージュ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 紺 20~100mm幅
アラコー¥3,598~税込¥3,958~1巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色紺長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 オレンジ 20~100mm幅
アラコー¥3,598~税込¥3,958~1巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色オレンジ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 赤 20~100mm幅
アラコー¥3,598~税込¥3,958~1巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色赤長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ブラウン 20~100mm幅
アラコー¥3,598~税込¥3,958~1巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色ブラウン長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 黄色 20~100mm幅
アラコー¥3,598~税込¥3,958~1巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色黄色長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 白 16~150mm幅
アラコー¥2,698~税込¥2,968~1巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。 粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。 16~150mmの8種類の幅が選べます。 A面(Jフック/オス)・B面(ループまたはナッピング/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色白長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ピンク 20~100mm幅
アラコー¥3,598~税込¥3,958~1巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色ピンク長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ
ワイドミュラー¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)7日以内出荷シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 緑 20~100mm幅
アラコー¥3,598~税込¥3,958~1巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色緑長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応











![耐油懐敷 華かすみ淡桜 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00546875-141008-02.jpg)





![12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079557-180226-02.jpg)